カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業
- ALBA(アルバ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- KSフィルター(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- TOTO(1)
- スリーピークス(1)
- 日動工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「tz34」の検索結果

熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
測温抵抗体温度変換器
渡辺電機工業¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から12日以内出荷機能バーンアウト:上方振切応答速度約50ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
絶縁変換器
渡辺電機工業¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から13日以内出荷ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)