カテゴリ

  • 制御機器(49)
絞り込み
ブランド
  • 渡辺電機工業
  • モノタロウ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(423)
  • RS PRO(297)
  • IDEC(和泉電気)(199)
  • omron(オムロン)(190)
  • サトーパーツ(122)
  • 富士電機(108)
  • SMC(106)
  • 三菱電機(58)
  • ユーアールディ(41)
  • ニチコン(41)
  • エスコ(40)
  • KEMET(40)
  • 鶴賀電機(39)
  • マルヤス電業(38)
  • BOURNS(37)
  • azbil(旧:山武)(36)
  • コーセル(34)
  • HIOKI(日置電機)(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-2000」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パルスアイソレータ(AC2000V耐圧) 渡辺電機工業

    パルスアイソレータ(AC2000V耐圧)

    渡辺電機工業
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • パルス分周期(AC2000V耐圧) 渡辺電機工業

    パルス分周期(AC2000V耐圧)

    渡辺電機工業
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    質量(g)約400取付方式DINレール取付または壁面取付外形寸法(mm)97(H)×51(W)×126(D)構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)ケース色アイボリー色材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)センサ用電源DC12V±5%、25mA絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)消費電力(VA)(電流)約4リセット電源投入後0.5秒以内に自動リセット絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応入力波形正弦波または矩形波(DUTY25~75%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • パルスレート分周期(AC2000V耐圧) 渡辺電機工業

    パルスレート分周期(AC2000V耐圧)

    渡辺電機工業
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • マルチレンジ絶縁変換器 渡辺電機工業

    マルチレンジ絶縁変換器

    渡辺電機工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号直流電流/電圧第1出力信号直流電流/電圧
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • 交流電圧変換器 渡辺電機工業

    交流電圧変換器

    渡辺電機工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    応答速度約700ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)

    渡辺電機工業
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
  • 絶縁変換器 渡辺電機工業

    絶縁変換器

    渡辺電機工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
  • 微小信号用絶縁変換器 渡辺電機工業

    微小信号用絶縁変換器

    渡辺電機工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • 測温抵抗体温度変換器 渡辺電機工業

    測温抵抗体温度変換器

    渡辺電機工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    機能バーンアウト:上方振切応答速度約50ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • 高速アイソレータ 渡辺電機工業

    高速アイソレータ

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
  • ロードセル変換器 渡辺電機工業

    ロードセル変換器

    渡辺電機工業
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • パルスアイソレータ(絶縁2出力) 渡辺電機工業

    パルスアイソレータ(絶縁2出力)

    渡辺電機工業
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m)質量(g)約200取付方式DINレール取付または壁面取付外形寸法(mm)105(H)×25.6(W)×136.5(D)構造薄形プラグイン(本体部とソケット部で構成)ケース色アイボリー色材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)入力周波数(Hz)100k(MAX)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応入力波形正弦波または矩形波(DUTY25~75%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • ポテンショメータ変換器 渡辺電機工業

    ポテンショメータ変換器

    渡辺電機工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流変換器(非絶縁) 渡辺電機工業

    直流変換器(非絶縁)

    渡辺電機工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入出力-電源各端子間)CE-対応品なし
  • 周波数変換器 渡辺電機工業

    周波数変換器

    渡辺電機工業
    8,998税込9,898特価
    1個
    当日出荷
    応答速度約1s(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 抵抗/直流変換器 渡辺電機工業

    抵抗/直流変換器

    渡辺電機工業
    12,980税込14,278特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • ディストリビュータ 渡辺電機工業

    ディストリビュータ

    渡辺電機工業
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    第1入力信号DC4~20mAケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
  • 交流電流変換器 渡辺電機工業

    交流電流変換器

    渡辺電機工業
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    応答速度約700ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流変換器 渡辺電機工業

    交流変換器

    渡辺電機工業
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 2出力ポテンショメータ変換器 渡辺電機工業

    2出力ポテンショメータ変換器

    渡辺電機工業
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧(V)DC24応答速度約50ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし第1入力信号100Ω~10kΩ第1出力信号DC4~20mA
  • 実効値変換器 渡辺電機工業

    実効値変換器

    渡辺電機工業
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 薄型電力量計WMS-PE2DO/デジタル出力2点付きモデル 渡辺電機工業

    薄型電力量計WMS-PE2DO/デジタル出力2点付きモデル

    渡辺電機工業
    33,980税込37,378
    1台
    7日以内出荷
    幅22.5mmの薄型設計。三相4線式の結線に対応。デジタル入力(DI)またはパルス出力(DO)が2点搭載。メンテナンス性と施工性を考慮した脱着式端子。リモートI/Oとしての活用も可能。設定ツール(Windowsアプリケーション)による一括設定も可能
    用途交流電圧入力と交流電流入力(専用CT)から電力計測を行い、計測した各要素のデータをRS-485(Modbus RTU)通信で上位デバイスに送信する電力量計です。仕様●測定回路:単相2線/単相3線/三相3線/三相4線●測定相線区分:単相2線/単相3線/三相3線/三相4線※本体操作にて切替可能質量(g)約100電源(V)AC100~240(50/60Hz)(電源・電圧入力共用)使用温度(℃)-5~+55定格入力電圧(V)単相2線:AC110/220、単相3線:AC110(1-2間 AC220、三相3線:C110/220、三相4線:AC110/220表示方式電圧、電流、有効電力、無効電力、力率、有効電力量(受電)、換算値入力点数電流(CT):4ch 電圧(VT):1系統電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(電源・電圧入力共用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.5×90(H)×69.5(D)mm入力信号電流(CT):4ch、電圧(VT):1系統、デジタル入力(DI付き仕様のみ):2点(パルス積算、ON/OFF状態、ON時間積算)通信方式RS-485(Modbus RTU)定格入力電流(A)C5/C50/C100/C200/C400/C600許容差±1.0%fs測定要素電圧、電流、有効電力、無効電力、力率、有効電力量(受電)、換算値出力信号デジタル出力(DO付き仕様のみ):2点(積算パルス出力、警報出力、通信制御出力)プロトコルModbus RTURoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000使用湿度範囲(%RH)10~90(非結露・非氷結)
  • PT変換器(真の実効値形) 渡辺電機工業

    PT変換器(真の実効値形)

    渡辺電機工業
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • タコジェネ変換器 渡辺電機工業

    タコジェネ変換器

    渡辺電機工業
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • パルス分周期 渡辺電機工業

    パルス分周期

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    入力周波数(Hz)100k(MAX)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし第1入力信号電圧パルス
  • 反転変換器(リバース変換器) 渡辺電機工業

    反転変換器(リバース変換器)

    渡辺電機工業
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 絶縁ディストリビュータ(スマートトランスミッタ対応) 渡辺電機工業

    絶縁ディストリビュータ(スマートトランスミッタ対応)

    渡辺電機工業
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり第1入力信号DC4~20mA第1出力信号DC4~20mA
  • ユニバーサル溶存酸素変換器 渡辺電機工業

    ユニバーサル溶存酸素変換器

    渡辺電機工業
    83,980税込92,378
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧(V)DC24応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし第1入力信号直流電流第1出力信号直流電流/電圧
  • ユニバーサルPH変換器 渡辺電機工業

    ユニバーサルPH変換器

    渡辺電機工業
    83,980税込92,378
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧(V)DC24応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし第1入力信号DC-0.3~0.3V第1出力信号直流電流/電圧
  • セレクタ 渡辺電機工業

    セレクタ

    渡辺電機工業
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 掛算器 渡辺電機工業

    掛算器

    渡辺電機工業
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 割算器 渡辺電機工業

    割算器

    渡辺電機工業
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 警報設定器(アラームセッタ)(1点設定) 渡辺電機工業

    警報設定器(アラームセッタ)(1点設定)

    渡辺電機工業
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品あり
  • 絶縁ディストリビュータ 渡辺電機工業

    絶縁ディストリビュータ

    渡辺電機工業
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)第1入力信号DC4~20mA
  • 平均値演算器 渡辺電機工業

    平均値演算器

    渡辺電機工業
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 絶対値演算器 渡辺電機工業

    絶対値演算器

    渡辺電機工業
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 信号制限変換器(リミッタ) 渡辺電機工業

    信号制限変換器(リミッタ)

    渡辺電機工業
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • パルスレート分周期 渡辺電機工業

    パルスレート分周期

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    入力周波数(Hz)100k(MAX)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし第1入力信号電圧パルス
  • 2出力絶縁変換器 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器

    渡辺電機工業
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧(V)DC24応答速度約50ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし第1出力信号DC4~20mA