カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業
- PISCO(ピスコ)(14)
- EPSON(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(6)
- 東芝(4)
- スケーター(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- エレコム(2)
- セイニチ(生産日本社)(2)
- アライドテレシス(2)
- コガネイ(1)
- CKD(1)
- スイデン(1)
- セキスイ(1)
- PIAA(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- VIOLAMO(ビオラモ)(1)
- サンホープ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「vpf」の検索結果

パルスアイソレータ(AC2000V耐圧)
渡辺電機工業¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
パルス分周期(AC2000V耐圧)
渡辺電機工業¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から8日以内出荷質量(g)約400取付方式DINレール取付または壁面取付外形寸法(mm)97(H)×51(W)×126(D)構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)ケース色アイボリー色材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)センサ用電源DC12V±5%、25mA絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)消費電力(VA)(電流)約4リセット電源投入後0.5秒以内に自動リセット絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応入力波形正弦波または矩形波(DUTY25~75%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
パルスアイソレータ(AC1500V耐圧)
渡辺電機工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
パルスレート分周期(AC2000V耐圧)
渡辺電機工業¥58,980~税込¥64,878~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
パルスレート分周期(AC1500V耐圧)
渡辺電機工業¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし