絞り込み
ブランド
- GENERALSCAN
- モノタロウ(3,830)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- DAYTONA(デイトナ)(5,455)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- Kawasaki(8,651)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,365)
- SHIMANO(シマノ)(6,756)
- TAKEGAWA(武川)(6,475)
- TRUSCO(12,447)
- エスコ(39,903)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,583)
- ホンダ(58,208)
- メディアカバーマーケット(41,407)
- 三菱電機(11,678)
- 大阪魂(26,700)
- 工進(6,821)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
GENERALSCAN
GENERALSCANのページです。GENERALSCANは、物流/保管/梱包用品/テープなどの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2次元リングスキャナ
GENERALSCAN¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷GSR-3521は、ハンドフリーで二次元シンボルの読取ができるウェアラブルスキャナです。 指に装着し、親指でトリガを押しますので、素早く読み取ることができます。 Zebra社のスキャンエンジンSE4107を搭載していますので、極めて高い読取性能を実現します。 また、最新のBluetooth V4.0に対応していますので、Android, iOS, WindowsにHID/SPPで接続できます。 600mAhの大容量バッテリを標準搭載、バイブレータ機能もサポートしています。用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能付属品USBケーブルType-C、バッテリ、ナイロンストラップバンド、クイックスタートガイド光源照明:暖白色LED、照準:緑色LED読取(mm)61~241(分解能0.127mm,Code39)/71~229(分解能0.127mm,Code128)/61~203(分解能0.167mm,PDF417)/46~495(分解能0.33mm,JAN)/74~216(分解能0.25mm,DataMatrix)/30~292(分解能0.38mm,QRCode)/30~356(分解能0.51mm,QRCode)動作温度範囲(℃)-10~50落下耐久(m)1.5からコンクリートに自然落下後、正常に動作