カテゴリ
- 梱包用品(2)
絞り込み
ブランド
- GENERALSCAN
- モノタロウ(1)
- brother(ブラザー)(2)
- BUSICOM(ビジコム)(2)
- EPSON(2)
- honeywell(19)
- MINDEO Japan(3)
- omron(オムロン)(2)
- PC Worth International(2)
- unitech(16)
- Zebra Technologies(16)
- アイメックス(12)
- イメージャー(3)
- ウェルコムデザイン(17)
- エフケイシステム(4)
- サンワサプライ(7)
- セイコーインスツル(4)
- デンソーウェーブ(3)
- ユーレカ・テクノロジーズ(30)
- 日本プリメックス(5)
- ブランドをもっと見る

2次元リングスキャナ
GENERALSCAN¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷GSR-3521は、ハンドフリーで二次元シンボルの読取ができるウェアラブルスキャナです。 指に装着し、親指でトリガを押しますので、素早く読み取ることができます。 Zebra社のスキャンエンジンSE4107を搭載していますので、極めて高い読取性能を実現します。 また、最新のBluetooth V4.0に対応していますので、Android, iOS, WindowsにHID/SPPで接続できます。 600mAhの大容量バッテリを標準搭載、バイブレータ機能もサポートしています。用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能付属品USBケーブルType-C、バッテリ、ナイロンストラップバンド、クイックスタートガイド光源照明:暖白色LED、照準:緑色LED読取(mm)61~241(分解能0.127mm,Code39)/71~229(分解能0.127mm,Code128)/61~203(分解能0.167mm,PDF417)/46~495(分解能0.33mm,JAN)/74~216(分解能0.25mm,DataMatrix)/30~292(分解能0.38mm,QRCode)/30~356(分解能0.51mm,QRCode)動作温度範囲(℃)-10~50落下耐久(m)1.5からコンクリートに自然落下後、正常に動作
2次元ウェアラブルリングスキャナ
GENERALSCAN¥68,980税込¥75,8781式6日以内出荷指に装着しハンドフリーでバーコード読取ができるウェアラブルリーダです。 最新のBluetooth V4.0に対応していますので、Android, iOS, WindowsにHID/SPPで接続できます。仕様●仕様:Bluetoothインタフェース●電源:USBから充電●サイズ:75.1mm(L)×38.0mm(W)×49.7mm(D)●重量:約55g●耐久性:1.5mのコンクリートに複数回の自然落下●読取バーコード:JAN/EAN/UPC(with Addon)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(Code 2 of 5、Industrial 2 of 5、Discreat 2 of 5)、Matrix 2 of 5、Codabar(NW-7)、Code39、Full ASCII Code39、Code128、GS1-128、ISBT128、GS1 Databar(RSS)、Code11、Code32、Code93、IATA、HIBC、MSI/Plessey、UK/Plessey、Telepen、他●読取2次元シンボル:QRCode、Micro QRCode、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、Code49、Code16K、MaxiCode、AztecCode、GS1 Composite等アズワン品番67-2983-31
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら