カテゴリ

  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • GENERALSCAN
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(45)
  • 永大産業(5)
  • ELPA(2)
  • シャープ(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ラムマウント(2)
  • MULTI-CONTACT(2)
  • Simex(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • 三興マテリアルサプライ(2)
  • SATO(サトー)(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • マイゾックス(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • 祥碩堂(1)
  • ダンドリビス(1)
  • 四国化成(1)
  • 吉野(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spp4」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2次元リングスキャナ GENERALSCAN

    2次元リングスキャナ

    GENERALSCAN
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    GSR-3521は、ハンドフリーで二次元シンボルの読取ができるウェアラブルスキャナです。 指に装着し、親指でトリガを押しますので、素早く読み取ることができます。 Zebra社のスキャンエンジンSE4107を搭載していますので、極めて高い読取性能を実現します。 また、最新のBluetooth V4.0に対応していますので、Android, iOS, WindowsにHID/SPPで接続できます。 600mAhの大容量バッテリを標準搭載、バイブレータ機能もサポートしています。
    用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能付属品USBケーブルType-C、バッテリ、ナイロンストラップバンド、クイックスタートガイド光源照明:暖白色LED、照準:緑色LED読取(mm)61~241(分解能0.127mm,Code39)/71~229(分解能0.127mm,Code128)/61~203(分解能0.167mm,PDF417)/46~495(分解能0.33mm,JAN)/74~216(分解能0.25mm,DataMatrix)/30~292(分解能0.38mm,QRCode)/30~356(分解能0.51mm,QRCode)動作温度範囲(℃)-10~50落下耐久(m)1.5からコンクリートに自然落下後、正常に動作
バーコードリーダーカテゴリ