絞り込み
ブランド
- ヴェルヴォクリーア
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,407)
- エスコ(39,955)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,700)
- Panasonic(パナソニック)(22,374)
- スバル(14,585)
- TRUSCO(12,445)
- 三菱電機(11,678)
- Kawasaki(8,653)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- 工進(6,823)
- SHIMANO(シマノ)(6,757)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,476)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,449)
- ブランドをもっと見る
ヴェルヴォクリーア
ヴェルヴォクリーアのページです。ヴェルヴォクリーアは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社ヴェルヴォクリーア |
|---|---|
| 所在地 | 〒112-0012 東京都文京区大塚6-11-16 |

濃縮洗浄液 1L
ヴェルヴォクリーア(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(1L)当日出荷貴金属に対して腐食性がなく、サビ・カビの発生を防ぐ効果もあります。 バフカスや油脂カスの溶解力が早く、水洗後の水きれが良いです。 水またはぬるま湯で20倍~30倍にうすめて使用し洗浄後はよく水洗いしてください。 溶解力が強いので浸漬洗浄もできますが、超音波洗浄器との併用により一層効果があります。 保存性がよく、溶解力の持続性が長く経済的です。用途貴金属、ステンレス加工品、メガネ枠などのバフ処理材(青棒、白棒、トリポリなど)の洗浄除去、油脂カスの除去トラスコ品番496-3164液性アルカリ性(pH10.7)
卓上型超音波洗浄器
ヴェルヴォクリーア¥51,980税込¥57,1781台当日出荷出力の自動可変により、ピーク出力約75Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。 発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮。 洗浄槽には耐久性のあるステンレスを、ケースには耐薬性能に優れるポリプロピレン樹脂を採用しています。 自動タイマーは 30 秒から 30 分の設定で切り忘れを防止し、スイッチを押すだけの簡単操作です。仕様【高周波出力変調】0~300%(平均に対し)、【発振周波数変調】変調幅土1kHz材質(ケース・フタ)ホリプロピレン、(底板)アルミ、(銘板)ポリエステル、(ACインレット)PBT、(ツマミ)ABS、(洗浄タンク)SUS304、(タンクパッキン)クロロプレンゴム、(足)EPDM、(電源コード)PVC/外皮、(定格銘板)ポリエステル・アルミ、(スノコ)SUS304、PVC/外皮質量(kg)2.5外形寸法(mm)1271×159×185定格電圧(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)170×100×80定格消費電力(W)40±(20%)電源コード3Pインレット式発振周波数(kHz)38.5タイマー設定0.5分~30分総務省型式指定第 AU-17014号振動子(超音波)ポルト締めラン ジュバン型高周波出力(W)25+10%平均/ピーク出力 75定格使用時間(分)30槽容量(L)約1.3
卓上型超音波洗浄器強力型
ヴェルヴォクリーア¥139,800税込¥153,7801台当日出荷低騒音設計のため静かです。医科用器具・光学器械・機械部品等の洗浄に。簡潔なスタイルで使いやすさ抜群。付属品洗浄槽ふた・電源コードトラスコ品番112-6512種別超音波洗浄器質量(kg)5.5材質(本体)スチール容量(L)4.5電源100V 50/60Hz洗浄槽内寸法(mm)230×180×110超音波出力(W)150電源コード(m)1.5(2Pインレット式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×182×255液温範囲(℃)5~70発振周波数(kHz)50材質(洗浄槽)SUS304(t=1.0mm)対応溶液中性・弱アルカリ洗剤タイマー設定0~15分及び連続振動子フェライト型定格消費電力(VA)200
超音波洗浄器 バスケット
ヴェルヴォクリーア¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途超音波洗浄器VS-150用バスケット。トラスコ品番112-6521適合機種VS-150材質本体:ステンレス(SUS304)メッシュ(網カゴ)幅(mm)220高さ(mm)70奥行(mm)170
近接5周波卓上大型超音波洗浄器
ヴェルヴォクリーア¥289,800~税込¥318,780~1台5日以内出荷から6日以内出荷出力・発振周波数を可変し特徴ある発振モードごとに異なる洗浄効果を発揮します。付属品フタ・スノコ・コード材質(ケース)SUS-304(t=1.0mm)電源コード(m)2液温範囲(℃)5~70(デジタル式設定10℃単位)発振周波数(kHz)基本40対応溶液中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤振動子ボルト締ランジュバン型タイマー1~60分及び連続(デジタル式1分単位)材質(槽内)SUS-304(t=0.8mm)バルブ1/2インチボールバルブ
VS-150用ビーカーホルダー
ヴェルヴォクリーア¥8,398税込¥9,2381セット5日以内出荷セット内容1000ccビーカー×2個、ビーカーホルダー種別アクセサリ寸法(mm)ビーカー:Φ105×150ホルダー:280×230
VS-100シリーズ用ビーカーホルダー
ヴェルヴォクリーア¥8,198税込¥9,0181セット5日以内出荷セット内容500ccビーカー×2個、ビーカーホルダー種別アクセサリ寸法(mm)ビーカー:Φ85×155ホルダー:247×145
ヴェルヴォクリーア 卓上超音波洗浄器
ヴェルヴォクリーア¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷出力の自動可変により、ピーク出力約7.5Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。 発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮。 洗浄槽は耐久性のあるステンレスをケースに耐薬品性能に優れるポリプロピレン樹脂を採用しています。 自動タイマーは30秒から30分の設定で切り忘れを防止し、スイッチを押すだけの簡単作業です。仕様高周波出力変調:0~300%(平均に対し)、超音波振動子:ボルト締めランジュバン型質量(kg)2.5外形寸法(mm)271×159×185容量(L)(洗浄槽)約1.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)40(±20%)洗浄槽内寸法(mm)170×100×80定格時間(分)30電源コード3Pインレット式発振周波数(kHz)38.5(変調幅±1)総務省型式指定第AU-17014号高周波出力(W)25±10%平均(ピーク75)タイマー0.5~30分