カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- ヴェルヴォクリーア
- ATEN(2)
- VISHAY(1)
「vs-340m」の検索結果
特価

近接5周波卓上大型超音波洗浄器
ヴェルヴォクリーア¥389,800税込¥428,7801台5日以内出荷から6日以内出荷出力・発振周波数を可変し特徴ある発振モードごとに異なる洗浄効果を発揮します。付属品フタ・スノコ・コード材質(ケース)SUS-304(t=1.0mm)電源コード(m)2液温範囲(℃)5~70(デジタル式設定10℃単位)発振周波数(kHz)基本40対応溶液中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤振動子ボルト締ランジュバン型タイマー1~60分及び連続(デジタル式1分単位)材質(槽内)SUS-304(t=0.8mm)バルブ1/2インチボールバルブ
近接5周波卓上大型超音波洗浄機 VSシリーズ
ヴェルヴォクリーア¥399,800税込¥439,7801個7日以内出荷付属品洗浄槽フタ・スノコ・コード仕様(使用溶液)中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤材質本体・槽/SUS304質量(kg)約12出力(W)平均280(最大840)電源(V)AC100(50/60Hz)、900VA槽内寸法(mm)500×298×200電源コード(m)2電源コード1Φ(2Pアダプター付属)排水(バルブ)1/2インチボールバルブ発振周波数(kHz)基本40外寸法(mm)530×325×388ヒーター容量(W)500アズワン品番1-2646-22タイマー1~60分および連続(デジタル式)液温(℃)常温~70槽容量(L)約29.5発振子ボルト締めランジュバン型