絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ノボル電機

ノボル電機のページです。ノボル電機は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、自動車用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社ノボル電機製作所
設立1950/03/20
所在地〒576-0051 大阪府交野市倉治3丁目5番10号
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レイニーメガホン タフ Plus 耐水タイプ(6W) ノボル電機

    レイニーメガホン タフ Plus 耐水タイプ(6W)

    ノボル電機(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、 防水性能が大幅にアップした耐衝撃性が高いメガホンです。 3mから合板に製品を26方向から落下させる試験にクリア ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 約630g(乾電池を除く)と軽量 ストラップ部分に取り外しが可能なバックルを採用。
    質量(g)約630(乾電池除く)全長(mm)約253種類ハンドタイプ定格出力(W)6保護等級IP66(JIS C 0920に準拠)使用電池単三電池×6本口径(mm)約150×135ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
  • レイニーメガホン 防水タイプ(15W) ノボル電機

    レイニーメガホン 防水タイプ(15W)

    ノボル電機(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    15W大出力軽量レイニーメガホンです。 耐候性に優れたASA樹脂を採用して飛躍的に衝撃性能を強化。従来のメガホンより、落下しても割れにくいメガホンです。 雨天時でも使える防噴流構造です。防水性能は、JIS C 0920保護等級5(防噴流型)に準拠しています。雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備などに最適です。 単3乾電池を10本(別売)使用します。挿入が一方向で入れ替えが楽です。
    種類ハンドタイプ全長(mm)300質量(g)約780g(電池別)口径(Φmm)200定格出力(W)15使用電池単三×10本 (別売)ストラップ長(mm)約400防水仕様IP65(JIS C 0920に準拠)防水性防噴流
  • 車載用PAアンプ マイク付 ノボル電機

    車載用PAアンプ マイク付

    ノボル電機(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    マイク付の車載用DCアンプです。 DC12V車用の車外放送に使える、小型で安価なアンプです。
    セット内容マイク色(本体)
  • 第5種汽笛 ノボル電機

    第5種汽笛

    ノボル電機(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    全長14m未満であって専ら本邦の海岸から12海里以内の海面を航行する船舶に備え付けられる第5種汽笛です。 オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。 配線はバッテリー(DC24V)と電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続してください。 長期間使用に耐える材質を採用しています。 ホーン部には耐候性に優れたASA樹脂を採用し、ネジ・ボルト・取付金具はステンレス鋼製を採用しました。
    全長(mm)220質量(kg)約1.05周波数(Hz)650±50コード長さ(m)(スピーカー)5音圧レベル(dB)(A特性において)110dB以上/1m口径(mm)154×140色調マンセルN-7近似色
  • かる~いホン ノボル電機

    かる~いホン

    ノボル電機(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    電池込みでペットボトル(500ml)より軽いのにパワフル機能。 耐水、耐塵、耐衝撃にも優れており、長時間でも片手でかる~く使えます。 悪天候でも遠慮せずにご自由に使っていただけます。 1.軽量:電池込みでペットボトル(500ml)より軽い 2.耐水、耐塵:保護等級IP66※1をクリア。場所や天候を選びません。 3.耐衝撃:2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア※2 4.耐候性:ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 5.付属品:ストラップ部分に取り付け外し可能なバックルを採用
    最大出力(W)6付属品取扱説明書(保証書付)材質(外装)ASA樹脂全長(mm)約228高さ(mm)約205質量(g)約400(乾電池を除く)口径(Φmm)約109表示LED表示(赤):点滅したら、電池を交換してください定格出力(W)4.5使用乾電池R6PU(単3形黒マンガン)/LR6(単3形アルカリ)4本防塵防水性能IP66(JISC0920に準拠する)耐衝撃性高さ2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア
  • ショルダー型メガホン ノボル電機

    ショルダー型メガホン

    ノボル電機(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    肩に掛けても、おいてもOK。疲れにくく使いやすいショルダータイプです。 長時間のご使用に便利なスライドロック式のスイッチと音量調節器をマクロホンに設けています。
    用途学校行事や屋外での集会に… 体育授業やスポーツの練習時に… 交通整理や工事現場に… 海や山、その他に… 非常災害時に…種類ショルダーメガホントラスコ品番213-5639全長(mm)320質量(kg)約1.1(乾電池を除く)アイボリーホワイト最大出力(W)20定格出力(W)13使用電池単二乾電池6個(別売り)標準持続時間(h)(JEITA)音声時約13有効距離(m)(JEITA)音声時約400寸法(口径)(mm)210肩掛けバンド長(mm)約950