カテゴリ
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- ノボル電機
「bn-391」の検索結果
特価

ボックス型コールスピーカ(アンプ内蔵型) BN-391
ノボル電機¥9,698税込¥10,6681台当日出荷主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 壁掛け式のコールスピーカで、スピーカの少ない一斉ページングシステムに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付(調節にはマイナスドライバーが必要)です。 付属取付金具で、天井及び壁に取り付けることが出来ます。 横方向及び縦方向の取り付けが可能です。質量(kg)約1.1定格出力(W)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×150×70入力回路:77.5mV 600Ω電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能音量調節器音圧(dB/m)88(1W時)