カテゴリ
- 安全用品(10)
絞り込み
ブランド
- ノボル電機
- モノタロウ(5)
- NOJIMA ENGINEERING(16)
- MAD MAX(マッドマックス)(13)
- TOA(12)
- ユニペックス(UNI-PEX)(12)
- SP忠男(10)
- PMC(10)
- OVER RACING(10)
- エスコ(9)
- アーテック[学校教材・教育玩具](8)
- 日本緑十字社(7)
- 旭電機化成(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- トーエイライト(4)
- オーム電機(3)
- ユニット(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- ヤマモトレーシング(3)
- ELPA(2)
- ブランドをもっと見る
「megahonn」の検索結果

レイニーメガホン タフ Plus 耐水タイプ(6W)
ノボル電機(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、 防水性能が大幅にアップした耐衝撃性が高いメガホンです。 3mから合板に製品を26方向から落下させる試験にクリア ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 約630g(乾電池を除く)と軽量 ストラップ部分に取り外しが可能なバックルを採用。全長(mm)約253質量(g)約630(乾電池除く)種類ハンドタイプ定格出力(W)6保護等級IP66(JIS C 0920に準拠)使用電池単三電池×6本口径(mm)約150×135ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
ダイナミック型フレキマイク
ノボル電機¥12,980税込¥14,2781台当日出荷フレキシブルタイプのダイナミックマイクです。用途スイッチがロック式のため、運転時に手を使わずにマイク放送ができますトラスコ品番149-0936質量(g)340インピーダンス500Ω(不平衡)コード2mプラグ単頭プラグ
レイニーメガホン 防水タイプ(15W)
ノボル電機(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷15W大出力軽量レイニーメガホンです。 耐候性に優れたASA樹脂を採用して飛躍的に衝撃性能を強化。従来のメガホンより、落下しても割れにくいメガホンです。 雨天時でも使える防噴流構造です。防水性能は、JIS C 0920保護等級5(防噴流型)に準拠しています。雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備などに最適です。 単3乾電池を10本(別売)使用します。挿入が一方向で入れ替えが楽です。全長(mm)300質量(g)約780g(電池別)種類ハンドタイプ口径(Φmm)200定格出力(W)15使用電池単三×10本 (別売)ストラップ長(mm)約400防水仕様IP65(JIS C 0920に準拠)防水性防噴流
かる~いホン
ノボル電機(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷電池込みでペットボトル(500ml)より軽いのにパワフル機能。 耐水、耐塵、耐衝撃にも優れており、長時間でも片手でかる~く使えます。 悪天候でも遠慮せずにご自由に使っていただけます。 1.軽量:電池込みでペットボトル(500ml)より軽い 2.耐水、耐塵:保護等級IP66※1をクリア。場所や天候を選びません。 3.耐衝撃:2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア※2 4.耐候性:ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 5.付属品:ストラップ部分に取り付け外し可能なバックルを採用付属品取扱説明書(保証書付)材質(外装)ASA樹脂全長(mm)約228高さ(mm)約205質量(g)約400(乾電池を除く)最大出力(W)6口径(Φmm)約109表示LED表示(赤):点滅したら、電池を交換してください定格出力(W)4.5使用乾電池R6PU(単3形黒マンガン)/LR6(単3形アルカリ)4本防塵防水性能IP66(JISC0920に準拠する)耐衝撃性高さ2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア
ショルダー型メガホン
ノボル電機(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷肩に掛けても、おいてもOK。疲れにくく使いやすいショルダータイプです。 長時間のご使用に便利なスライドロック式のスイッチと音量調節器をマクロホンに設けています。用途学校行事や屋外での集会に… 体育授業やスポーツの練習時に… 交通整理や工事現場に… 海や山、その他に… 非常災害時に…トラスコ品番213-5639全長(mm)320質量(kg)約1.1(乾電池を除く)色アイボリーホワイト種類ショルダーメガホン最大出力(W)20定格出力(W)13使用電池単二乾電池6個(別売り)標準持続時間(h)(JEITA)音声時約13有効距離(m)(JEITA)音声時約400寸法(口径)(mm)210肩掛けバンド長(mm)約950
ノボル セフティーメガホン15Wサイレン音付防水仕様(電池別売)
ノボル電機¥26,980税込¥29,6781個当日出荷点火原因となるスイッチや乾電池の接触端子等に特殊構造を採用し、点火源の確率を低くさせ、さらにそれを密閉し、より安全性を高めたセフティーメガホンです。仕様内蔵音/サイレン、防水機能JIS C0920 IP64(防まつ形)相当品トラスコ品番305-6937全長(mm)344質量(kg)1.25種類ハンドタイプ電源単2×6本定格出力(W)15口径(mm)210有効距離(m)(音声通達距離)約315、(内蔵音通達距離)約500
スターターメガホン
ノボル電機¥39,980税込¥43,9781台当日出荷内蔵音にピストル音を採用 メガホン兼スターターとしてご利用頂けます用途学校や運動イベントに。雨天や火薬の使えない屋内でも利用できます。トラスコ品番149-3165
レイニーメガホン ルミナスメガPlus 耐水・蓄光タイプ
ノボル電機¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から7日以内出荷保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、 防水性能が大幅にアップした蓄光型メガホンです。 ホーンマウスには暗闇でも長時間※2発光可能な蓄光樹脂を採用、一晩中視認可能 夜間の使用時など、人がいるのが一目でわかり、注意喚起するとともに事故防止に役立ちます。 停電等ライフラインが途切れた時、光って本機の場所が分かるので安心。 TS-533L/534Lは約580g、TS-633Lは630gと軽量です。用途雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備など種類ハンドタイプ保護等級IP66(JIS C 0920に準拠)輝度(JIS Z 9107準拠)60分後13mcd/m2、900分後0.3mcd/m2使用電池単三電池×6本ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
4.5W かる~いホン 黄
ノボル電機¥17,980税込¥19,7781台当日出荷防水型でメーカー従来型より30%の軽量化用途防水・軽量化により雨天・長時間の使用に全長(mm)228質量(kg)0.4色イエロー/ブラック種類ハンドタイプ最大出力(W)6定格出力(W)4.5口径×高さH(mm)109×205使用電池単三型4本到達距離(m)160防水性IP66