カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- RELIEF
- ミツビシ(8)
- ニッサン(3)
- オリエンタルモーター(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 内外電機(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
「1355a060」の検索結果

スピードコントローラー
RELIEF(25件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100出力電流(A)15相数単相ヒューズ容量(A)15