カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- RELIEF
- モノタロウ(1)
- ホンダ(31)
- アズワン(1)
「93892 18」の検索結果
特価

六角軸 座ぐりドリル
RELIEF(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から3日以内出荷深さ約40mmまでの穴あけが可能です。用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です材質カーボン鋼シャンク径(mm)6.35全長(mm)92仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)