カテゴリ

  • 切削工具(65)
    • ハイス六角軸ドリル(13)
    • ハイスドリルセット(3)
    • ハイスステップドリル(竹の子ドリル)(6)
    • コンクリートドリル(12)
    • 木工用ドリル(9)
    • ハイスドリル関連商品(1)
  • 電動工具(9)
    • 電気ドリル(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(4)
  • 2(5)
  • 2.3(4)
  • 2.5(6)
  • 2.8(6)
  • 3(8)
  • 3.2(9)
  • 3.3(4)
  • 3.5(6)
  • 3.8(4)
  • 4(9)
  • 4.2(4)
  • 4.5(6)
  • 4.8(5)
  • 5(9)
  • 5.5(4)
  • 6(7)
  • 6.5(4)
  • 10(4)
  • 12(3)
シャンク径(Φmm)
  • 2.35(4)
  • 6(14)
  • 6.35(22)
  • 7(1)
  • 10(1)
全長(mm)
  • 38(5)
  • 45(2)
  • 46(6)
  • 47(3)
  • 50(7)
  • 52(5)
  • 54(2)
  • 56(2)
  • 57(3)
  • 58(3)
  • 59(2)
  • 65(4)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 80(4)
  • 85(3)
  • 90(3)
  • 95(4)
  • 100(3)
  • 103(2)
材質
  • その他(1)
  • コバルトハイス(6)
  • ハイス(16)
  • 合金工具鋼(1)
  • 超硬合金(7)
  • (3)
溝長(mm)
  • 4.8(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(5)
  • 10(8)
  • 11(1)
  • 12(5)
  • 12.7(3)
  • 13(9)
  • 14(5)
  • 15(8)
  • 16(4)
  • 17(4)
  • 19(2)
  • 20(6)
  • 21(1)
  • 22(2)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 45(3)
シャンク形状
  • その他(6)
その他
表面処理
  • チタン系コーティング(6)
チタン系コーティング
ブランド
  • RELIEF
  • モノタロウ(64)
  • NACHI(不二越)(222)
  • TPT(4)
  • E-Value(38)
  • ユニカ(261)
  • 三菱マテリアル(778)
  • ミヤナガ(263)
  • SK11(148)
  • ライト精機(39)
  • イシハシ精工(77)
  • 大阪魂(2,415)
  • エスコ(1,641)
  • タイテックス(862)
  • ワルター(757)
  • RS PRO(606)
  • WIDIA(518)
  • マキタ(435)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(413)
  • グーリング(384)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「doriru」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸ショートドリル(チタンコーティング) RELIEF

    六角軸ショートドリル(チタンコーティング)

    RELIEF(98件のレビュー)
    559税込615
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
    用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
  • 六角軸コンクリートドリル RELIEF

    六角軸コンクリートドリル

    RELIEF(23件のレビュー)
    569税込626
    1本ほか
    当日出荷
    用途ブロック・モルタル・ALC・レンガ・半磁器タイルの穴あけに軸径(Φmm)6.35(六角軸)シャンク形状六角軸
  • トリマービットストレート RELIEF

    トリマービットストレート

    RELIEF(25件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途穴掘り、溝切り、切り抜き作業に最適です。軸径(Φmm)6形状ストレート
  • 細径ドリルセット RELIEF

    細径ドリルセット

    RELIEF(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(10本組)ほか
    当日出荷
    用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に
  • 六角軸ショートドリル組 RELIEF

    六角軸ショートドリル組

    RELIEF(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷
    材質母材:HSS鋼仕様10本組 六角軸ショートドリル組 鉄工用トラスコ品番859-2416セット内容2.0-2.3-2.5-3.0-3.2-3.5-4.0-4.5-4.8-5.0mm
  • 六角軸 座ぐりドリル RELIEF

    六角軸 座ぐりドリル

    RELIEF(6件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
    用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です材質カーボン鋼シャンク径(mm)6.35全長(mm)92仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
  • マイクロドリル刃セット RELIEF

    マイクロドリル刃セット

    RELIEF(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷
    電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト、ピンバイスなどで使用できます
    用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に!
  • トリマービットボーズ面 RELIEF

    トリマービットボーズ面

    RELIEF(13件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途シンプル&ソフトな飾り面取りができます。軸径(Φmm)6形状ボーズ面
  • ダストカバー(集塵カバー) RELIEF

    ダストカバー(集塵カバー)

    RELIEF(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    穴あけ作業中の粉塵の飛散を防止し、カバー内に集塵するので周囲をきれいにし、また粉塵が目に入ることを防止します。
    用途コンクリートドリル用集じんカバー、穴あけ作業中の粉じんの飛散を防止材質本体:PP、センター部:PE仕様水洗い可能トラスコ品番859-2752適合ドリル径(mm)(直径)4~8
  • 10本組 ショート木工・樹脂用ドリルセット RELIEF

    10本組 ショート木工・樹脂用ドリルセット

    RELIEF(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1組
    当日出荷
    ショートサイズでブレにくく、正確な穴あけができます。 考案された鋭利な刃先で、木材などの穴あけがスピーディに美しく、正確に仕上がります。
    用途被削材:木材・合板・乾燥竹・樹脂材質合金鋼(SUJ2)シャンク径(mm)6.35全長(mm)65溝長(mm)28トラスコ品番798-2330適合機種ボール盤、電動 ドリル、充電式ドリルドライバー、インパクトドライバーセット内容2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm
  • 六角軸 木工・樹脂ドリル刃 RELIEF

    六角軸 木工・樹脂ドリル刃

    RELIEF
    419税込461
    1本
    当日出荷
    全長(mm)70
  • 六角軸 石膏ボードビット RELIEF

    六角軸 石膏ボードビット

    RELIEF
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    逆スパイラル刃で切りくずが反対側に落ち、切り口のケバ立ちも抑える事ができます。
    用途被削材:石膏ボード、ケミカル板刃径(mm)6材質ハイス鋼シャンク径(mm)6.35全長(mm)95有効長(mm)45トラスコ品番798-2321適合機種充電式ドライバー、充電式インパクトドライバー、電動ドリル
  • 三角軸 座ぐりドリル RELIEF

    三角軸 座ぐりドリル

    RELIEF(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
    用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です材質カーボン鋼シャンク径(mm)10全長(mm)95仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
  • 2本組 ダイヤモンドドリル RELIEF

    2本組 ダイヤモンドドリル

    RELIEF(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2本)
    当日出荷
    ガラス・セトモノの穴あけに最適です。
    用途ガラス・セトモノの穴あけに軸径(Φmm)2.35全長(mm)42粒度#180無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
  • トリマービット12本組 RELIEF

    トリマービット12本組

    RELIEF(12件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(12本)
    当日出荷
    刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
    用途電動ルータ・電動トリマー用軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面)46/50、(サジ面・ヒョータン面・角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)46、(ストレート)50刃長(mm)(ボーズ面)10/15、(サジ面・ヒョータン面)12、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)10、(アリ錐)12.7、(ストレート)20セット内容ボーズ面(6.3R/9.5R)サジ面(6.3R)ヒョータン面(4R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(6.3R)アリ錐(14°)ストレート(6mm/12mm/16mm)面取径(mm)(ボーズ面)6.3R/9.5R、(サジ面)6.3R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)22/28.6、(サジ面)22、(ヒョータン面)25.4、(角面取り)32、(目地払い・V溝・U溝・アリ錐)12.7、(ストレート)6/12/16面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)14°ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・サジ面・ヒョータン面・角面取り)9.5、(目地払い)12.7
  • チタンコート 中ぐりドリル RELIEF

    チタンコート 中ぐりドリル

    RELIEF
    559税込615
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴あけと同時に、模様切り、穴の繰り広げ、溝切など自由自在にクリヌキ作業が可能です。
    用途鉄・銅・アルミ・木材・樹脂などに材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35ドリル長(mm)40(有効)適合材鉄・銅・アルミ・木材・樹脂シャンク形状六角軸
  • ドリルストッパー RELIEF

    ドリルストッパー

    RELIEF(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    穴の深さを一定に調節できます。
    用途木材・合板・プラスチックの穴あけに
  • スパイラルステップドリル RELIEF

    スパイラルステップドリル

    RELIEF
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    直径3~21mmの10段階・直径4~12mmの5段階・直径4~22mmの10段階の3本セット。 スパイラル形状の刃で抜群の切れ味。
    用途鉄板・木材・プラスチックの穴あけに。差込角(mm)6.35(6角軸)穴あけ寸法(Φmm)4~12(5段)、3~21・4~22(10段)
  • 六角軸 スパイラルステップドリル RELIEF

    六角軸 スパイラルステップドリル

    RELIEF
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど1本で9サイズの穴あけができます。 スパイラルタイプで切り粉の排出がスムーズです。 チタンコーティング仕様で耐摩耗性、耐熱性に優れています。 シンニング加工を施しており喰い付きがよくポンチが不要です。 充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
    用途鉄工薄板用トラスコ品番859-2465材質ハイス鋼全長(mm)85タイプスパイラル段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング刃先処理シンニング加工段幅(mm)4穴あけ寸法(Φmm)5/7/9/11/13/15/17/19/21穴あけ可能板厚(mm)3.5まで
  • 六角軸 スパイラルステップドリル RELIEF

    六角軸 スパイラルステップドリル

    RELIEF
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    1本で7サイズの穴あけができます。
    用途薄鉄板・鋼板・合板・木材の穴あけにトラスコ品番859-2464材質ハイス鋼全長(mm)85段数7シャンク径(Φmm)6.35刃先処理シンニング加工段幅(mm)5穴あけ寸法(Φmm)6-8-10-12-14-16-18
  • ステン用 コバルトハイスドリル 六角軸 RELIEF

    ステン用 コバルトハイスドリル 六角軸

    RELIEF
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番859-2321セット内容1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-4.8-5.0mm材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35
  • マイクロドリル刃 RELIEF

    マイクロドリル刃

    RELIEF(2件のレビュー)
    769税込846
    1セット(3本)
    当日出荷から5日以内出荷
    軸径(Φmm)2.35全長(mm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
  • 六角軸ショートドリル(チタンコーティング) セット品 RELIEF

    六角軸ショートドリル(チタンコーティング) セット品

    RELIEF
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
    用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。トラスコ品番403-5313セット内容2.0、2.3、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0mm材質高速度鋼(HSS)表面処理チタンコーティングシャンク径(mm)6.35
  • 六角軸 ステップドリル RELIEF

    六角軸 ステップドリル

    RELIEF
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど1本で9サイズの穴あけができます。 チタンコーティング仕様で耐摩耗性、耐熱性に優れています。 シンニング加工を施しており喰い付きがよくポンチが不要です。 充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
    用途薄鉄板、銅板、合板、木材などの穴あけに材質ハイス鋼段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング刃先処理シンニング加工穴あけ可能板厚(mm)3.5まで
  • 六角軸 スパイラルステップドリル RELIEF

    六角軸 スパイラルステップドリル

    RELIEF
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    1本で10サイズの穴あけができます。
    用途薄鉄板・鋼板・合板・木材の穴あけにトラスコ品番859-2466材質ハイス鋼全長(mm)80段数10シャンク径(Φmm)6.35(90インチ)刃先処理シンニング加工段幅(mm)4穴あけ寸法(Φmm)4-6-8-10-12-14-16-18-20-22
  • 六角軸快速ドリル チタンコーディング RELIEF

    六角軸快速ドリル チタンコーディング

    RELIEF
    629税込692
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    インパクトドライバーや電動ドライバーに取付けて、金属等の穴あけが可能です。消耗しにくいチタンコーティング仕様。
  • トリマービット6本組 RELIEF

    トリマービット6本組

    RELIEF(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(6本)
    当日出荷
    刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
    用途電動ルータ・電動トリマー用軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面・ヒョータン面・ストレート)50、(U溝)38刃長(mm)(ボーズ面)15、(ヒョータン面)12、(U溝)10、(ストレート)20セット内容ボーズ面(9.5R)ヒョータン面(4R)U溝(6.3R)ストレート(6mm/12mm/16mm)面取径(mm)(ボーズ面)9.5R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)28.6、(ヒョータン面)25.4、(U溝)12.7、(ストレート)6/12/16ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・ヒョータン面)9.5
  • 4枚刃マルチ超硬ドリル RELIEF

    4枚刃マルチ超硬ドリル

    RELIEF(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    刃径(mm)10材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼全長(mm)90シャンク形状仕様許容最高回転数500minトラスコ品番859-2415適合機種電気ドリル・振動ドリル
  • 六角軸ドリル コバルトハイス鋼 RELIEF

    六角軸ドリル コバルトハイス鋼

    RELIEF
    709税込780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス、難削材の穴あけに最適です。クロスシンニング加工で喰いつき抜群です。充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
    用途ステンレス、鉄、銅、アルミなどの穴あけに。材質コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸
  • 六角軸ドリル 一体型 RELIEF

    六角軸ドリル 一体型

    RELIEF
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様先端角135度、刃先シンニング加工、ドリルと軸が一体型で強度UP材質コバルトハイス鋼シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
  • 六角軸 ステップドリル RELIEF

    六角軸 ステップドリル

    RELIEF
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど1本で5サイズの穴あけができます。 チタンコーティング仕様で耐摩耗性、耐熱性に優れています。 シンニング加工を施しており喰い付きがよくポンチが不要です。 充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
    用途薄鉄板、銅板、合板、木材などの穴あけにトラスコ品番859-2461材質ハイス鋼全長(mm)75段数5シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング刃先処理シンニング加工段幅(mm)10穴あけ寸法(Φmm)4/6/8/10/12穴あけ可能板厚(mm)3.5まで
  • 4枚刃マルチ超硬ドリル RELIEF

    4枚刃マルチ超硬ドリル

    RELIEF
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    刃径(mm)3材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼全長(mm)62.5シャンク形状仕様許容最高回転数500minトラスコ品番859-2410適合機種電気ドリル・振動ドリル
  • 鉄工ドリル用ドリルシャープナー RELIEF

    鉄工ドリル用ドリルシャープナー

    RELIEF(18件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    お手持ちの電気ドリルで、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル刃シャープナーです。
    寸法(mm)270×140×35最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500仕様右回転適合ドリル径(mm)2.0~12.5(5/64~1/2inch)
  • 4枚刃マルチ超硬ドリル RELIEF

    4枚刃マルチ超硬ドリル

    RELIEF(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    刃径(mm)6材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼全長(mm)72シャンク形状仕様許容最高回転数500minトラスコ品番859-2413適合機種電気ドリル・振動ドリル
  • 六角軸 テーパーシートドリル  鉄工用 HSS RELIEF

    六角軸 テーパーシートドリル 鉄工用 HSS

    RELIEF
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    セット内容1本組材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • トリマービット角面取り RELIEF

    トリマービット角面取り

    RELIEF(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6全長(mm)50刃長(mm)13形状角面取り刃幅(mm)32面取角度45°ベアリング外径E(mm)9.5
  • トリマービット目地払い RELIEF

    トリマービット目地払い

    RELIEF(2件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6全長(mm)52刃長(mm)13形状目地払い刃幅(mm)12.7ベアリング外径E(mm)12.7
  • 六角軸 テーパードリル RELIEF

    六角軸 テーパードリル

    RELIEF
    639税込703
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HSS + TINシャンク6.35ねじれ角(°)六角軸
  • トリマービットシャクリ面 RELIEF

    トリマービットシャクリ面

    RELIEF(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6全長(mm)52刃長(mm)13形状シャクリ面刃幅(mm)22ベアリング外径E(mm)9.5