カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 華陽電線
- デュエル(21)
- SMC(6)
- ミツビシ(6)
- 三菱ふそう(3)
- ELPA(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- TRUSCO(1)
- パイロット(1)
- KHD(1)
- TKG(1)
- オーナンバ(1)
- Kawasaki(1)
- ゼンケン(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- リケンケーブルテクノロジー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hkv」の検索結果

端末機器用対ケーブル(灰)
華陽電線¥9,998~税込¥10,998~1本(10m)ほか4日以内出荷から8日以内出荷シース色は全て灰です。絶縁体に使用しているビニルは105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。全サイズRoHS対応品です。用途端末機器用対ケーブル種別より線電圧(V)60材質(シース)ビニルシース色灰許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
端末機器用対ケーブル(黒)
華陽電線¥12,980~税込¥14,278~1本(10m)ほか7日以内出荷シース色は全て黒です。仕様温度範囲はー25℃~105℃と広範囲です。JIS C 3005傾斜試験に合格する高い難燃性を有しています。絶縁体、シースに使用しているビニルは共に105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。遮蔽付きケーブルにはドレーンワイヤーを入れてありますのでアース結線が容易です。遮蔽は全て編組シールドです。用途端末機器用対ケーブル電圧(V)60許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応