カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 華陽電線
- ホンダ(20)
- ケーピープラテック(5)
- 長岡特殊電線(4)
- 菊水化学工業(4)
- SMC(3)
- ノーブランド(3)
- 信越化学工業(2)
- cotta(2)
- エスコ(1)
- 沖電線(1)
- CKD(1)
- スズキ(1)
- 富士電線工業(1)
- タツタ電線(1)
- 四国電線(1)
- オーナンバ(1)
- 阪神電線(1)
- イワイサンプル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「km-73」の検索結果
特価

端末機器用対ケーブル(灰)
華陽電線¥19,980~税込¥21,978~1本(10m)ほか4日以内出荷から8日以内出荷シース色は全て灰です。絶縁体に使用しているビニルは105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。全サイズRoHS対応品です。用途端末機器用対ケーブル種別より線電圧(V)60材質(シース)ビニルシース色灰許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
端末機器用対ケーブル(黒)
華陽電線¥25,980~税込¥28,578~1本(10m)ほか7日以内出荷シース色は全て黒です。仕様温度範囲はー25℃~105℃と広範囲です。JIS C 3005傾斜試験に合格する高い難燃性を有しています。絶縁体、シースに使用しているビニルは共に105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。遮蔽付きケーブルにはドレーンワイヤーを入れてありますのでアース結線が容易です。遮蔽は全て編組シールドです。用途端末機器用対ケーブル電圧(V)60許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応