絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

カスガ(KASUGA)

カスガ(KASUGA)のページです。カスガ(KASUGA)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル静電電位測定器 カスガ(KASUGA)

    デジタル静電電位測定器

    カスガ(KASUGA)(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    電子デバイスなどの静電気破壊の原因となる少量の静電気を測定できます。 非接触で測定物の電位を検出し、測定できます。 表示部と検出部がセパレートになっており狭い場所の測定ができ、測定値を手元で見る事ができます。
    用途各種電子部品(半導体IC、光ピックアップ、GMRヘッド等)の帯電量測定。 基板・液晶パネル等の電位分布の測定。 その他比較的帯電量が少ない物の測定。
  • 直流送風式除電器 カスガ(KASUGA)

    直流送風式除電器

    カスガ(KASUGA)
    63,980税込70,378
    1台
    5日以内出荷
    従来機種に比べ、電極針数を2倍の8本にし、大風量ファンを採用した事により約2倍の除電特性を達成致しました。 独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しております。 設計の見直しにより、角度調整コマ数を2倍に増やし、角度調整が狙った位置に確実に調整可能になりました。 電極針数を2倍に増やした事や高効率イオン生成により、除電性能の低下が少なく安定して長時間使用出来、メンテナンス頻度を大幅に少なくする事が可能になりました。 前面表示パネルでイオナイザーの動作状況を簡単に確認出来ます。 従来機種から好評のクリーニング時期が簡単に把握出来るクリーニングランプを装備し、さらに新しくファン故障ランプも装備いたしました。 ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上から各種製造装置内にスペースを取らず設置が可能です。 新設計前後ファンガードをワンタッチスライドで簡単に外す事が出来ます。電極針周辺に簡単にアクセスでき、メンテナンスにかかる時間を大幅に削減する事が出来ます。
    イオン生成方式直流コロナ放電式付属品100V用アダプター(電源コード)質量(g)約900電源(V)DC24表示警報表示/クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高圧停止風速(m/s)1.3~4.6本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)183×178×60消費電流(mA)550最大風量(m3/min)3.68イオンバランス±10以内(工場出荷時)、微調整可能ファンスピード無段階可変可能端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)、クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)、ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、グランド放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下環境0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)
  • ガンタイプイオナイザ カスガ(KASUGA)

    ガンタイプイオナイザ

    カスガ(KASUGA)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。 超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。 エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で従来機種に比べ 格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。 従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に 放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。 イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。
    用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵、塗装前の除電除塵、樹脂製品加工時の除電除塵、各種組立工程でのホコリ、異物対策。イオン生成方式高周波コロナ放電式付属品ACアダプタ質量(g)約270入力電圧(V)DC24消費電力(VA)約2.5エア圧力範囲(MPa)0.05~0.6放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
  • 直流式送風型 カスガ(KASUGA)

    直流式送風型

    カスガ(KASUGA)
    68,980税込75,878
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    イオンの到達距離が長く遠くからの除電、シート類成型品などの凹凸物体の除電に最適です。イオンバランスが良く、オゾン発生も極めて少なく、帯電物体の極性や環境に関係なく効率の良い除電をします。送風ファンは、微風から強風まで可変でき、耐久性のある金属羽根を使用しています。
    風量(m3/min)5.3/6.3(可変)仕様ファン:金属羽根使用フィルター付性能正・負のイオンをバランスよく生成し、ファンで遠くまで送ります。高圧電源は、高周波方式で昇圧整流し内蔵しております。放電電極も電流制限回路が挿入されており安全です。質量(kg)2.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)277×198×90騒音値(dB)52/50Hz56/60Hz消費電力(VA)50電流(mA)入力電流:500動作環境0~40℃/80%以下オゾン発生量(ppm)0.005
  • KSD-1000用ACアダプター カスガ(KASUGA)

    KSD-1000用ACアダプター

    カスガ(KASUGA)
    4,298税込4,728
    1本
    9日以内出荷
    用途KSD-1000用のACアダプターになります。
  • ガンタイプイオナイザ(高周波) オプション  放電電極針交換用工具 カスガ(KASUGA)

    ガンタイプイオナイザ(高周波) オプション 放電電極針交換用工具

    カスガ(KASUGA)
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
  • ガンタイプイオナイザ(高周波) オプション  交換用放電電極針 カスガ(KASUGA)

    ガンタイプイオナイザ(高周波) オプション 交換用放電電極針

    カスガ(KASUGA)
    2,998税込3,298
    1本
    6日以内出荷
  • デジタル低電位測定器 カスガ(KASUGA)

    デジタル低電位測定器

    カスガ(KASUGA)
    97,980税込107,778
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-2503-01
  • デジタル静電電位測定器 カスガ(KASUGA)

    デジタル静電電位測定器

    カスガ(KASUGA)
    239,800税込263,780
    1個
    7日以内出荷
    アズワン品番1-9119-11
  • KSD-1000用記録計、プリンタ接続ケーブル カスガ(KASUGA)

    KSD-1000用記録計、プリンタ接続ケーブル

    カスガ(KASUGA)
    4,798税込5,278
    1本
    9日以内出荷
    用途KSD-1001用の記録計、プリンタ接続ケーブルになります。
  • イオンジェットノズル(ACアダプター付き) カスガ(KASUGA)

    イオンジェットノズル(ACアダプター付き)

    カスガ(KASUGA)
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    動作ランプを新たに採用し、極端な汚れ、異常放電、トランスの故障もLED赤表示でお知らせし、簡単に動作確認が可能で、外部に出力も可能です。 新たに独自構造のエアー噴出口を設計し、エアー消費量が少なく安定したイオンバランスを実現致しました。 外部からの信号により電源のオン・オフが可能で、除電したいときのみ電源を入れる事でメンテナンス頻度を伸ばす事が出来ます。 高圧電源をノズル部分に内蔵し、低電圧配線を可能とし、高圧配線の無い安全性の高い使用が出来ます。 イオン生成効率の高い高周波AC方式で更に信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。 ノズルタイプでは初の電源スイッチを装備し、元電源を切ることなくスイッチオフによりメンテナンスが可能になりました。
    用途電子デバイスハンドリング時の除電 パーツフィーダー内微小部品の除電 各種樹脂成型品、光学部品等の除電除塵イオン生成方式交流高周波コロナ放電式質量(g)160電源(V)DC24空気消費量(L/min)55~155消費電流(mA)約110推奨エアー圧(MPa)0.1~0.4端子台DC24V入力、警報出力、電源ON/OFF入力、グランド放電電極針低発塵特殊合金環境0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)
  • オーバーヘッドイオナイザー カスガ(KASUGA)

    オーバーヘッドイオナイザー

    カスガ(KASUGA)
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    本装置は各種電子デバイス(半導体、GMRヘッド、光ピックアップ等)の製造、検査、アセンブリ行程で、コンベア上や、作業台等の広いエリアにイオンを放出して、帯電物体を除電します。イオンバランスだけでなく除電性能も自動コントロールするため常に快適な状態で使用できます。
    イオンバランス±10以内(工場出荷時)、OVに微調整可能イオン生成方式直流コロナ放電式質量(kg)約3.6電源(V)入力:AC85~260(10台までシリーズ接続可能)風速(m/s)0.68~1.10(噴出口より450mm)動作温湿度範囲0~40℃/80%以下(結露なきこと)警報方式アラーム点滅:クリーニング警報(制御限度)、高圧異常アラーム点灯:高圧停止(制御範囲超、高圧異常連続時)イオンバランス制御方式D.I.C.回路制御ファンスピード無段階可変可能消費電流(VA)32警報出力除電出力:除電中(高圧出力中)動作警報出力:アラーム点滅及び点灯時動作オゾン発生量(ppm)0.02以下