カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- カスガ(KASUGA)
- 東洋技研(12)
- イチネンTASCO(5)
- イスカル(2)
- トライト(2)
- 富士電機(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- カメダデンキ(1)
- ニッサン(1)
- コスモ・テック(1)
- 新日軽(LIXIL)(1)
「166p-3」の検索結果
特価

ガンタイプイオナイザ 高周波コロナ放電式 GH-05シリーズ
カスガ(KASUGA)¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷高圧電源とエアガンが一体になっていますので、高圧ケーブルの露出が無く安全です。仕様サイズ(mm):166×122×34 重量(g):約270 イオン生成方式:高周波コロナ放電式 放電電極針:タングステン 入力電源:AC100~240V 50/60Hz(3Pプラグ) オゾン発生量:0.02ppm以下 使用エア圧力:0.05~0.60MPa エア消費量:30~240L/min 電源・エア供給口:上部 ※コンプレッサーは付属していませんアズワン品番1-9909-23