絞り込み
ブランド
- カスガ(KASUGA)
- 春日井製菓(35)
- エスコ(13)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11)
- 春日商事(10)
- エレコム(6)
- タナカ(6)
- 八幡ねじ(6)
- エフピコ(6)
- ハイロジック(5)
- ARC[介護用品](5)
- オルディ(3)
- ウェルファン(3)
- ノーブランド(2)
- カナイ(2)
- CF POSH(2)
- 春日製紙工業(2)
- Hydrangea(2)
- カネ大白木屋(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
サービス分類
- レンタル(5)
「kasuga」の検索結果
特価

コンパクトタイプ静電気除去装置 KD-150Wシリーズ
カスガ(KASUGA)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷従来機種に比べて放電電極針を2本から4本に増やすことにより、空間的なイオンのバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能となりました。小型ながら風を使わずイオン到達距離が長く、狭いところや離れた帯電物体の除電に適しています。コンパクト設計、軽量のため、吊り下げて使う場合にも取り付けが簡単です。放電電極針には
イオライザースプレー
カスガ(KASUGA)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(420mL)ほか当日出荷本剤は、プラスチック表面への付着力、耐摩耗性、帯電防止に優れています。 原液の界面活性剤は毒性のない非イオン系の帯電防止剤を使用しています。また、溶剤にはIPA変性アルコールを使用しています。 界面活性剤ですので洗浄性、防錆性を持っています。 帯電防止効果により、印刷の際の静電気によるインクのにじみ、散り等を防止します。 透明度が良く、乾燥が早く使いやすい。用途印刷(オフセット)、製版、仕上工程での帯電防止。 紙、プラスチック、シートの表面の導電化。 プラスチック材料および部品、プラスチックの小球、粉末類。 写真フイルム、印画紙、およびその装置類。 化学繊維の原料および織物類。 敷物、自動車座席カバー、機器カバー、各種包装資材。 合成皮革製品、ゴム製品、ガラス製品等。主成分ノニオン系界面活性剤使用ガスLPG表面抵抗(Ω)1×1010以下使用量1m2あたり10~15mL程度(フイルムの時)溶剤IPA変性アルコール
コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置
カスガ(KASUGA)(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷従来機種に比べて放電電極針を2本から4本に増やすことにより、空間的なイオンのバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能となりました。 小型ながら風を使わずイオン到達距離が長く、狭いところや離れた帯電物体の除電に適しています。 コンパクト設計、軽量のため、吊り下げて使う場合にも取り付けが簡単です。 放電電極針には、電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です。質量(g)約180消費電力(VA)約1.1使用環境温度(℃)0~40イオン生成方式直流コロナ放電式除電距離(mm)50~300(除電時間が20秒以内)除電面積前面中心部より半径250mm放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下(測定距離300mm)使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯入力電源(V)DC12.6~36
デジタル静電電位測定器
カスガ(KASUGA)(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷電子デバイスなどの静電気破壊の原因となる少量の静電気を測定できます。 非接触で測定物の電位を検出し、測定できます。 表示部と検出部がセパレートになっており狭い場所の測定ができ、測定値を手元で見る事ができます。用途各種電子部品(半導体IC、光ピックアップ、GMRヘッド等)の帯電量測定。 基板・液晶パネル等の電位分布の測定。 その他比較的帯電量が少ない物の測定。
ファンタイプイオナイザ(DC) オプション ACアダプタ
カスガ(KASUGA)¥7,998税込¥8,7981台欠品中容量KD-750Bを1台駆動可能質量(g)約270出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
携帯用静電モニタ
カスガ(KASUGA)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷帯電用高電圧電源を内蔵し、ボタン1つで簡単にイオナイザの評価、管理が行えます。 帯電板と表示部が一体となっており、片手で簡単に測定ができます。 帯電板の帯電減衰を目視で確認でき、帯電減衰後の残留電位がイオンバランスとして測定できます。仕様帯電電位:±1.00kV測定範囲±0.01~±1.10kV質量(g)約200(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池2本(3V)検出方式振動型表面電位センサ本体寸法(mm)127×71×22測定精度±10%+1digitsアナログ出力0~±110mV電池寿命(時間)約10(イオンバランス測定時)表示範囲±0.00~±9.99kV使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置
カスガ(KASUGA)¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷高電圧発生部を本体に内蔵しているため、簡単に設置できます。 無風のため、風を嫌う工程で使用できます。質量(g)約220消費電力(VA)約1.5使用環境温度(℃)0~40イオン生成方式直流コロナ放電式オゾン発生量(ppm)0.02以下(300mm)使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトタイプ静電気除去装置 KDシリーズ
カスガ(KASUGA)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷エアを併用せずに遠距離まで除電します。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。イオン生成電極には電流制限回路が挿入されており、電撃のない設計です。放電電極針にポリシリコンを採用しているのでクリーン環境での使用に適しています。イオンバランスの微調整が可能です。仕様●イオン生成方式:直流コロナ放電式●放電電極針:タングステン●オゾン発生量:0.02ppm以下(距離300mm)●電源:AC100V(付属ACアダプタ使用)●サイズ(mm):110×92×40●質量:約220g●ACアダプタ付●※工業用電気製品です。アズワン品番65-6899-97
ガンタイプイオナイザ
カスガ(KASUGA)¥56,980~税込¥62,678~1台当日出荷から11日以内出荷高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。 超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。 エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で従来機種に比べ 格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。 従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に 放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。 イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵、塗装前の除電除塵、樹脂製品加工時の除電除塵、各種組立工程でのホコリ、異物対策。付属品ACアダプタ質量(g)約270入力電圧(V)DC24消費電力(VA)約2.5イオン生成方式高周波コロナ放電式エア圧力範囲(MPa)0.05~0.6放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
デジタル静電電位測定器
カスガ(KASUGA)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷低電位から高電位までの静電気を測定できます。 超音波測定距離センサを内蔵し、測定距離を正確に合わせて高精度な測定ができます。 測定対象物の大きさ、帯電の大きさに合わせ、測定レンジ切替が可能です。 ピークホールド測定と連続測定の切替が可能です。 測定電位の記憶と呼び出し機能付です。 検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許) 電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。寸法(mm)121×70×22測定範囲Highレンジ:±0.1kV~±50kV、Lowレンジ:±0.01kV~±20kV質量(g)約170(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上)検出方式振動型表面電位センサ測定精度±10%以内アナログ出力0~±500mV(Highレンジのみ)測定距離(mm)(基準)Highレンジ:100、Lowレンジ:50測定モード連続測定またはピークホールド使用環境温度(℃)0~40検出方法(測定距離)自動、超音波自動測定方式記憶データ数最大20点使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
デジタル静電電位測定器
カスガ(KASUGA)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷低電位から高電位までの静電気を測定できます。超音波測定距離センサー内蔵で、測定距離を正確に合わせて高精度な測定が可能です。測定対象物の大きさ・帯電の大きさに合わせ測定レンジ切り替えが可能です。仕様測定距離検出: 超音波自動測定方式測定範囲(HIGH/LOW、kV) ±0.1~50/±0.01~20質量(g)約170電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定精度±10%アナログ出力0~±500mV(Highレンジのみ)機能メモリ/呼び出し・スリープモードメモリー最大20点測定モード連続測定またはピークホールドアズワン品番2-2502-01測定基準(距離) High/100mm、Low/50mm
ガンタイプイオナイザ 高周波コロナ放電式 GH-05シリーズ
カスガ(KASUGA)¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷高圧電源とエアガンが一体になっていますので、高圧ケーブルの露出が無く安全です。仕様サイズ(mm):166×122×34 重量(g):約270 イオン生成方式:高周波コロナ放電式 放電電極針:タングステン 入力電源:AC100~240V 50/60Hz(3Pプラグ) オゾン発生量:0.02ppm以下 使用エア圧力:0.05~0.60MPa エア消費量:30~240L/min 電源・エア供給口:上部 ※コンプレッサーは付属していませんアズワン品番1-9909-23
【レンタル】静電気計測管理セット
カスガ(KASUGA)¥8,198~税込¥9,018~1台翌日出荷から5日以内出荷ESD(静電気放電)トラブル解決のための測定器がそろっております!!付属品【大気イオンモニタ】KSD-AC2/ACアダプタ(AC100~240V)・KSD-REC/アナログ出力ケーブル(L=1000mm)セット内容クーロンメータ(NK-1001)、プローブ(NK-1001P)、導電性プローブチップ、デジタル低電位測定器(KSD-3000)、プローブ(KSS-3000)、人体電位測定器(KSD-4000)、プローブ(KSS-4000)、ミニパック電源(ZHO-200PN)、プローブ(HP-1)、大気イオンモニタ(NK-7001)、プローブ(NK-7001P)、直流送風式除電器(KD-730B)、アース線×5、アナログ出力ケーブル、ACアダプタ(NK-1001/7001用)、ACアダプタ(KSD-3000/4000用)、ACアダプタセット(KD-730B用)、取扱説明書(NK-1001)、取扱説明書(KSD-3000)、取扱説明書(KSD-4000)、取扱説明書(ZHO-200PN)、取扱説明書(NK-7001)、取扱説明書(KD-730B)、収納ケース、単4電池×2本(NK-1001用)、単3電池×2本(KSD-3000用)、単3電池×2本(KSD-4000用)、単4電池×2本(ZHO-200PN用)、単3電池×4本(NK-7001用)寸法(mm)【大気イオンモニタ】プローブ:140×20×25/帯電板:20×38(ステンレス製)測定範囲【クーロンメータ】±0.01~±99.99nC、【デジタル低電位測定器】Highレンジ ±1~±5000V/Lowレンジ ±0.1~±500V、【人体電位測定器】±0.1~±999.9V、【大気イオンモニタ】(1)1000V→100Vの時間/(2)200V→20Vの時間質量(g)【クーロンメータ】約230(プローブ・乾電池含む)、【デジタル低電位測定器】約230(プローブ・乾電池含む)、【人体電位測定器】約270(プローブ・乾電池含む)、【大気イオンモニタ】約600(プローブ・乾電池含む)、【電荷量測定用直流電源】本体部140/プローブ部20、【イオナイザ本体】900、【専用ACアダプタ】約270電源【クーロンメータ】単4アルカリ乾電池2本、【デジタル低電位測定器】単3アルカリ乾電池2本、【人体電位測定器】単3アルカリ乾電池2本、【大気イオンモニタ】単3アルカリ乾電池4本/AC100~240V(AC電源用アダプタ使用)、【電荷量測定用直流電源】単4アルカリ乾電池2本検出方式【クーロンメータ】コンデンサ充電方式、【デジタル低電位測定器】振動型表面電位センサ、【人体電位測定器】振動型表面電位センサ、【大気イオンモニタ】振動型表面電位センサ本体寸法(mm)【クーロンメータ】117×70×24、【デジタル低電位測定器】121×70×22、【人体電位測定器】121×70×22、【大気イオンモニタ】197×100×47、【電荷量測定用直流電源】117×70×24測定精度【クーロンメータ】±5%+2カウント以内、【デジタル低電位測定器】±10%以内、【人体電位測定器】±5%以内、【大気イオンモニタ】±5%+5カウント以内アナログ出力【クーロンメータ】0~±999.9mV、【デジタル低電位測定器】0~±500mV(Highレンジのみ)、【人体電位測定器】0~±999.9mV、【大気イオンモニタ】0~±1000.0mV風量(m3/min)【イオナイザ本体】2.24※HIGH風速(m/s)【イオナイザ本体】1.7※HIGH連続使用時間(時間)【クーロンメータ】約4以上、【デジタル低電位測定器】約10以上、【人体電位測定器】約10以上、【大気イオンモニタ】約15以上消費電流(mA)【イオナイザ本体】380寸法(Φ×mm)【クーロンメータ/プローブ】15×167、【デジタル低電位測定器/プローブ】18×117、【人体電位測定器/プローブ】25×125、【電荷量測定用直流電源/プローブ】12×140表示範囲【大気イオンモニタ】±0.1~±1999.9V/0.01~99.99sec測定距離(mm)【デジタル低電位測定器】10使用環境0~40℃/65%RH以下(結露なきこと)、【イオナイザ本体】0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)データメモリ(点)【デジタル低電位測定器】最大20測定モード【クーロンメータ】連続測定またはピークホールド、【デジタル低電位測定器】連続測定またはピークホールド、【人体電位測定器】連続測定またはピークホールドイオンバランス【イオナイザ本体】±10V以内(工場出荷時)・微調整可能※測定距離300mmACアダプタ(定格出力)DC12VACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz)ファンスピード【イオナイザ本体】HIGH/LOW※2段階切替可能イオン生成方式【KD-730B】直流コロナ放電式端子台【イオナイザ本体】DC12V入力、DC12V出力、警報出力、アース入力電源【イオナイザ本体】DC12V(アダプタまたは端子台)警報出力【イオナイザ本体】クリーニング警報、高圧停止、前面パネルLED表示放電電極針【イオナイザ本体】タングステン出力電圧可変範囲(V)【電荷量測定用直流電源】±0.6~±1.1kオゾン発生量(ppm)【イオナイザ本体】0.02以下静電容量(μF)【クーロンメータ/コンデンサ】0.1サービス分類レンタル
【レンタル】防爆タイプデジタル静電電位測定器 KSD-0108
カスガ(KASUGA)¥5,698~税込¥6,268~1台翌日出荷から4日以内出荷防爆タイプの静電電位測定器で、危険雰囲気(2G4)でも安全に使用できます。非接触で帯電物体の電位を検出し測定できます。測定器のケースは導電性となっており、測定器の帯電が無く正確な測定ができます。
【レンタル】クーロンメーター
カスガ(KASUGA)¥5,698~税込¥6,268~1個翌日出荷から4日以内出荷測定対象物に接触させるだけで容易に放電電荷量が測定できます。帯電した絶縁物に囲まれた電子デバイスやプリント基板の誘導帯電による放電電荷量が測定できます。実際の静電気破壊現象(CDM)に合わせた測定方法を採用しています。導電性プローブチップにより、安心して敏感な測定ができます。電源単3アルカリ乾電池×2本測定モード連続測定/ピークホールド測定切替可能
直流送風式除電器
カスガ(KASUGA)¥63,980税込¥70,3781台5日以内出荷従来機種に比べ、電極針数を2倍の8本にし、大風量ファンを採用した事により約2倍の除電特性を達成致しました。 独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しております。 設計の見直しにより、角度調整コマ数を2倍に増やし、角度調整が狙った位置に確実に調整可能になりました。 電極針数を2倍に増やした事や高効率イオン生成により、除電性能の低下が少なく安定して長時間使用出来、メンテナンス頻度を大幅に少なくする事が可能になりました。 前面表示パネルでイオナイザーの動作状況を簡単に確認出来ます。 従来機種から好評のクリーニング時期が簡単に把握出来るクリーニングランプを装備し、さらに新しくファン故障ランプも装備いたしました。 ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上から各種製造装置内にスペースを取らず設置が可能です。 新設計前後ファンガードをワンタッチスライドで簡単に外す事が出来ます。電極針周辺に簡単にアクセスでき、メンテナンスにかかる時間を大幅に削減する事が出来ます。付属品100V用アダプター(電源コード)質量(g)約900電源(V)DC24表示警報表示/クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高圧停止風速(m/s)1.3~4.6本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)183×178×60消費電流(mA)550最大風量(m3/min)3.68イオンバランス±10以内(工場出荷時)、微調整可能ファンスピード無段階可変可能イオン生成方式直流コロナ放電式端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)、クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)、ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、グランド放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下環境0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)
【レンタル】コンパクトタイプ静電気除去装置 KD-110
カスガ(KASUGA)¥4,898~税込¥5,388~1台翌日出荷から4日以内出荷エアーを併用せずに遠距離まで除電します。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。イオン生成電極には電流制限回路が挿入されており、電撃のない設計です。
【レンタル】人体電位測定器
カスガ(KASUGA)¥4,298~税込¥4,728~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷プローブを手で握ることにより簡単に人体の帯電電位が測定できます。ピークホールド測定と連続測定の切り替えができます。データロガー等を併用することにより作業者の各動作における人体電位の変化を連続的に記録することが可能です。作業者の静電気対策評価や教育が簡単にできます。アナログ出力0~±1000mV
ガンタイプイオナイザ 高周波コロナ放電式
カスガ(KASUGA)¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷高圧電源とエアーガンが一体になっていますので、高圧ケーブルの露出が無く安全です。仕様エアー消費量: 30~240L/min(ANR)質量(g)約270オゾン発生量0.02ppm以下使用エアー圧力(MPa)0.05~0.60イオン生成方式高周波コロナ放電式入力電源AC100~240V 50/60Hz(3Pプラグ)放電電極針タングステンサイズ(mm)166×122×34アズワン品番1-9909-22
直流式送風型
カスガ(KASUGA)¥68,980~税込¥75,878~1台5日以内出荷から6日以内出荷イオンの到達距離が長く遠くからの除電、シート類成型品などの凹凸物体の除電に最適です。イオンバランスが良く、オゾン発生も極めて少なく、帯電物体の極性や環境に関係なく効率の良い除電をします。送風ファンは、微風から強風まで可変でき、耐久性のある金属羽根を使用しています。仕様ファン:金属羽根使用フィルター付性能正・負のイオンをバランスよく生成し、ファンで遠くまで送ります。高圧電源は、高周波方式で昇圧整流し内蔵しております。放電電極も電流制限回路が挿入されており安全です。質量(kg)2.5風量(m3/min)5.3/6.3(可変)寸法(縦×横×厚さ)(mm)277×198×90騒音値(dB)52/50Hz56/60Hz消費電力(VA)50電流(mA)入力電流:500動作環境0~40℃/80%以下オゾン発生量(ppm)0.005
ファンタイプ静電気除去装置 280×236×90mm
カスガ(KASUGA)¥72,980税込¥80,2781台6日以内出荷大風量タイプのACファンを採用し、遠距離からの除電に適しています。大型の150角ファンのため、広範囲の除電が可能です。仕様●イオン生成方式:直流コロナ放電式●放電電極針:タングステン●最大風量:5.0(50Hz)/6.0(60Hz)m3/min●オゾン発生量:0.02ppm以下(距離300mm)●電源:AC100V 50/60Hz●サイズ(mm):280×236×90●質量:約2.5kg●※工業用電気製品です。アズワン品番65-6899-88
イオンジェットノズル(ACアダプター付き)
カスガ(KASUGA)¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷動作ランプを新たに採用し、極端な汚れ、異常放電、トランスの故障もLED赤表示でお知らせし、簡単に動作確認が可能で、外部に出力も可能です。 新たに独自構造のエアー噴出口を設計し、エアー消費量が少なく安定したイオンバランスを実現致しました。 外部からの信号により電源のオン・オフが可能で、除電したいときのみ電源を入れる事でメンテナンス頻度を伸ばす事が出来ます。 高圧電源をノズル部分に内蔵し、低電圧配線を可能とし、高圧配線の無い安全性の高い使用が出来ます。 イオン生成効率の高い高周波AC方式で更に信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。 ノズルタイプでは初の電源スイッチを装備し、元電源を切ることなくスイッチオフによりメンテナンスが可能になりました。用途電子デバイスハンドリング時の除電 パーツフィーダー内微小部品の除電 各種樹脂成型品、光学部品等の除電除塵質量(g)160電源(V)DC24空気消費量(L/min)55~155消費電流(mA)約110推奨エアー圧(MPa)0.1~0.4イオン生成方式交流高周波コロナ放電式端子台DC24V入力、警報出力、電源ON/OFF入力、グランド放電電極針低発塵特殊合金環境0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)
ファンタイプイオナイザ(DC) オプション フィルタ付裏面ファンガードユニット
カスガ(KASUGA)¥8,598税込¥9,4581台6日以内出荷付属品フィルタ付ファンガードユニットRoHS指令(10物質対応)対応
携帯用静電モニタ
カスガ(KASUGA)¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷帯電用高電圧電源を内蔵し、ボタン1つで簡単にイオナイザの評価、管理が行えます。帯電板と表示部が一体となっており、片手で簡単に測定ができます。帯電板の帯電減衰を目視で確認でき、帯電減衰後の残留電位がイオンバランスとして測定できます。仕様●測定範囲:±0.01~1.10kV●帯電電位±1.00kV●検出方式:振動型表面電位センサ●測定精度:±10%●使用環境:温度0~40℃、湿度65%RH以下(結露なきこと)●電源:単3アルカリ乾電池2本(3V)●サイズ(mm):127×71×22●質量:約200g●オプション:KSD-AC1/ACアダプタ(AC100~240V)、KSD-REC/アナログ出力ケーブル(L=1000mm)●※工業用電気製品です。アズワン品番65-6900-08
オーバーヘッドイオナイザー
カスガ(KASUGA)¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷本装置は各種電子デバイス(半導体、GMRヘッド、光ピックアップ等)の製造、検査、アセンブリ行程で、コンベア上や、作業台等の広いエリアにイオンを放出して、帯電物体を除電します。イオンバランスだけでなく除電性能も自動コントロールするため常に快適な状態で使用できます。質量(kg)約3.6電源(V)入力:AC85~260(10台までシリーズ接続可能)風速(m/s)0.68~1.10(噴出口より450mm)動作温湿度範囲0~40℃/80%以下(結露なきこと)警報方式アラーム点滅:クリーニング警報(制御限度)、高圧異常アラーム点灯:高圧停止(制御範囲超、高圧異常連続時)イオンバランス±10以内(工場出荷時)、OVに微調整可能イオンバランス制御方式D.I.C.回路制御ファンスピード無段階可変可能イオン生成方式直流コロナ放電式消費電流(VA)32警報出力除電出力:除電中(高圧出力中)動作警報出力:アラーム点滅及び点灯時動作オゾン発生量(ppm)0.02以下
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ除電器AC用 高電圧電源 200Vタイプ
カスガ(KASUGA)¥56,980~税込¥62,678~1台6日以内出荷から9日以内出荷ACタイプのイオン生成方式です。 コロナ放電による除電方式であるので、帯電物に触れずに除電出来ます。 高電圧電源部は、出力電圧の異常放電を検知する保護回路を標準装備しました。 高電圧電源内に標準装備されている保護回路は、出力電圧の異常を検知し、 出力を停止すると共に、ランプによる警報を出します。入力電源200V
ファンタイプイオナイザ(DC) オプション クリーニングブラシ付表面ファンガードユニット
カスガ(KASUGA)¥8,598税込¥9,4581台6日以内出荷付属品クリーニングブラシ付ファンガードユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ノズルタイプ静電気除去装置 高周波コロナ放電式 NIF-300シリーズ
カスガ(KASUGA)¥46,980~税込¥51,678~1台7日以内出荷フラットノズル式により噴出エアが拡散せず的確に対象物のホコリと静電気の除去ができます。高電圧の電源部がノズル電極部分に内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高く、取り付け場所を選びません。コンパクト設計のため、装置内の狭い場所等、あらゆる場所に取り付け可能です。
イオンジェットノズルACアダプタ NIH-55シリーズ
カスガ(KASUGA)¥43,980~税込¥48,378~1台7日以内出荷動作ランプを新たに採用し、極端な汚れ、異常放電、高電圧トランスの故障をLED赤表示でお知らせし、簡単に動作確認が可能で、外部に出力も可能です。新たに独自構造のエア噴出口を設計し、エア消費量が少なく安定したイオンバランスを実現いたしました。外部からの信号により除電のON/OFF動作が可能で、除電したいときのみ電源を供給することでメンテ
ミニパック電源
カスガ(KASUGA)¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷測定対象物に任意の電圧を帯電させ、クーロンメータにて測定することにより静電容量を算出するためのハンディタイプの直流電源です。絶縁された導体での帯電にも利用できます。仕様出力可変範囲:±0.4~±1.1kV 電源:単3アルカリ乾電池2本 寸法・質量:本体部121×70×22mm 約180g、プローブ部140mm×Φ12 約40g ※工業用電気製品ですアズワン品番65-3371-02
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ除電器AC用 高電圧電源 100Vタイプ
カスガ(KASUGA)¥56,980~税込¥62,678~1台6日以内出荷から9日以内出荷ACタイプのイオン生成方式です。 コロナ放電による除電方式であるので、帯電物に触れずに除電出来ます。 高電圧電源部は、出力電圧の異常放電を検知する保護回路を標準装備しました。 高電圧電源内に標準装備されている保護回路は、出力電圧の異常を検知し、 出力を停止すると共に、ランプによる警報を出します。入力電源100V
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 必要高電圧電源 100Vタイプ
カスガ(KASUGA)¥59,980~税込¥65,978~1台6日以内出荷から9日以内出荷1次電圧100~110V