カテゴリ

  • 測定関連サービス(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • カスガ(KASUGA)
  • パトライト(PATLITE)(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ksd-ac1」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】人体電位測定器 カスガ(KASUGA)

    【レンタル】人体電位測定器

    カスガ(KASUGA)
    4,298税込4,728
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    プローブを手で握ることにより簡単に人体の帯電電位が測定できます。ピークホールド測定と連続測定の切り替えができます。データロガー等を併用することにより作業者の各動作における人体電位の変化を連続的に記録することが可能です。作業者の静電気対策評価や教育が簡単にできます。
    アナログ出力0~±1000mV
  • 【レンタル】クーロンメーター カスガ(KASUGA)

    【レンタル】クーロンメーター

    カスガ(KASUGA)
    5,698税込6,268
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    測定対象物に接触させるだけで容易に放電電荷量が測定できます。帯電した絶縁物に囲まれた電子デバイスやプリント基板の誘導帯電による放電電荷量が測定できます。実際の静電気破壊現象(CDM)に合わせた測定方法を採用しています。導電性プローブチップにより、安心して敏感な測定ができます。
    測定モード連続測定/ピークホールド測定切替可能電源単3アルカリ乾電池×2本
  • 携帯用静電モニタ カスガ(KASUGA)

    携帯用静電モニタ

    カスガ(KASUGA)
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    帯電用高電圧電源を内蔵し、ボタン1つで簡単にイオナイザの評価、管理が行えます。帯電板と表示部が一体となっており、片手で簡単に測定ができます。帯電板の帯電減衰を目視で確認でき、帯電減衰後の残留電位がイオンバランスとして測定できます。
    仕様●測定範囲:±0.01~1.10kV●帯電電位±1.00kV●検出方式:振動型表面電位センサ●測定精度:±10%●使用環境:温度0~40℃、湿度65%RH以下(結露なきこと)●電源:単3アルカリ乾電池2本(3V)●サイズ(mm):127×71×22●質量:約200g●オプション:KSD-AC1/ACアダプタ(AC100~240V)、KSD-REC/アナログ出力ケーブル(L=1000mm)●※工業用電気製品です。アズワン品番65-6900-08
  • クーロンメーター カスガ(KASUGA)

    クーロンメーター

    カスガ(KASUGA)
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    測定対象物に接触させるだけで容易に放電電荷量が測定できます。帯電した絶縁物に囲まれた電子デバイスやプリント基板の誘導帯電による放電電荷量が測定できます。実際の静電気破壊現象(CDM)に合わせた測定方法を採用しています。導電性プローブチップにより、安心して敏感な測定ができます。
    寸法(mm)本体/70×121×22、プローブ/Φ15×167質量(g)約230(プローブ含む)電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定精度±5%+2カウント以内測定モード連続測定/ピークホールド測定切替可能