カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • カスガ(KASUGA)
  • 理研製鋼(5)
  • CKD(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • Canon(1)
  • アトムリビンテック(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-4100」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】人体電位測定器 カスガ(KASUGA)【レンタル】人体電位測定器カスガ(KASUGA)
4,298税込4,728
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
プローブを手で握ることにより簡単に人体の帯電電位が測定できます。ピークホールド測定と連続測定の切り替えができます。データロガー等を併用することにより作業者の各動作における人体電位の変化を連続的に記録することが可能です。作業者の静電気対策評価や教育が簡単にできます。
アナログ出力0~±1000mV
人体電位測定器 カスガ(KASUGA)人体電位測定器カスガ(KASUGA)
189,800税込208,780
1台
11日以内出荷から17日以内出荷
プローブを手で握ることにより簡単に人体の帯電電位が測定できます。 ワイドレンジで測定できます。 ピークホールド測定と連続測定の切り替えができます。 記録計を併用することにより作業者の各動作における人体電位の変化を連続的に記録することが可能です。 作業者の静電気対策評価や教育が簡単にできます。 検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許) 電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。
電源単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上)検出方式振動型表面電位センサ測定精度±5%以内測定モード連続測定またはピークホールド使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)