カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
絞り込み
ブランド
  • カスガ(KASUGA)
  • SMC(3)
  • NAKATAKI(3)
  • アズワン(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • シムコ(SIMCO)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KSフィルター(2)
  • アキレス(1)
  • イスカル(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • エスコ(1)
  • サンコー(三甲)(1)
  • サンハヤト(1)
  • ベッセル(1)
  • ホーザン(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • アズピュア(アズワン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk-h050」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル低電位測定器 カスガ(KASUGA)

    デジタル低電位測定器

    カスガ(KASUGA)
    97,980税込107,778
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-2503-01
  • デジタル静電電位測定器 カスガ(KASUGA)

    デジタル静電電位測定器

    カスガ(KASUGA)(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    電子デバイスなどの静電気破壊の原因となる少量の静電気を測定できます。 非接触で測定物の電位を検出し、測定できます。 表示部と検出部がセパレートになっており狭い場所の測定ができ、測定値を手元で見る事ができます。
    用途各種電子部品(半導体IC、光ピックアップ、GMRヘッド等)の帯電量測定。 基板・液晶パネル等の電位分布の測定。 その他比較的帯電量が少ない物の測定。
  • デジタル静電電位測定器 カスガ(KASUGA)

    デジタル静電電位測定器

    カスガ(KASUGA)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    低電位から高電位までの静電気を測定できます。 超音波測定距離センサを内蔵し、測定距離を正確に合わせて高精度な測定ができます。 測定対象物の大きさ、帯電の大きさに合わせ、測定レンジ切替が可能です。 ピークホールド測定と連続測定の切替が可能です。 測定電位の記憶と呼び出し機能付です。 検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許) 電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。
    寸法(mm)121×70×22測定範囲Highレンジ:±0.1kV~±50kV、Lowレンジ:±0.01kV~±20kV質量(g)約170(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上)検出方式振動型表面電位センサ測定精度±10%以内アナログ出力0~±500mV(Highレンジのみ)測定距離(mm)(基準)Highレンジ:100、Lowレンジ:50測定モード連続測定またはピークホールド使用環境温度(℃)0~40検出方法(測定距離)自動、超音波自動測定方式記憶データ数最大20点使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
  • デジタル静電電位測定器 カスガ(KASUGA)

    デジタル静電電位測定器

    カスガ(KASUGA)
    239,800税込263,780
    1個
    33日以内出荷
    アズワン品番1-9119-11
静電気対策用品カテゴリ