カテゴリ

  • オフィスサプライ(3)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(99)
  • 自動車用品(39,654)
  • トラック用品(169,847)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
  • その他(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • ジョプラックス
  • モノタロウ(5,956)
  • ホンダ(545,819)
  • MAZDA(マツダ)(216,599)
  • SMC(201,259)
  • トヨタ(140,129)
  • ミツビシ(138,054)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
  • ニッサン(87,636)
  • エスコ(69,715)
  • スズキ(67,744)
  • BIGM(丸山製作所)(66,084)
  • スバル(50,609)
  • 日野自動車(47,247)
  • Kawasaki(43,787)
  • いすゞ自動車(41,301)
  • メディアカバーマーケット(40,230)
  • オカムラ(岡村製作所)(34,937)
  • RS PRO(34,694)
  • Panasonic(パナソニック)(29,504)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(94)
  • 以上(99)
  • 以上(102)
  • 以上(103)
価格
  • 1,500円以下(24,244)
  • 1,500-10,000円(66,649)
  • 10,000-50,000円(69,021)
  • 50,000-100,000円(29,008)
  • 100,000円以上(36,617)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
209,604件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ ジョプラックス

    プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ

    ジョプラックス(25件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
    付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)トラスコ品番292-4480材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP質量(g)90最高使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)133.5寸法B(mm)128吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴
  • ジョプラESシリーズ ソケット(ウレタンホース取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ ソケット(ウレタンホース取付用)

    ジョプラックス(20件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
    材質本体:PPE+PAOリング:NBR使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気
  • エアダスター ジョプラスターR樹脂製ロングノズルタイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターR樹脂製ロングノズルタイプ

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    全長(mm)240ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • 樹脂製ロングノズル ジョプラックス

    樹脂製ロングノズル

    ジョプラックス(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    140mmのPP樹脂製ロングノズルです。 非常に軽量(7g)で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。 PP樹脂でできていますので相手物に接触してもキズがつきにくくなっています。
    適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウトラスコ品番292-4510種別ノズル材質ポリプロピレン質量(g)7吐出口径(Φmm)3Φ×1穴ノズル長(mm)140ノズル外径(Φmm)17接続口M14 P=1.0オスネジ
  • エアダスター ジョプラスターR中空糸膜フィルタータイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターR中空糸膜フィルタータイプ

    ジョプラックス(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    全長(mm)185ノズル長(mm)72ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)21エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • エアダスター ジョプラスター(R2) ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスター(R2)

    ジョプラックス(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
    用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。材質PPS接続口径R(PT)1/4オネジ使用温度(℃)0~130常用使用圧力(MPa)0.7吹出し口Φ1×16穴適合流体エアー適合アダプタAD-Rc1/4
  • プラスチックエアーダスターガン ジョプラスターR ジョプラックス

    プラスチックエアーダスターガン ジョプラスターR

    ジョプラックス(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    驚きの軽さ!業界最軽量70g。 接触しても相手を傷つけにくい。軽量で扱いやすい為、長時間の作業に疲れにくい。錆びない。丈夫で長持ち。冬場の作業も快適。 製造・輸送・使用時のCO2排出を削減。焼却廃棄時の燃焼エネルギーとして有効活用が可能。
    セット内容ジョプラスターR本体、G(PF)1/4両オネジニップル1個質量(g)70吐出量(L/min)40~290(0.5MPa時)常用使用圧力(MPa)1.0以下使用環境温度(℃)0~50耐圧力(MPa)1.5適合流体エアー適合ノズルアルミ製ロングノズル:TLN-2,TLN-3
  • エアダスター ジョプラスターRPPS製フラットノズルタイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRPPS製フラットノズルタイプ

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    全長(mm)200ノズル長(mm)70ノズル口径(Φmm)1×16穴ノズル外径(Φmm)51エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • アダプタ ジョプラックス

    アダプタ

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    質量(g)7適合流体エアー
  • 樹脂ソケット(ホース取付用) ジョプラックス

    樹脂ソケット(ホース取付用)

    ジョプラックス(4件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。仕様片路開閉型材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98適合流体
  • ジョプラESシリーズ プラグ(ウレタンホース取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ プラグ(ウレタンホース取付用)

    ジョプラックス(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
    種別ナットタイププラグ材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気
  • 樹脂プラグ ホース取付用 ジョプラックス

    樹脂プラグ ホース取付用

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ常用使用圧力(MPa)0.98適合流体
  • 中空糸膜フィルター ジョプラックス

    中空糸膜フィルター

    ジョプラックス
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    配管中の水・不純物・油をシャットアウトします。
    トラスコ品番292-4528質量(g)15常用圧力(MPa)0~0.4適合流体空気
  • 樹脂ソケット ウレタンホース取付用 ジョプラックス

    樹脂ソケット ウレタンホース取付用

    ジョプラックス(7件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。仕様片路開閉型材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98適合流体
  • 樹脂ソケット めねじ取付用 ジョプラックス

    樹脂ソケット めねじ取付用

    ジョプラックス(3件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。仕様片路開閉型材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98適合流体
  • (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう

    (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • ジョプラESシリーズ ソケット(メネジ取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ ソケット(メネジ取付用)

    ジョプラックス(7件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
    種別ソケット材質本体:PPE+PAOリング:NBR使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状オネジソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気
  • ジョプラESシリーズ ソケット(ホース取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ ソケット(ホース取付用)

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
    種別タケノコタイプソケット材質本体:PPE+PAOリング:NBR使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気
  • (MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう

    (MH056)24V:21W:オレンジキュ

    三菱ふそう
    689税込758
    1個
    当日出荷
  • 樹脂プラグ めねじ取付用 ジョプラックス

    樹脂プラグ めねじ取付用

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ常用使用圧力(MPa)0.98適合流体
  • (MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう

    (MB990)REMOVER,ORN

    三菱ふそう(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • ジョプラESシリーズ プラグ(ホース取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ プラグ(ホース取付用)

    ジョプラックス(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
    材質ナイロン使用温度範囲(℃)0~50寸法H(mm)六角対辺17取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ寸法C(mm)20接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気寸法B2(Φmm)7
  • アダプター ジョプラックス

    アダプター

    ジョプラックス
    409税込450
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番293-2792種別アダプター全長(mm)25外径(Φmm)20接続口FL-600取付側:G(PF)1/4メスネジジョプラスターⅡ取付側:M14P=1メスネジ
  • (MK387)コンデンサリレー 三菱ふそう

    (MK387)コンデンサリレー

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • 樹脂ツインカプラ ジョプラックス

    樹脂ツインカプラ

    ジョプラックス(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番332-3048質量(g)80使用温度範囲0~50℃最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気分岐数2
  • プラスチックエアダスター ジョプラスターPro ジョプラックス

    プラスチックエアダスター ジョプラスターPro

    ジョプラックス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    レバーとダイヤルの両方で繊細な流量調整が可能なプロ仕様です。接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。狭所や奥まった場所へのエアブロー作業に最適です。
    用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。付属品樹脂プラグJS-02仕様下からの接続専用材質本体:PP全長(mm)260質量(g)86タイプ下部接続使用温度範囲(℃)0~50使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)140使用流体空気ノズル口径(Φmm)3常用使用圧力(MPa)1エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1
  • 樹脂プラグ ウレタンホース取付用 ジョプラックス

    樹脂プラグ ウレタンホース取付用

    ジョプラックス(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ常用使用圧力(MPa)0.98適合流体
  • (MC138)チェーン,ゲート 三菱ふそう

    (MC138)チェーン,ゲート

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • コイルホース(ジョプラソケット&プラグ付) ジョプラックス

    コイルホース(ジョプラソケット&プラグ付)

    ジョプラックス
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)42使用圧力(MPa[kgf/cm2])(常用)0.7[7]材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)0~60ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8適合流体エアー接続形状(1)TN-5NR ジョプラソケット(2)JN-5N ジョプラプラグ
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • 中空糸膜フィルター(多目的用) ジョプラックス

    中空糸膜フィルター(多目的用)

    ジョプラックス
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    濾過精度0.01ミクロンの中空糸膜フィルターを採用しています。配管中の水滴・異物をシャットアウトします。メインのフィルターシステムのサポート用です。ホース配管途中のインライン用として便利です。
    用途精密機械・印刷・塗装・食品・光学部品関連などのエアーブロウ・エアー配管に。材質中空糸膜フィルター:ポリプロピレン(PP)、ケース:ポリカーボネート(PC)使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)0.8ろ過精度(μm)0.01適合流体エアー外径(mm)18膜面積(cm2)80
  • (MK387)モータ,コンデンサ リレー 三菱ふそう

    (MK387)モータ,コンデンサ リレー

    三菱ふそう
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • ジョプラESシリーズ ソケット(おねじ取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ ソケット(おねじ取付用)

    ジョプラックス(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    仕様おねじ取付用、片路開閉型トラスコ品番332-3404質量(g)24取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲0~50℃最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気相手側取付サイズR1/4
  • 樹脂エルボプラグ JSL ジョプラックス

    樹脂エルボプラグ JSL

    ジョプラックス
    299税込329
    1個
    当日出荷
    形状エルボプラグ材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気、水常用使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R(PT)
  • ジョプラESシリーズ プラグ(メネジ取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ プラグ(メネジ取付用)

    ジョプラックス(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
    材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50ソケットorプラグプラグ接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気寸法B2(Φmm)7
  • エアダスター ジョプラスターRエアダスター+コイルホース ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRエアダスター+コイルホース

    ジョプラックス
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    伸びクセがつきにくい、耐久性・信頼性に優れたコイルホースです。コイルホースとジョプラスターRのセット品です。
    用途作業空間を有効に使って範囲延長に。ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • アルミ製ロングノズル ジョプラックス

    アルミ製ロングノズル

    ジョプラックス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    非常に軽量で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。
    適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ種別ノズル材質アルミニウム吐出口径(Φmm)2×1穴ノズル外径(Φmm)8
  • プラスチックウォーターガン ジョプラックス

    プラスチックウォーターガン

    ジョプラックス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいた握りやすい設計です。ボディーとレバーは抗菌仕様です。70gの軽量タイプです。
    用途厨房機器、自動車、簡易トイレなどの洗浄。トラスコ品番195-6102セット内容樹脂プラグ(品番:JS-02)、PF1/4ニップル(両オスねじ)全長(mm)128材質/仕上本体:PP質量(g)70使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7使用流体アズワン品番64-8716-07
  • (MF434)ナット フランジ(10)MM 三菱ふそう

    (MF434)ナット フランジ(10)MM

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
  • 樹脂ソケット おねじ取付用 ジョプラックス

    樹脂ソケット おねじ取付用

    ジョプラックス
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。仕様片路開閉型トラスコ品番375-3972材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)質量(g)24使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98適合流体相手側取付サイズR1/4
...