カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ジョプラックス
- 日東工器(3)
「2tsf sus nbr」の検索結果

樹脂ソケット おねじ取付用
ジョプラックス¥699税込¥7691個当日出荷ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。仕様片路開閉型トラスコ品番375-3972材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)質量(g)24使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98適合流体水相手側取付サイズR1/4