カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- ジョプラックス
- DAYTONA(デイトナ)(31)
- カシオ計算機(13)
- ジャストコーポレーション(13)
- mizuno(ミズノ)(12)
- CHINO(チノー)(8)
- INAX(LIXIL)(7)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5)
- NTB(5)
- ダイキン工業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- af(旭風防)(4)
- SP忠男(4)
- カナテクス(4)
- ミヤコ自動車(3)
- 神保電器(3)
- Grondement(グロンドマン)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- BRAKING(3)
- ブランドをもっと見る
「jf-02」の検索結果
特価

ジョプラESシリーズ プラグ(おねじ取付用)
ジョプラックス(3件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷仕様おねじ取付用トラスコ品番218-7477形状プラグ材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)5使用温度範囲(℃)0~50寸法L(mm)32寸法H(mm)19ソケットorプラグプラグ材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)10接続ねじ1/4使用流体空気常用使用圧力(MPa)1.0以下相手側取付サイズR1/4接続ねじ種類Rc(PT)
樹脂プラグ おねじ取付用
ジョプラックス¥139税込¥1531個当日出荷サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。仕様おねじ取付用トラスコ品番375-3816材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)質量(g)5使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体水常用使用圧力(MPa)0.98相手側取付サイズR1/4
樹脂プラグ 相手側取付外径Φ8 チューブ継手仕様
ジョプラックス¥2,398税込¥2,6381箱(10個)4日以内出荷チューブ継手仕様です。エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くてさびません。用途一般エア配管に。トラスコ品番707-8055全長(mm)51適合チューブ外径(Φmm)8六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)1使用圧力0~1.0Mpa使用流体空気流体温度(℃)0~50
樹脂プラグ 相手側取付外径Φ6 チューブ継手仕様
ジョプラックス¥2,398税込¥2,6381箱(10個)4日以内出荷チューブ継手仕様です。エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くてさびません。用途一般エア配管に。トラスコ品番707-8057全長(mm)51適合チューブ外径(Φmm)6六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)1使用圧力0~1.0Mpa使用流体空気流体温度(℃)0~50