カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- ジョプラックス
- モノタロウ(3)
- シンワ測定(4)
- SK11(2)
- 近畿製作所(1)
- TRUSCO(1)
「joplastar2」の検索結果

プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ
ジョプラックス(25件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)トラスコ品番292-4480材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP質量(g)90最高使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)133.5寸法B(mm)128吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴
エアダスター ジョプラスターR樹脂製ロングノズルタイプ
ジョプラックス(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷全長(mm)240ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
エアダスター ジョプラスターRPPS製フラットノズルタイプ
ジョプラックス(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷全長(mm)200ノズル長(mm)70ノズル口径(Φmm)1×16穴ノズル外径(Φmm)51エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
エアダスター ジョプラスターR中空糸膜フィルタータイプ
ジョプラックス(5件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷全長(mm)185ノズル長(mm)72ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)21エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
エアダスター ジョプラスター(R2)
ジョプラックス(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。材質PPS接続口径R(PT)1/4オネジ使用温度(℃)0~130常用使用圧力(MPa)0.7吹出し口Φ1×16穴適合流体エアー適合アダプタAD-Rc1/4
プラスチックエアーダスターガン ジョプラスターR
ジョプラックス(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷驚きの軽さ!業界最軽量70g。 接触しても相手を傷つけにくい。軽量で扱いやすい為、長時間の作業に疲れにくい。錆びない。丈夫で長持ち。冬場の作業も快適。 製造・輸送・使用時のCO2排出を削減。焼却廃棄時の燃焼エネルギーとして有効活用が可能。セット内容ジョプラスターR本体、G(PF)1/4両オネジニップル1個質量(g)70吐出量(L/min)40~290(0.5MPa時)常用使用圧力(MPa)1.0以下使用環境温度(℃)0~50耐圧力(MPa)1.5適合流体エアー適合ノズルアルミ製ロングノズル:TLN-2,TLN-3
エアダスター ジョプラスターRアルミ製ラウンドノズルタイプ
ジョプラックス(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷全長(mm)185ノズル長(mm)61.5ノズル口径(Φmm)最少2.5ノズル外径(Φmm)26.3エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
アルミ製ロングノズル
ジョプラックス¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷非常に軽量で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ種別ノズル材質アルミニウム吐出口径(Φmm)2×1穴ノズル外径(Φmm)8