カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • ジョプラックス
  • BIGM(丸山製作所)(432)
  • SMC(53)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(30)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(14)
  • ダイキン工業(6)
  • ネグロス電工(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • アガトン(5)
  • STEADY(4)
  • Jackery(ジャクリ)(4)
  • カツイチ(4)
  • エスコ(3)
  • KITZ(キッツ)(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • ノガ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「js-4」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターⅡジョプラックス(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)トラスコ品番292-4480材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP質量(g)90最高使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)133.5寸法B(mm)128常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気
樹脂プラグ めねじ取付用 ジョプラックス樹脂プラグ めねじ取付用ジョプラックス(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)適合流体取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98
プラスチックウォーターガン ジョプラックスプラスチックウォーターガンジョプラックス
2,498税込2,748
1個
当日出荷
人間工学に基づいた握りやすい設計です。ボディーとレバーは抗菌仕様です。70gの軽量タイプです。
用途厨房機器、自動車、簡易トイレなどの洗浄。トラスコ品番195-6102セット内容樹脂プラグ(品番:JS-02)、PF1/4ニップル(両オスねじ)全長(mm)128材質/仕上本体:PP質量(g)70使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7使用流体アズワン品番64-8716-07
ジョプラESシリーズ プラグ(メネジ取付用) ジョプラックスジョプラESシリーズ プラグ(メネジ取付用)ジョプラックス(3件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
材質ポリアセタール(POM)適合流体空気接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80寸法B2(Φmm)7
ジョプラPPシリーズ プラグ(めねじ取付用) ポリプロピレン製 ジョプラックスジョプラPPシリーズ プラグ(めねじ取付用) ポリプロピレン製ジョプラックス
149税込164
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
用途医療・ケミカル・食品分野に材質ポリプロピレン(PP)使用流体水・薬品(要確認)ソケットorプラグプラグ使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式締付トルク(N・m)3.0以下
ジョプラPEシリーズ プラグ(めねじ取付用) ポリエチレン製 ジョプラックスジョプラPEシリーズ プラグ(めねじ取付用) ポリエチレン製ジョプラックス
149税込164
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
用途医療・ケミカル・食品分野に材質ポリエチレン使用流体水・薬品(要確認)ソケットorプラグプラグ使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.5接続方式ワンタッチ式締付トルク(N・m)1.5以下