カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • ジョプラックス
  • モノタロウ(1)
  • ニッタ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • KSフィルター(2)
  • アサダ(1)
  • アズワン(1)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • 潤工社(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • StarTech.com(1)
  • 住まいスタイル(1)
  • ニッタ・ムアー(1)
  • アガトン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl-4-8×6」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョプラESシリーズ ソケット(ウレタンホース取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ ソケット(ウレタンホース取付用)

    ジョプラックス(20件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
    材質本体:PPE+PAOリング:NBR使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気
  • プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ ジョプラックス

    プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ

    ジョプラックス(25件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
    付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)トラスコ品番292-4480材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP質量(g)90最高使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)133.5寸法B(mm)128吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴
  • 樹脂ソケット めねじ取付用 ジョプラックス

    樹脂ソケット めねじ取付用

    ジョプラックス(3件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。仕様片路開閉型材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98適合流体水
  • 樹脂プラグ めねじ取付用 ジョプラックス

    樹脂プラグ めねじ取付用

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ常用使用圧力(MPa)0.98適合流体水
  • 樹脂ソケット(ホース取付用) ジョプラックス

    樹脂ソケット(ホース取付用)

    ジョプラックス(4件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。仕様片路開閉型材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98適合流体水
  • 樹脂プラグ ホース取付用 ジョプラックス

    樹脂プラグ ホース取付用

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ常用使用圧力(MPa)0.98適合流体水
  • 樹脂ソケット ウレタンホース取付用 ジョプラックス

    樹脂ソケット ウレタンホース取付用

    ジョプラックス(7件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。仕様片路開閉型材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98適合流体水
  • 樹脂プラグ ウレタンホース取付用 ジョプラックス

    樹脂プラグ ウレタンホース取付用

    ジョプラックス(2件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ常用使用圧力(MPa)0.98適合流体水
  • 樹脂ソケット ジョプラックス

    樹脂ソケット

    ジョプラックス
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット(5個)
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 セイフティロック機構を標準装備しています。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油(グリース)に〔食品衛生法規格適合品〕を使用しています。 金属パーツは全てステンレスで構成、耐錆性抜群です。
    用途飲料用機器、食品機器、濾過装置等の水配管に。ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式
  • ジョプラESシリーズ プラグ(ウレタンホース取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ プラグ(ウレタンホース取付用)

    ジョプラックス(7件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
    種別ナットタイププラグ材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気