カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ジョプラックス
「tt-3nr」の検索結果
特価

ジョプラESシリーズ ソケット(ホース取付用)
ジョプラックス(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量取り付け形状ホース取付用適合流体空気ソケットorプラグソケット材質本体:PPE+PAOリング:NBR接続方式ワンタッチ式種別タケノコタイプソケット使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80