絞り込み
ブランド
- Buerkle
- モノタロウ(5,915)
- ホンダ(220,541)
- MAZDA(マツダ)(216,667)
- トヨタ(139,417)
- ミツビシ(137,847)
- YAMAHA(ヤマハ)(90,280)
- エスコ(70,217)
- スズキ(43,384)
- SMC(38,507)
- メディアカバーマーケット(38,263)
- 大阪魂(21,140)
- Panasonic(パナソニック)(17,244)
- ダイハツ(15,943)
- ニッサン(15,446)
- TRUSCO(14,324)
- cotta(13,854)
- アズワン(8,967)
- EBM(江部松商事)(7,567)
- NAKANO(6,709)
- Kawasaki(6,316)
- ブランドをもっと見る
Buerkle
Buerkleのページです。Buerkleは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在40件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

アルミボトル UN規格適合
Buerkle(3件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。仕様タンパーエビデントリング付材質本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)規格(UN規格)1B1/X/250
自動ビュレット 飛散防止加工
Buerkle¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷ビュレットは樹脂コーティングされており、破損時のガラスや液体の飛散を低減します。目盛(mL)0.1材質ボトル/PE(ポリエチレン)、パーツ/PP(ポリプロピレン)、ビュレット/硼珪酸ガラス、ストッパー部/天然ゴム精度(mL)±0.045
コンパクト洗眼器 切替式
Buerkle¥39,980税込¥43,9781個当日出荷緊急時の洗眼以外にも通常の蛇口に切り替えて使用が可能です。 適合するねじ口に合わせて取り付けるだけで使用可能です。 水を流すと最初は洗眼ロから水が出ます。 ボタンを押した後でも水を止めると、ボタンが自動で引いた状態に戻ります。仕様(切換方法)赤ボタンを押す/通常蛇口、引く/洗眼ねじ(適合外径)1/2"、3/8"、22M×1サイズ(mm)70×32×65アズワン品番4-2769-01水圧DIN EN 15154-2準拠
サンプリングスプーン 5378シリーズ
Buerkle¥9,698~税込¥10,668~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷個包装で1本ずつ包装されています。クラス10000のクリーンルーム内で製造されています。材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済
PSスパーテル 5378シリーズ
Buerkle¥6,398~税込¥7,038~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷クラス10000のクリーンルーム内で製造・パッキングされています。材質PS(ポリスチレン)全長(mm)178容量(mL)(スプーン)約0.5ヘラ幅(mm)約17
導電ポリタンク UN規格対応
Buerkle¥9,398税込¥10,3381個当日出荷静電気拡散性をもつUN規格対応ポリタンクです。容量(L)10材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)300×200×258規格(UN規格)3H1/Y1.5/200表面抵抗値(Ω)10^9未満アズワン品番3-8661-01
PPラボ用ヘラ 8300シリーズ
Buerkle¥2,998税込¥3,2981本当日出荷耐熱性・耐薬品性に優れています。 FDA・EUNr.10/2011規格に対応しています。材質PP全長(mm)205
ロングハンドルサンプラー Telescoop用 容器
Buerkle¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷ロッドの長さと先端アタッチメントの変更により、様々なシチュエーションに対応可能なサンプラーです。井戸水の採水や橋の上からの採水など、水面が遠い場合のサンプリングに便利です。種別PPスイングビーカー
ロングハンドルサンプラー Telescoop ロッド
Buerkle¥6,798~税込¥7,478~1個翌々日出荷ロッドの長さと先端アタッチメントの変更により、様々なシチュエーションに対応可能なサンプラーです。材質(ロッド)アルミニウム
ディスポサンプラー HDPE製
Buerkle¥2,998~税込¥3,298~1袋(1本)ほか翌々日出荷ディスポタイプのため、洗浄の手間を省けます。最大100,000mPa・sまでの高粘度のサンプルを採取可能です。クラス10000のクリーンルーム内で製造されています。材質HDPE(高密度ポリエチレン)タイプ高粘度用筒径(Φmm)21
滅菌サンプリングスパチュラ ロングタイプ 10本入
Buerkle¥3,998税込¥4,3981袋(10本)翌々日出荷先端が尖っているためサンプリングの際に紙袋やポリ袋を容易に貫通可能です。クラス10000のクリーンルームで製造・パッキングされています。粉末・顆粒・ペーストのサンプリングに適しています。仕様全長(mm):263 サンプリング部分長さ(mm):150 入数:1袋(1本/袋×10袋入) 材質:PS γ線滅菌済(個包装)アズワン品番4-3982-11
壁掛け乾燥ラック
Buerkle¥41,980~税込¥46,178~1セット翌々日出荷ハンガーロッド(引っかけ棒)は自由に取り外し・場所変更できます。排水チューブを接続可能です。材質PVC(塩化ビニル樹脂)タイプ排水機能付
PSラボ用滅菌へラ 1本/袋×10袋入
Buerkle¥6,398税込¥7,0381箱(10袋×1本)当日出荷γ線滅菌後クラス10000のクリーンルームで梱包されています。 クリーンルームで使用可能です。材質PS全長(mm)200アズワン品番4-4398-01ヘラ幅(mm)80
サンプリングカップひしゃく 1本/袋×20袋入 5393シリーズ
Buerkle¥6,198税込¥6,8181箱(20袋×1本)当日出荷サンプル採取後、カップとフタを柄から分離して容器として使用可能です。材質PP
バルブ付ひしゃく 5326シリーズ
Buerkle¥52,980税込¥58,2781本当日出荷容器部の先に排出バルブが付いており、ひしゃくを傾けて注ぐ必要がないため、サンプルを容器に移し替える際に便利です。材質SUS316L
滅菌サンプリングスプーン 個包装タイプ 5378シリーズ
Buerkle¥17,980税込¥19,7781袋(100個)翌々日出荷から12日以内出荷少量の紛体・液体サンプルをすりきりで正確に採取可能です。柄の部分に容量が記載されており便利です。クリーンルーム(ISOクラス7)内で製造しています。先端が平らのため、底にたまったサンプルがすくいやすいです。底部分が平らで、置いた際にサンプルがこぼれにくいです。材質PS
乾燥ラック用ハンガーロッド 9640シリーズ
Buerkle¥259税込¥2851本翌々日出荷乾燥ラック(品番3-8173-01~-03・3-8174-01~-06)専用のハンガーロッド(引っ掛け棒)です。材質PP
ロングハンドルサンプラー Telescoop用 容器
Buerkle¥34,980~税込¥38,478~1個翌々日出荷ロッドの長さと先端アタッチメントの変更により、様々なシチュエーションに対応可能なサンプラーです。
ロングハンドルサンプラー Telescoop用 容器
Buerkle¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷ロッドの長さと先端アタッチメントの変更により、様々なシチュエーションに対応可能なサンプラーです。種別PPビーカー
液体サンプラー フッ素樹脂 PTFE・FEP
Buerkle¥58,980~税込¥64,878~1個翌々日出荷上部ボタンを押している間のみ先端部が開き液体が流入するため、希望する深さのサンプルを採取可能です。材質フッ素樹脂(PTFE・FEP)
液体サンプラー PP ポリプロピレン
Buerkle¥56,980税込¥62,6781個翌々日出荷上部ボタンを押している間のみ先端部が開き液体が流入するため、希望する深さのサンプルを採取可能です。材質PP(ポリプロピレン)
ディスポサンプラー HDPE製
Buerkle¥2,898~税込¥3,188~1袋(1本)ほか翌々日出荷ディスポタイプのため、洗浄の手間を省けます。クラス10000のクリーンルーム内で製造されています。材質HDPE(高密度ポリエチレン)タイプ低粘度用筒径(Φmm)21
ビスコサンプラー フッ素樹脂 PTFE・FEP
Buerkle¥99,980~税込¥109,978~1個翌々日出荷上部ハンドルを引いてサンプルを吸引するため、高粘度のサンプリングに適しています。粘度100,000mPa・s程度までのスラリー・オイル・クリーム等のサンプリングに適しています。材質フッ素樹脂(PTFE・FEP)
ビスコサンプラー PP ポリプロピレン
Buerkle¥69,980~税込¥76,978~1個翌々日出荷から12日以内出荷上部ハンドルを引いてサンプルを吸引するため、高粘度のサンプリングに適しています。粘度100,000mPa・s程度までのスラリー・オイル・クリーム等のサンプリングに適しています。材質PP(ポリプロピレン)
ディスポパウダーサンプラー
Buerkle¥43,980税込¥48,3781袋(20本)翌々日出荷粉末・顆粒用の使い捨てサンプラーです。ディスポタイプのため、洗浄の手間が省けます。クラス10000のクリーンルーム内で製造されています。材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)Φ21×500容量(mL)100滅菌γ線滅菌済アズワン品番3-8187-01
ステンレスパウダーサンプラー
Buerkle¥46,980税込¥51,6781本翌々日出荷ステンレス製で耐久性が高い粉末用サンプラーです。材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)Φ30×480容量(mL)150アズワン品番3-8186-01
半固形物サンプラー 5311シリーズ
Buerkle¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷チーズ・バター・粘土・ワックス等のペースト状物質のサンプリングに適しています。材質ステンレス(SUS420J2)
PSミクロスパーテル 5378シリーズ
Buerkle¥6,498~税込¥7,148~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷クラス10000のクリーンルーム内で製造・パッキングされています。両端が容量違いのスパチュラになっています。材質PS(ポリスチレン)全長(mm)180容量(mL)0.25・1.0
PTFEバレルポンプ ストップコック付
Buerkle¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷接液部はすべてフッ素樹脂製の為、耐薬品性が高いです。ストップコック付のため、液ダレを防止可能です。材質本体、ホース/PTFE(フッ素樹脂)、チューブタイプストップコック/PTFE(フッ素樹脂)、ホースタイプストップコック/PVDF(フッ素樹脂)ホース長さ(m)1.2
チューブコネクター 凸凹型
Buerkle¥4,998税込¥5,4981袋(10個)翌々日出荷凸凹形状で幅広い径のチューブに対応可能です。材質PP(ポリプロピレン)タイプ凸凹型耐熱温度(℃)135アズワン品番3-8176-01