カテゴリ
- 手袋(3)
絞り込み
ブランド
- MAPA
- ホンダ(20)
- スズキ(16)
- 三菱(10)
- パトライト(PATLITE)(8)
- IDEC(和泉電気)(6)
- SMC(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
- azbil(旧:山武)(4)
- サカセ化学工業(2)
- タカチ電機工業(2)
- SK(新潟精機)(2)
- 富士電機(2)
- HAMP(ホンダ)(2)
- EARTH MAN(1)
- omron(オムロン)(1)
- 水本機械製作所(1)
- 栃木屋(1)
- T.SIN(テイシン電機)(1)
- ブランドをもっと見る
「a3111」の検索結果
特価

ウルトラニトリル厚手手袋 Ultranitril 381
MAPA¥1,998税込¥2,1981双当日出荷非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため着け心地が良好です。 表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。 厚手で耐摩耗性に優れています。(EN388:2016耐磨耗性レベル3)材質ニトリルゴム、綿(裏地)厚さ(mm)約0.85色グリーン規格EN 388:2016 3111A入数(双)1機能耐摩耗性・柔軟全長(cm)約35.5
耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL381
MAPA¥14,980税込¥16,4781袋(12双)当日出荷コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。ライナーとシェルが分離したユニークな構造により、液体をからの保護性能を高めています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.95色ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKLOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5適合全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格3111A
ウルトラニトリル厚手手袋 Ultranitril 381
MAPA¥1,998税込¥2,1981双翌々日出荷非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため着け心地が良好です。表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。厚手で耐摩耗性に優れています。(EN388:2016耐磨耗性レベル3)仕様左右別材質ニトリルゴム、綿(裏地)厚さ(mm)0.95全長(mm)360サイズXL規格EN 388:2016 3111A、EN374 Type A AJKLOPT入数(双)1機能柔軟、耐摩耗性アズワン品番4-2516-03エンボス加工表面エンボス