カテゴリ
- 科学研究・開発用品(24)
絞り込み
ブランド
- MTC Bio
- モノタロウ(2)
- ホンダ(297)
- MTCW(59)
- タンガロイ(36)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- onsemi(31)
- SMC(20)
- SAMTEC(17)
- 三菱マテリアル(16)
- 東亜DKK(16)
- 三菱ふそう(16)
- イスカル(14)
- 京セラ(14)
- JBL professional(14)
- ON SEMICONDUCTOR(13)
- ケナメタル(10)
- カモ井加工紙(9)
- ダイケン(8)
- 住友電工ハードメタル(8)
- ブランドをもっと見る
「MTC」の検索結果

保冷ワークステーション CoolCaddy(TM)
MTC Bio¥22,980税込¥25,2781個当日出荷様々なチューブ・プレートを同時に収納・保冷できるラックです。 ラック自体に保冷性があり、2℃まで冷却した場合4℃以下の温度を約5時間保ちます。寸法(mm)210×170×45収納数(1)1.5・2.0mLマイクロチューブ、9本、(2)2.0mLクライオチューブ:8本、(3)0.5mLマイクロチューブ:5本、(4)PCRプレート(96well):1枚、(5)PCRチューブ:96本または8連×12ストリップ、(6)50mLリザーバー:1枚アズワン品番4-4333-01
ねじ口マイクロチューブ ClearSeal(TM) 50本×20袋入
MTC Bio¥42,980~税込¥47,278~1箱(20袋×50本)当日出荷から10日以内出荷透明度の高いPP製です。 50本入の小分け袋はチャック袋になっており、再密閉することができます。材質本体・キャップ/PP、Oリング/シリコン温度範囲(℃)-90~+121
ピペットリザーバー 25mL P8025シリーズ
MTC Bio¥9,998税込¥10,9981袋(100個)翌々日出荷Rnase・Dnase・パイロジェンフリー仕様タイプ(mL):25、包装携帯:バルクパック材質PS(ポリスチレン)滅菌未滅菌アズワン品番3-8690-01
バイオハザードゴミ箱 BenchBin(TM) 卓上タイプ
MTC Bio¥10,899~税込¥11,989~1個ほか翌々日出荷省スペースで卓上での使用に適しています。手がふさがっていても開閉可能なプッシュ式の蓋です。投入口サイズ(mm)115×75
マクロチューブ 5mL MacroTubes TM
MTC Bio¥19,980税込¥21,9781袋(500個)翌々日出荷片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。仕様仕様:スクリューキャップタイプ、最大遠心力:25000×G、Φ16×64mm(キャップなし全高(mm):54)材質PP使用温度範囲(℃)-86~+110滅菌未滅菌アズワン品番3-8692-02
プレミアムフィルターユニット SureStrain TM 用オプション
MTC Bio¥12,980税込¥14,2781袋(25個)翌々日出荷用途γ線滅菌済種別15mLアダプターアズワン品番3-8691-11
ピペットリザーバー 分割タイプ 50mL P8051シリーズ
MTC Bio¥9,998税込¥10,9981袋(100個)翌々日出荷Rnase・Dnase・パイロジェンフリー仕様タイプ(mL):50分割タイプ、包装携帯:バルクパック材質PS(ポリスチレン)滅菌未滅菌アズワン品番3-8690-07
2ポジションキャップ付ラウンドチューブ DuoClick(TM) 14mL
MTC Bio¥47,980~税込¥52,778~1箱(20袋×25本)ほか当日出荷から10日以内出荷最初のクリック位置まで締めると通気性は保たれ、2つめのクリック位置まで締めると密閉できます。材質PP容量(mL)14寸法(Φ×mm)17×100遠心強度(耐遠心荷重)4000G
マクロチューブ 5mL MacroTubes TM
MTC Bio¥10,980税込¥12,0781ケース(10袋×20個)翌々日出荷片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。用途γ線滅菌済仕様仕様:一体型キャップタイプ、最大遠心力:25000×G材質PP使用温度範囲(℃)-86~+80(C2586を使用すれば80℃以上・10分まで煮沸可)滅菌滅菌サイズ(mm)Φ16.5×54アズワン品番3-8692-01
遠沈管
MTC Bio¥23,980~税込¥26,378~1ケース(500本)ほか翌々日出荷から12日以内出荷多様なサイズバリエーションがあるため、様々な実験において最適な容量の選択が可能です。15/50mL以外のサイズでもそれらの直径に合せて設計されているため、遠心に別途アダプターなどを必要としません。材質キャップ/HDPE、チューブ/PP温度範囲(℃)-80~+121
ウェスタンブロッティングゲル用ケース MultiBoxes(TM) 1パック
MTC Bio¥17,980~税込¥19,778~1パック(6個)ほか翌々日出荷から12日以内出荷内側を分割することで複数のゲルを1度に処理でき、リアルタイムに結果を並べて確認することが可能です。ヒンジのフタにより薬液の蒸発を抑え、試薬や抗体の消費を減らせます。材質PS
プレミアムフィルターユニット SureStrain TM
MTC Bio¥16,980~税込¥18,678~1袋(50個)翌々日出荷から93日以内出荷容量を調節するアダプターが付属します。目詰まりを防ぎ、濾過速度に優れます。RNase・DNase・パイロジェン・細胞毒素を含みません。※15mL遠心チューブをご使用の場合はアダプターが必要です。用途γ線滅菌済
バイオハザードゴミ箱 BowTie(TM)
MTC Bio¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷フットペダル付でハンズフリーで蓋の開閉が可能です。バッグの口には紐が通してあり、簡単に口を閉じることができます。仕様●交換用バッグ厚さ:約0.05mm●滅菌インジケーター付:処理前/白→処理後/黒材質HDPE外寸法(mm)250×350×480アズワン品番4-6547-01
マクロチューブ 5mL MacroTubes TM 用オプション
MTC Bio¥7,998税込¥8,7981袋(4個)翌々日出荷5mLのチューブを15mLとして使用できます。種別遠心器アダプターアズワン品番3-8692-12
マクロチューブ 5mL MacroTubes TM
MTC Bio¥24,980~税込¥27,478~1袋(500個)翌々日出荷片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。用途γ線滅菌済材質PP使用温度範囲(℃)-86~+110滅菌滅菌
ピペットリザーバー 50mL P8050シリーズ
MTC Bio¥9,998税込¥10,9981袋(100個)翌々日出荷Rnase・Dnase・パイロジェンフリー仕様タイプ(mL):50、包装携帯:バルクパック材質PS(ポリスチレン)滅菌未滅菌アズワン品番3-8690-04
2ポジションキャップ付ラウンドチューブ DuoClick(TM) 5mL
MTC Bio¥36,980~税込¥40,678~1箱(500本)ほか10日以内出荷最初のクリック位置まで締めると通気性は保たれ、2つめのクリック位置まで締めると密閉できます。材質PP容量(mL)5寸法(Φ×mm)12×75遠心強度(耐遠心荷重)4000G
ハードシェルPCRプレート SureFrame (TM) /フルスカート 1パック 50枚入
MTC Bio¥64,999税込¥71,4991パック(50枚)12日以内出荷2つの素材で作られておりPCR中にプレートの変形が起きにくく、ウェルの位置によらず均一に加温ができる設計です。チューブ部分は熱伝導性にも優れているため、均一で効率的な増幅が可能です。自動化プラットフォームでの使用にも適しており、位置決め用の印字があります。適合機種ABI社QuantStudio(R)/ BioRad社CFXシリーズ等材質フレーム/ポリカーボネート、チューブ/PPタイプフルスカート
プレミアムフィルターユニット SureStrain TM 用オプション
MTC Bio¥21,980税込¥24,1781ケース(50個×10袋)93日以内出荷用途γ線滅菌済種別PP製遠心チューブアズワン品番3-8691-13
ピペットリザーバー25mL用フタ 滅菌バッグ 1箱 5枚/袋×40袋入
MTC Bio¥17,980税込¥19,7781箱(40袋×5枚)91日以内出荷材質PSタイプ25mL用フタ滅菌滅菌済包装(携帯)滅菌バッグアズワン品番3-8690-11