カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(24)
絞り込み
ブランド
  • MTC Bio
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(57)
  • TRUSCO(37)
  • ホンダ(35)
  • MOTTERU(27)
  • JTC(18)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(16)
  • PELTECH(ペルテック)(16)
  • CKD(15)
  • cotta(15)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
  • 東部(14)
  • アウス(11)
  • NORGREN(11)
  • ヤマモトレーシング(10)
  • エレコム(9)
  • スーパーツール(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • アズピュア(アズワン)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tcb」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2ポジションキャップ付ラウンドチューブ DuoClick(TM) 14mL MTC Bio2ポジションキャップ付ラウンドチューブ DuoClick(TM) 14mLMTC Bio
48,980税込53,878
1箱(20袋×25本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
最初のクリック位置まで締めると通気性は保たれ、2つめのクリック位置まで締めると密閉できます。
材質PP容量(mL)14寸法(Φ×mm)17×100遠心強度(耐遠心荷重)4000G
ねじ口マイクロチューブ ClearSeal(TM) 50本×20袋入 MTC Bioねじ口マイクロチューブ ClearSeal(TM) 50本×20袋入MTC Bio
42,980税込47,278
1箱(20袋×50本)
当日出荷から10日以内出荷
透明度の高いPP製です。 50本入の小分け袋はチャック袋になっており、再密閉することができます。
材質本体・キャップ/PP、Oリング/シリコン温度範囲(℃)-90~+121
保冷ワークステーション CoolCaddy(TM) MTC Bio保冷ワークステーション CoolCaddy(TM)MTC Bio
22,980税込25,278
1個
当日出荷
様々なチューブ・プレートを同時に収納・保冷できるラックです。 ラック自体に保冷性があり、2℃まで冷却した場合4℃以下の温度を約5時間保ちます。
寸法(mm)210×170×45収納数(1)1.5・2.0mLマイクロチューブ、9本、(2)2.0mLクライオチューブ:8本、(3)0.5mLマイクロチューブ:5本、(4)PCRプレート(96well):1枚、(5)PCRチューブ:96本または8連×12ストリップ、(6)50mLリザーバー:1枚アズワン品番4-4333-01
ピペットリザーバー 25mL P8025シリーズ MTC Bioピペットリザーバー 25mL P8025シリーズMTC Bio
9,998税込10,998
1袋(100個)
翌々日出荷
Rnase・Dnase・パイロジェンフリー
仕様タイプ(mL):25、包装携帯:バルクパック材質PS(ポリスチレン)滅菌未滅菌アズワン品番3-8690-01
マクロチューブ 5mL MacroTubes TM MTC Bioマクロチューブ 5mL MacroTubes TMMTC Bio
10,980税込12,078
1ケース(10袋×20個)
翌々日出荷
片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
用途γ線滅菌済仕様仕様:一体型キャップタイプ、最大遠心力:25000×G材質PP使用温度範囲(℃)-86~+80(C2586を使用すれば80℃以上・10分まで煮沸可)滅菌滅菌サイズ(mm)Φ16.5×54アズワン品番3-8692-01
ピペットリザーバー 50mL P8050シリーズ MTC Bioピペットリザーバー 50mL P8050シリーズMTC Bio
24,980税込27,478
1袋(100個)ほか
翌々日出荷
Rnase・Dnase・パイロジェンフリーγ線滅菌済
ピペットリザーバー 25mL P8025シリーズ MTC Bioピペットリザーバー 25mL P8025シリーズMTC Bio
22,980税込25,278
1袋(100個)ほか
翌々日出荷
Rnase・Dnase・パイロジェンフリーγ線滅菌済
バイオハザードゴミ箱 BowTie(TM) MTC Bioバイオハザードゴミ箱 BowTie(TM)MTC Bio
21,980税込24,178
1個
欠品中
フットペダル付でハンズフリーで蓋の開閉が可能です。バッグの口には紐が通してあり、簡単に口を閉じることができます。
仕様●交換用バッグ厚さ:約0.05mm●滅菌インジケーター付:処理前/白→処理後/黒材質HDPE外寸法(mm)250×350×480アズワン品番4-6547-01
マクロチューブ 5mL MacroTubes TM 用オプション MTC Bioマクロチューブ 5mL MacroTubes TM 用オプションMTC Bio
7,998税込8,798
1袋(4個)
翌々日出荷
5mLのチューブを15mLとして使用できます。
種別遠心器アダプターアズワン品番3-8692-12
マクロチューブ 5mL MacroTubes TM MTC Bioマクロチューブ 5mL MacroTubes TMMTC Bio
24,980税込27,478
1袋(500個)
翌々日出荷から12日以内出荷
片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
用途γ線滅菌済材質PP使用温度範囲(℃)-86~+110滅菌滅菌
ピペットリザーバー 50mL P8050シリーズ MTC Bioピペットリザーバー 50mL P8050シリーズMTC Bio
9,998税込10,998
1袋(100個)
翌々日出荷
Rnase・Dnase・パイロジェンフリー
仕様タイプ(mL):50、包装携帯:バルクパック材質PS(ポリスチレン)滅菌未滅菌アズワン品番3-8690-04
ピペットリザーバー 分割タイプ 50mL P8051シリーズ MTC Bioピペットリザーバー 分割タイプ 50mL P8051シリーズMTC Bio
9,998税込10,998
1袋(100個)
翌々日出荷
Rnase・Dnase・パイロジェンフリー
仕様タイプ(mL):50分割タイプ、包装携帯:バルクパック材質PS(ポリスチレン)滅菌未滅菌アズワン品番3-8690-07
バイオハザードゴミ箱 BenchBin(TM) 卓上タイプ MTC Bioバイオハザードゴミ箱 BenchBin(TM) 卓上タイプMTC Bio
10,899税込11,989
1個ほか
翌々日出荷
省スペースで卓上での使用に適しています。手がふさがっていても開閉可能なプッシュ式の蓋です。
投入口サイズ(mm)115×75
マクロチューブ 5mL MacroTubes TM MTC Bioマクロチューブ 5mL MacroTubes TMMTC Bio
19,980税込21,978
1袋(500個)
翌々日出荷
片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
仕様仕様:スクリューキャップタイプ、最大遠心力:25000×G、Φ16×64mm(キャップなし全高(mm):54)材質PP使用温度範囲(℃)-86~+110滅菌未滅菌アズワン品番3-8692-02
プレミアムフィルターユニット SureStrain TM 用オプション MTC Bioプレミアムフィルターユニット SureStrain TM 用オプションMTC Bio
12,980税込14,278
1袋(25個)
翌々日出荷
用途γ線滅菌済種別15mLアダプターアズワン品番3-8691-11
遠沈管 MTC Bio遠沈管MTC Bio
23,980税込26,378
1ケース(500本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
多様なサイズバリエーションがあるため、様々な実験において最適な容量の選択が可能です。15/50mL以外のサイズでもそれらの直径に合せて設計されているため、遠心に別途アダプターなどを必要としません。
材質キャップ/HDPE、チューブ/PP温度範囲(℃)-80~+121
ウェスタンブロッティングゲル用ケース MultiBoxes(TM) 1パック MTC Bioウェスタンブロッティングゲル用ケース MultiBoxes(TM) 1パックMTC Bio
17,980税込19,778
1パック(6個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
内側を分割することで複数のゲルを1度に処理でき、リアルタイムに結果を並べて確認することが可能です。ヒンジのフタにより薬液の蒸発を抑え、試薬や抗体の消費を減らせます。
材質PS
プレミアムフィルターユニット SureStrain TM MTC Bioプレミアムフィルターユニット SureStrain TMMTC Bio
16,980税込18,678
1袋(50個)
翌々日出荷から93日以内出荷
容量を調節するアダプターが付属します。目詰まりを防ぎ、濾過速度に優れます。RNase・DNase・パイロジェン・細胞毒素を含みません。※15mL遠心チューブをご使用の場合はアダプターが必要です。
用途γ線滅菌済
2ポジションキャップ付ラウンドチューブ DuoClick(TM) 5mL MTC Bio2ポジションキャップ付ラウンドチューブ DuoClick(TM) 5mLMTC Bio
36,980税込40,678
1箱(500本)
10日以内出荷
最初のクリック位置まで締めると通気性は保たれ、2つめのクリック位置まで締めると密閉できます。
材質PP容量(mL)5寸法(Φ×mm)12×75遠心強度(耐遠心荷重)4000G
遠沈管 MTC Bio遠沈管MTC Bio
4,590税込5,049
1個
12日以内出荷
ハードシェルPCRプレート SureFrame (TM) /フルスカート 1パック 50枚入 MTC BioハードシェルPCRプレート SureFrame (TM) /フルスカート 1パック 50枚入MTC Bio
64,999税込71,499
1パック(50枚)
12日以内出荷
2つの素材で作られておりPCR中にプレートの変形が起きにくく、ウェルの位置によらず均一に加温ができる設計です。チューブ部分は熱伝導性にも優れているため、均一で効率的な増幅が可能です。自動化プラットフォームでの使用にも適しており、位置決め用の印字があります。
適合機種ABI社QuantStudio(R)/ BioRad社CFXシリーズ等材質フレーム/ポリカーボネート、チューブ/PPタイプフルスカート
マクロチューブ 5mL MacroTubes TM 用オプション MTC Bioマクロチューブ 5mL MacroTubes TM 用オプションMTC Bio
9,298税込10,228
1袋(1個)ほか
12日以内出荷
ピペットリザーバー25mL用フタ 滅菌バッグ 1箱 5枚/袋×40袋入 MTC Bioピペットリザーバー25mL用フタ 滅菌バッグ 1箱 5枚/袋×40袋入MTC Bio
17,980税込19,778
1箱(40袋×5枚)
91日以内出荷
材質PSタイプ25mL用フタ滅菌滅菌済包装(携帯)滅菌バッグアズワン品番3-8690-11
プレミアムフィルターユニット SureStrain TM 用オプション MTC Bioプレミアムフィルターユニット SureStrain TM 用オプションMTC Bio
21,980税込24,178
1ケース(50個×10袋)
93日以内出荷
用途γ線滅菌済種別PP製遠心チューブアズワン品番3-8691-13