カテゴリ
- 科学研究・開発用品(45)
- びん/容器類(4)
- ビーカー/計量カップ/コップ(2)
- フラスコ(11)
絞り込み
容量(mL)
- 5~6未満(3)
- 6~7未満(2)
- 10~20未満(9)
- 20~30未満(9)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(10)
- 60~70未満(1)
- 100~200未満(14)
- 200~300未満(9)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(9)
- 600~700未満(1)
- 800~900未満(2)
- 1000~2000未満(11)
- 2000~3000未満(9)
- 3000~4000未満(2)
- 5000~6000未満(1)
- 10000~20000未満(1)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- SCHOTT/DURAN
- DURAN(138)
- SIBATA(柴田科学)(14)
- アズワン(17)
- RS PRO(738)
- スズラン(90)
- MAZDA(マツダ)(44)
- 麻場(35)
- WPH(35)
- SKF(日本エスケイエフ)(32)
- SPARKFUN(26)
- SHIMANO(シマノ)(18)
- カリテス(17)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(17)
- TKG(13)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
- 永田製作所(12)
- Clover(クロバー)(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- ブランドをもっと見る
材質
- ガラス(4)
「duran」の検索結果

ねじ口瓶丸型白 デュラン
SCHOTT/DURAN¥3,998税込¥4,3981本当日出荷仕様コード番号: 017200-1000A、青キャップ付容量(mL)1000外径×高さH(Φmm×mm)101×225口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45アズワン品番2-077-05
ペトリディッシュ DURAN(R)
SCHOTT/DURAN¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷化学的に安定で優れた耐食性を示します。熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。材質硼珪酸ガラス3.3熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
スポイト瓶 遮光
SCHOTT/DURAN¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷スポイトと瓶は摺合加工されています。仕様遮光材質本体・スポイト/ソーダ石灰ガラス、スポイトゴム/天然ゴム摺合せNS 14/15
粉体攪拌用ロータリーナスフラスコ 03 0430シリーズ
SCHOTT/DURAN¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から10日以内出荷粉体攪拌用のロータリーナスフラスコです。 フラスコにバッフル(くぼみ)が付いているため撹拌・乾燥効率が良いです。種別ナスフラスコ材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)摺合せNS29/32
ねじ口試験管 PBTキャップ付 50本入
SCHOTT/DURAN¥36,980~税込¥40,678~1箱(50本)当日出荷から10日以内出荷耐熱性に優れたPBTキャップ付きです。材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、パッキン/PTFEコートシリコン
スポイト瓶 透明
SCHOTT/DURAN¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷スポイトと瓶は摺合加工されています。材質本体・スポイト/ソーダ石灰ガラス、スポイトゴム/天然ゴム摺合せNS 14/15色(本体)透明
ネジ口試験管 100本入
SCHOTT/DURAN¥13,980~税込¥15,378~1箱(100本)当日出荷高い耐食性があります。 硼珪酸ガラスと同レベルの耐アルカリ性・耐酸性です。 GL14規格のネジ口コネクターに接続可能です。材質試験管/ソーダ石灰ガラス(AR-GLASS)、キャップ/PP、パッキン/シリコンねじ口規格(GL)14
ねじ口瓶用キャップ 青GL-45用
SCHOTT/DURAN¥5,898税込¥6,4881袋(5個)当日出荷キャップに開けた穴に孔径0.2μmのPTFEメンブレンフィルターが付いており、液体やホコリは通さず気体だけ透過します。キャップを閉めたままオートクレーブが可能です。仕様仕様:オートクレーブ滅菌可能材質PP最高使用温度(℃)140アズワン品番1-8234-11穴径(mm)Φ9
受けフラスコ ポリウレタンコーティング
SCHOTT/DURAN¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から10日以内出荷ロータリーエバポレーターの受けフラスコです。 内容物記載用スペースがあります。 ポリウレタンコーティングタイプは破損時のガラス飛散を低減可能です。材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)規格摺合/DIN 12244、本体/DIN 12244・ISO 1773摺合せS35コーティングポリウレタン
受けフラスコ 3 0635シリーズ
SCHOTT/DURAN¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷ロータリーエバポレーターの受けフラスコです。 内容物記載用スペースがあります。 ポリウレタンコーティングタイプは破損時のガラス飛散を低減可能です。材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)規格摺合/DIN 12244、本体/DIN 12244・ISO 1773摺合せS35コーティング-
セパラブルフラスコ 皿型平底
SCHOTT/DURAN¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から10日以内出荷仕様DN150材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)フランジ外径(Φmm)184熱膨張係数33×10^-7/℃(20~300℃)
メスシリンダー DURAN (R) 校正証明書付
SCHOTT/DURAN¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)オートクレーブの可否可(121℃)熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)校正証明書一般校正
ネジ口三角フラスコ メンブレンキャップ
SCHOTT/DURAN¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷フィルター付きのため、培養に適しています。仕様メンブレンキャップ(青・GL32)、オートクレーブ可能、フィルター孔径:0.2μm種別三角フラスコ材質メンブレンキャップ:PP、メンブレンフィルター:PTFE色青アズワン品番3-7119-18寸法(外径×高さ)(mm)41×24
ネジ口三角フラスコ
SCHOTT/DURAN¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷フィルター付きのため、培養に適しています。仕様メンブレンキャップ(青・GL25)種別三角フラスコ材質メンブレンキャップ/PP、メンブレンフィルター/PTFE外径×高さH(Φmm×mm)33×19アズワン品番3-7119-17
メスシリンダー DURAN (R) 英語版校正証明書付
SCHOTT/DURAN¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)規格品DIN 規格 EN ISO 4788 Class Bオートクレーブの可否可(121℃)熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)準拠USP(米国薬局方)準拠校正証明書一般校正(英語)
吸引ろ過瓶 PBT製チューブコネクター付 丸型
SCHOTT/DURAN¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から10日以内出荷枝管に取り外し可能なPBT製チューブコネクターが付いており、枝管の破損リスク低減が可能です。材質ろ過瓶/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、チューブコネクター/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・PP・シリコンゴム・EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)形状丸型規格ISO6556熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)
メスシリンダー DURAN (R) 中国語版校正証明書付
SCHOTT/DURAN¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)規格品DIN 規格 EN ISO 4788 Class Bオートクレーブの可否可(121℃)熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)準拠USP(米国薬局方)準拠校正証明書一般校正(中国語)
ろ過フラスコセット
SCHOTT/DURAN¥127,299~税込¥140,029~1セット当日出荷から10日以内出荷フィルターディスク(PTFE製)はろ紙とガラスフィルターをセットすることが可能です。 複数のセット済みフィルターディスクを準備しておくことで、素早くフィルター交換を行うことができます。セット内容ろ過瓶、ヘッド、フィルターファンネル、孔径2μmガラスフィルター、フィルターディスク、クランプ材質ろ過瓶・ヘッド・フィルターファンネル・ガラスフィルター/硼珪酸ガラス、フィルターディスク/PTFE、クランプ/アルミニウム、(接液部)硼珪酸ガラス、PTFEタイプ本体セット径(Φmm)(適合フィルター)47チューブ内径(Φmm)8
吸引三角ろ過瓶
SCHOTT/DURAN¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)規格ISO6556外径(Φmm)11(枝管)熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)
吸引ろ過瓶 PBT製チューブコネクター付 三角
SCHOTT/DURAN¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷枝管に取り外し可能なPBT製チューブコネクターが付いており、枝管の破損リスク低減が可能です。材質ろ過瓶/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、チューブコネクター/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・PP・シリコンゴム・EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)形状三角規格ISO6556熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)
ガスサンプリング管 GL14コネクター無
SCHOTT/DURAN¥19,980税込¥21,9781本当日出荷GL14バルブかコックからガスのサンプルを引き出せます。材質本体/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、コック/PE、コックOリング/NBRコックNS14 ストップコック(右)/タケノコ(外径 Φ8mm)、NS14 ストップコック(左)/チューブ型(Φ外径8mm、内径Φ2.7mm)コネクタ(GL14)無
パスツールピペット 1000本入
SCHOTT/DURAN¥15,980税込¥17,5781箱(1000本)当日出荷ISO7712規格に対応しています。材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス 5.1)容量(mL)2先端外径(Φmm)1.1ピペットの種類パスツールピペット
セパラブルフラスコ 丸形
SCHOTT/DURAN¥13,980税込¥15,3781本10日以内出荷仕様DN60材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)外径(Φmm)(容器部)70フランジ外径(Φmm)100熱膨張係数33×10^-7/℃(20~300℃)