カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- SCHOTT/DURAN
- DURAN(11)
- アズワン(2)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- PYREX(パイレックス)(1)
- SCHOTT(ショット)(1)
- 三商(1)
「schott gl45」の検索結果

ねじ口瓶用キャップ 青GL-45用
SCHOTT/DURAN¥5,998税込¥6,5981袋(5個)当日出荷キャップに開けた穴に孔径0.2μmのPTFEメンブレンフィルターが付いており、液体やホコリは通さず気体だけ透過します。キャップを閉めたままオートクレーブが可能です。仕様仕様:オートクレーブ滅菌可能材質PP最高使用温度(℃)140アズワン品番1-8234-11穴径(mm)Φ9
ねじ口瓶丸型白 デュラン
SCHOTT/DURAN¥3,998税込¥4,3981本当日出荷仕様コード番号: 017200-1000A、青キャップ付容量(mL)1000外径×高さH(Φmm×mm)101×225口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45アズワン品番2-077-05
PBTねじ口キャップ
SCHOTT/DURAN¥1,598税込¥1,7581個当日出荷GL45の瓶をガスケットでしっかりと密閉可能です。 耐熱温度に優れたGL45キャップです。材質キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、ストッパー/BIIR(臭素化ブチルゴム)、パッキン/PTFEコーティングシリコンサイズ(キャップ)GL45耐熱温度(℃)180アズワン品番3-9184-03