カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
- Simport
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- I.L.K(池田レンズ工業)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- ParkerTAIYO(8)
- PROST's(7)
- RS PRO(7)
- SMC(172)
- StarTech.com(3)
- エスコ(7)
- コガネイ(9)
- コノエ(4)
- ニッセイ(6)
- マルチ計測器(2)
- マースジャパンリミテッド(3)
- 住ベテクノプラスチック(2)
- 未来工業(2)
- 福井クラフト(3)
- ブランドをもっと見る
「g75-80」の検索結果

2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml P.P.製 T405-2Aシリーズ
Simport¥30,980税込¥34,0781個(500本)4日以内出荷2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。仕様●500本(25×20tray)●オートクレーブ不可●サイズ:Φ12mm×75mm●容量:4.0ml●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:P.P(ポリプロピレン)-80℃~120℃●温度耐性:P.E(ポリエチレン)-20℃~70℃アズワン品番65-3853-62
2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml P.P.製 T405-2Aシリーズ
Simport¥119,800税込¥131,7801セット(4個×500本)4日以内出荷2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。仕様●2000本(500本×4個)●オートクレーブ不可●サイズ:Φ12mm×75mm●容量:4.0ml●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:P.P(ポリプロピレン)-80℃~120℃●温度耐性:P.E(ポリエチレン)-20℃~70℃アズワン品番65-3853-63
テストチューブ 12x75mm 5.0ml P.P.製 T400-3ASシリーズ
Simport¥28,980税込¥31,8781個(1000本)93日以内出荷チューブの向きが同一方向に整列して包装されております。未滅菌。※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●寸法:Φ12.0x75mm●容量:5.0ml●材質:P.P●適合キャップ:T401-3N●遠心耐性:最大RCF 3000g●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3853-54
テストチューブ 12x75mm 5.0ml P.P.製 T400-3ASシリーズ
Simport¥109,800税込¥120,7801セット(4個×1000本)93日以内出荷仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●寸法:Φ12.0x75mm●容量:5.0ml●材質:P.P●適合キャップ:T401-3N●遠心耐性:最大RCF 3000g●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3853-55