カテゴリ
- 科学研究・開発用品(117)
絞り込み
ブランド
- Simport
- モノタロウ(16)
- BIGM(丸山製作所)(270)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(108)
- GYEON(ジーオン)(116)
- IKO(日本トムソン)(572)
- KITO(キトー)(185)
- Merck(メルクミリポア)(220)
- NEG(日電理化硝子)(270)
- SIGMA(シグマ)(146)
- SMC(207)
- TGK(東京硝子器械)(121)
- Thermo Fisher Scientific(175)
- TPP(133)
- アズワン(247)
- サトーパーツ(107)
- ジーエルサイエンス(134)
- ビーエム機器(163)
- ホンダ(161)
- 三商(107)
- ブランドをもっと見る
「ml-02」の検索結果

クライオストレージボックス Cryostore TM 1~2mLチューブ・25本収納
Simport¥7,398~税込¥8,138~1パック(8個)当日出荷から12日以内出荷耐久性に優れたポリカーポネート製低温貯蔵ボックスです。カバーは透明のため、ボックスの中を確認することが可能です。番号が振られた方眼が印刷されているため、チューブの管理に適しています。ボックスは積み重ねて保管が可能です。用途オートクレーブ可(120℃・20分)
クライオストレージボックス Cryostore TM 1~2mLチューブ・81本収納
Simport¥7,598~税込¥8,358~1パック(4個)翌々日出荷耐久性に優れたポリカーポネート製低温貯蔵ボックスです。カバーは透明のため、ボックスの中を確認することが可能です。番号が振られた方眼が印刷されているため、チューブの管理に適しています。ボックスは積み重ねて保管が可能です。用途オートクレーブ可(120℃・20分)
クライオストレージボックス Cryostore TM 1~2mLチューブ・100本収納
Simport¥7,998~税込¥8,798~1パック(4個)翌々日出荷から12日以内出荷耐久性に優れたポリカーポネート製低温貯蔵ボックスです。カバーは透明のため、ボックスの中を確認することが可能です。番号が振られた方眼が印刷されているため、チューブの管理に適しています。ボックスは積み重ねて保管が可能です。用途オートクレーブ可(120℃・20分)
クライオチューブ 2.0ml 自立型 アウターキャップ T310-2Aシリーズ
Simport¥99,980~税込¥109,978~1個(1000本)ほか7日以内出荷T310 クライオチューブ アウターキャップ。-196℃の低い温度で安全に保管できる設計になっていいます(注意:液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします)。 オートクレーブが可能(121℃)で、ガンマ線滅菌済みです。キャップとチューブはどちらも同じ材質のポリプロピレン製※で、室温でも低温でも同等に安全な保存を保証します。チュー仕様●材質:高純度、非細胞毒性、USP class VI、FDA準拠ポリプロピレン(チューブ・キャップ※)、シリコン(ウォッシャーシール)●色:ナチュラル●温度耐性:-196℃~121℃
マイクロチューブ 2.0ml コニカル型 ナチュラル T330-72Nシリーズ
Simport¥85,980税込¥94,5781セット(10個×500本)4日以内出荷T330-72 マイクロチューブ 2ml。T330-72 マイクロチューブはフタがしっかり閉まる特別なデザインになっており、遠心分離、煮沸、保管、凍結、輸送中にチューブのフタが開くのを防ぎます。大きく刻まれた目盛(0.5、1.0、1.5ml)は読み取りやすく、チューブ側面にはサンプル識別用の広い書き込みスペースがついています。フタは貫通可能で、透明性のあ仕様●チューブタイプ:コニカル型●材質:ポリプロピレン●色:5色(ナチュラル・ブルー・グリーン・イエロー・アンバー)●遠心耐性:~ 15,000gアズワン品番65-3850-46
マイクロチューブ 2.0ml 自立型 ナチュラル 低吸着タイプ T330-72LSTシリーズ
Simport¥85,980税込¥94,5781セット(10個×500本)4日以内出荷T330LST マイクロチューブ 低吸着タイプ。特別な材料で製造されたT330LST マイクロチューブはサンプル低吸着で最適な収量が得られます。シリコンのような潤滑剤が必要ないため、サンプルのコンタミネーションの危険性がありません。また、20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を仕様●チューブタイプ:自立型●材質:ポリプロピレン●色:ナチュラル●遠心耐性:~ 20,000gアズワン品番65-3850-44
マイクロチューブ 2.0ml コニカル型 グリーン T330-72Gシリーズ
Simport¥929税込¥1,0221個(500本)7日以内出荷T330-72 マイクロチューブ 2ml。T330-72 マイクロチューブはフタがしっかり閉まる特別なデザインになっており、遠心分離、煮沸、保管、凍結、輸送中にチューブのフタが開くのを防ぎます。大きく刻まれた目盛(0.5、1.0、1.5ml)は読み取りやすく、チューブ側面にはサンプル識別用の広い書き込みスペースがついています。フタは貫通可能で、透明性のあ仕様●チューブタイプ:コニカル型●材質:ポリプロピレン●色:5色(ナチュラル・ブルー・グリーン・イエロー・アンバー)●遠心耐性:~ 15,000gアズワン品番65-3850-41
PCRシングルチューブ ロックフラットトップ 0.2ml ナチュラル T325-2Nシリーズ
Simport¥11,980税込¥13,1781個(1000本)4日以内出荷スタンダード(ロックフラットトップ):0.2ml。チューブ内壁にあたるキャップ部分に指が触れませんので、コンタミネーション防止につながります。ロック機能により、PCR時のフタの緩みがなく、サンプルの蒸発を防止。チューブ胴体部、キャップ部分に書き込み可能。プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性。未滅菌仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●開口外寸:口部Φ7.0mm、全長21.0mm、胴部Φ6.3mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3849-82
PCRシングルチューブ ロックフラットトップ 0.2ml ナチュラル T325-2Nシリーズ
Simport¥49,980税込¥54,9781セット(4個×1000本)4日以内出荷仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●開口外寸:口部Φ7.0mm、全長21.0mm、胴部Φ6.3mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3849-83
MicroTube Box T330-64シリーズ
Simport¥11,980税込¥13,1781パック(4個)5日以内出荷マイクロチューブ用保存ボックス。ポリウレタン製のインサートを備えたこのマイクロチューブ保存ボックスは0.5mlから2mlまで、最大64本のチューブを保存します。透明なフタは中身を確認でき、あらかじめ1から64までの番号がナンバリングされています。また、書き込みも可能です。冷凍庫、冷蔵庫、積み重ねることもできるのでスペースの節約につながります仕様●材質:ポリスチレン(ボックス)、ポリウレタン(インサート)●温度耐性:-90℃~80℃アズワン品番65-3850-15
PCR 8連チューブ&シングルロックフラットキャップ 0.2ml ナチュラル T320-2Nシリーズ
Simport¥27,980税込¥30,7781個(1000本)4日以内出荷スタンダード(ロックフラットトップ):0.2ml。チューブ内壁にあたるキャップ部分に指が触れませんので、コンタミネーション防止につながります。ロック機能により、PCR時のフタの緩みがなく、サンプルの蒸発を防止。プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性。未滅菌仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3849-54
PCR 8連チューブ&シングルロックフラットキャップ 0.2ml ナチュラル T320-2Nシリーズ
Simport¥139,800税込¥153,7801セット(5個×1000本)4日以内出荷仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3849-55
2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml P.S.製 T405-2シリーズ
Simport¥30,980税込¥34,0781個(500本)4日以内出荷2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。仕様●500本(25×20tray)●オートクレーブ不可●サイズ:Φ12mm×75mm●容量:4.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 1,400g●温度耐性:P.S(ポリスチレン)-40℃~70℃●温度耐性:P.E(ポリエチレン)-20℃~70℃アズワン品番65-3853-60
2ポジションキャップ付チューブ 17x95mm 12.0ml P.S.製 T406-2シリーズ
Simport¥42,980税込¥47,2781個(500本)4日以内出荷2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。仕様●500本(25×20tray)●オートクレーブ不可●サイズ:Φ17mm×95mm●容量:12.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 1,400g●温度耐性:P.S(ポリスチレン)-40℃~70℃●温度耐性:P.E(ポリエチレン)-20℃~70℃アズワン品番65-3853-64
2ポジションキャップ付チューブ 17x95mm 12.0ml P.S.製 T406-2シリーズ
Simport¥169,800税込¥186,7801セット(4個×500本)4日以内出荷2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。仕様●2000本(500本×4個)●オートクレーブ不可●サイズ:Φ17mm×95mm●容量:12.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 1,400g●温度耐性:P.S(ポリスチレン)-40℃~70℃●温度耐性:P.E(ポリエチレン)-20℃~70℃アズワン品番65-3853-65
2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml P.S.製 T405-2シリーズ
Simport¥119,800税込¥131,7801セット(4個×500本)4日以内出荷2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。仕様●2000本(500本×4個)●オートクレーブ不可●サイズ:Φ12mm×75mm●容量:4.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 1,400g●温度耐性:P.S(ポリスチレン)-40℃~70℃●温度耐性:P.E(ポリエチレン)-20℃~70℃アズワン品番65-3853-61
2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml P.P.製 T405-2Aシリーズ
Simport¥119,800税込¥131,7801セット(4個×500本)4日以内出荷2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。仕様●2000本(500本×4個)●オートクレーブ不可●サイズ:Φ12mm×75mm●容量:4.0ml●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:P.P(ポリプロピレン)-80℃~120℃●温度耐性:P.E(ポリエチレン)-20℃~70℃アズワン品番65-3853-63
2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml P.P.製 T405-2Aシリーズ
Simport¥30,980税込¥34,0781個(500本)4日以内出荷2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。仕様●500本(25×20tray)●オートクレーブ不可●サイズ:Φ12mm×75mm●容量:4.0ml●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:P.P(ポリプロピレン)-80℃~120℃●温度耐性:P.E(ポリエチレン)-20℃~70℃アズワン品番65-3853-62
2ポジションキャップ付チューブ 17x95mm 12.0ml P.P.製 T406-2Aシリーズ
Simport¥42,980~税込¥47,278~1個(500本)ほか4日以内出荷2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。
PCR 8連チューブ&シングルロックフラットキャップ 0.1ml ナチュラル T320-2LPNシリーズ
Simport¥33,980税込¥37,3781個(1000本)7日以内出荷スタンダード(ロックフラットトップ):0.1ml。チューブ内壁にあたるキャップ部分に指が触れないので、コンタミネーション防止につながります。ロック機能により、PCR時のフタの緩みがなく、サンプルの蒸発を防止。ロープロファイルのため反応効率が高い。プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性。未滅菌仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 5,000RCF(xg)●温度耐性:-40℃~121℃アズワン品番65-3849-52
2ポジションキャップ付チューブ 17x95mm 12.0ml P.P.製 滅菌 T416-2Aシリーズ
Simport¥49,980税込¥54,9781個(500本)7日以内出荷アズワン品番65-3853-68
2ポジションキャップ付チューブ 17x95mm 12.0ml P.P.製 滅菌 T416-2Aシリーズ
Simport¥199,800税込¥219,7801セット(4個×500本)7日以内出荷アズワン品番65-3853-69
染色トレー StainTray TM
Simport¥46,980~税込¥51,678~1個翌々日出荷トレーは耐薬性の高いABS樹脂性です。湿度が必要な時は溝に1mL(中央の溝は2mL)まで水を入れられます。重ねて収納可能です。
ユニラックジュニア
Simport¥7,680税込¥8,4481セット(10個)当日出荷小型で場所を取りません。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)76×66×27収納数スクリューキャップチューブ(0.5~2.0mL)・クライオバイアル(1.0~5.0mL)/25本、PCRチューブ・遠沈管(0.2~0.5mL)/16本
MICREWTUBE 0.5ml 自立型 キャップなし 1000本入 T341-2シリーズ
Simport¥22,980~税込¥25,278~1個(1000本)7日以内出荷から93日以内出荷Simport Micrewtube(R) マイクロチューブ キャップ無し。Simport Micrewtube(R)はサンプルの凍結保存、ボイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できるチューブで、標準的な遠心機のローターにお使いいただけます。3種類の容量(0.5/1.5/2.0ml)、コニカル型と自立型からお選びいただけます。すべてのチューブはクリーンな環境下で製造されてお
MacrewTube チューブのみ 5.0ml ナチュラル T365-5TNシリーズ
Simport¥28,980税込¥31,8781セット(4個×200本)4日以内出荷スクリューキャップチューブ。0.5ml(自立型)、1.5ml(自立型/コニカル)、2.0ml(自立型)の3サイズ。スクリューキャップ:6色(青、赤、黄、紫、緑、ナチュラル)、ループ有り無しからお選びいただけます。クラス100,000クリーンルーム内で製造、品質管理を実施。スクリューキャップ内の柔軟なOリングにより液漏れがなくしっかりと密閉仕様●オートクレーブ可能(121℃, 20分)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)●※キャップは付いていません。アズワン品番65-3853-25
マイクロチューブ 目盛あり 印刷 500個入 T338シリーズ
Simport¥24,980税込¥27,4781箱(500個)当日出荷から10日以内出荷材質本体/PP、キャップ/PE使用温度範囲(℃)-196~100目盛あり(印刷)キャップトップインサート/あり、脱落防止ループ/なし、ワッシャー/なし、タンパーエビデント/なし
マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T336シリーズ
Simport¥20,980税込¥23,0781箱(500個)当日出荷材質本体/PP、キャップ/PE使用温度範囲(℃)-196~100目盛なしキャップトップインサート/あり、脱落防止ループ/あり、ワッシャー/なし、タンパーエビデント/なし
マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T335シリーズ
Simport¥28,980税込¥31,8781箱(500個)当日出荷材質本体・キャップ/PP、ワッシャー/シリコン使用温度範囲(℃)-196~121目盛なしキャップトップインサート/なし、脱落防止ループ/なし、ワッシャー/あり、タンパーエビデント/なし
マイクロチューブ 目盛あり 印刷 500個入 T335シリーズ
Simport¥29,980税込¥32,9781箱(500個)当日出荷から10日以内出荷材質本体・キャップ/PP、ワッシャー/シリコン使用温度範囲(℃)-196~121目盛あり(印刷)キャップトップインサート/なし、脱落防止ループ/なし、ワッシャー/あり、タンパーエビデント/なし
ユニラック
Simport¥8,298税込¥9,1281箱(10個)当日出荷水平連結・積み重ねが可能なチューブラックです。仕様ラック材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)223×67×27色赤収納本数(本)(両面使用時)1.5・2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアル/80本、0.2・0.5mLPCRチューブ/60アズワン品番1-4314-09
MacrewTube スクリューキャップ付チューブ 5.0ml ナチュラル 滅菌済み T365-5NLSSシリーズ
Simport¥15,980税込¥17,5781個(200本)4日以内出荷Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ。中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。Simportの5mlチューブなら全高59mmまた仕様●オートクレーブ可能(121℃, 20分(チューブのみ))●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)アズワン品番65-3853-20
MacrewTube チューブのみ 5.0ml ナチュラル T365-5TNシリーズ
Simport¥7,198税込¥7,9181個(200本)4日以内出荷Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ。中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。Simportの5mlチューブなら全高59mmまた仕様●オートクレーブ可能(121℃, 20分)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)●※キャップは付いていません。アズワン品番65-3853-24
ClikLokチューブ フラットトップ 5.0ml ブルー T330-75Bシリーズ
Simport¥10,980~税込¥12,078~1個(200本)ほか4日以内出荷Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ。中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。Simportの5mlチューブなら全高59mmまた仕様●オートクレーブ可能(121 ℃, 20分、フタを開けた状態)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●T330-75シリーズのキャップ:フラットトップ●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)