カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- Simport
- マキタ(19)
- THK(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- スーパーツール(1)
- ナカバヤシ(1)
- 七星科学研究所(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- ノーリツ(1)
「s-406p」の検索結果

2ポジションキャップ付チューブ 17x95mm 12.0ml P.S.製 T406-2シリーズ
Simport¥42,980税込¥47,2781個(500本)4日以内出荷2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。仕様●500本(25×20tray)●オートクレーブ不可●サイズ:Φ17mm×95mm●容量:12.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 1,400g●温度耐性:P.S(ポリスチレン)-40℃~70℃●温度耐性:P.E(ポリエチレン)-20℃~70℃アズワン品番65-3853-64
2ポジションキャップ付チューブ 17x95mm 12.0ml P.S.製 T406-2シリーズ
Simport¥169,800税込¥186,7801セット(4個×500本)4日以内出荷2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。仕様●2000本(500本×4個)●オートクレーブ不可●サイズ:Φ17mm×95mm●容量:12.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 1,400g●温度耐性:P.S(ポリスチレン)-40℃~70℃●温度耐性:P.E(ポリエチレン)-20℃~70℃アズワン品番65-3853-65