カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- TES
- BIGM(丸山製作所)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- CKD(4)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- KSフィルター(1)
- Lutron(2)
- SMC(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アライドテレシス(2)
- エフピコチューパ(1)
- ケニス(1)
- サン電子(3)
- ゼノア(6)
- ノーブランド(3)
- ラムマウント(4)
- ワンダーキット(1)
- 住友電工ハードメタル(4)
- 東京メタル(1)
- ブランドをもっと見る

ガウスメーター データロガー内蔵
TES¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷電磁波測定器(ガウスメーター)TES-1392はハンディタイプの電磁波テスターです。データロガー機能により最大16000の測定データを本体に保存可能で付属のRS232Cケーブルを使用してパソコンと接続して電磁波のリアルタイム測定データの解析が可能です。コンピューターモニターテレビビデオ機器蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波強度を誰も簡単に測定できます。電磁波単位はmG(ミリガウス)又はμT(マイクロテスラ)で表示できデータホールド機能ピーク値ホールド機能付きです。パソコン等の情報機器家電製品電源機器などの電磁試験管理点検生産ライン実験研究サービスに最適です。付属品操作マニュアル、単四アルカリ乾電池 4本、RS-232インターフェース、ソフトウェア仕様単一軸型、3.5桁、LCD表示、データホールド機能、ピーク値ホールド機能、パソコン接続機能、データロガー機能質量(g)約165(乾電池含む)周波数(Hz)【検知】30~300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)111×64×34精度±3% +3digit(50Hz/60Hz)使用電池単四アルカリ電池 4本測定範囲(m)0~20μT/0~200G/0.1G、0~200μT/0~2000G/0.1G、 1μT=10G使用環境温度(℃)0~+40電池寿命約60時間測定間隔0.4秒分解能(m)20μT/200Gレンジ/0.01μT/0.1G、200μT/2000Gレンジ/0.1μT/1Gアズワン品番69-3888-59使用環境湿度(%)0~80
ガウスメーター
TES¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷電磁波測定器(ガウスメーター)TES-1390はハンディタイプの電磁波テスターです。小型・軽量携帯タイプのため現場や屋外の使用に大変便利です。電磁波単位はmG(ミリガウス)又はμT(マイクロテスラ)で表示できデータホールド機能ピーク値ホールド機能付きです。コンピューターモニターテレビビデオ機器蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。小型軽量タイプのガウスメーターをご提供いたします。パソコン等の情報機器家電製品電源機器などの電磁試験管理点検生産ライン実験研究サービスに最適です。付属品操作マニュアル、単四アルカリ乾電池 4本仕様単一軸型、3.5桁、LCD表示、データホールド機能、ピーク値ホールド機能質量(g)約165(乾電池含む)周波数(Hz)【検知】30~300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)111×64×34精度±3% +3digit(50Hz/60Hz)使用電池単四アルカリ電池 4本測定範囲(m)0~20μT/0~200G、0~200μT/0~2000G、 1μT=10G使用環境温度(℃)0~+40電池寿命約60時間測定間隔0.4秒分解能(m)20μT/200Gレンジ/0.01μT/0.1G、200μT/2000Gレンジ/0.1μT/1Gアズワン品番69-3888-60使用環境湿度(%)0~80
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら