カテゴリ
- 科学研究・開発用品(66)
- クリーンルーム用品(7)
- 安全保護具(2)
- 測定用品(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- VWR
- モノタロウ(3)
- IDEC(和泉電気)(74)
- JTC(120)
- MAZDA(マツダ)(66)
- RS PRO(77)
- SMC(204)
- YAMAHA(ヤマハ)(73)
- イトーキ(234)
- オカムラ(岡村製作所)(78)
- シュナイダーエレクトリック(75)
- スバル(177)
- ニッサン(1,773)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(86)
- ホンダ(53)
- メディアカバーマーケット(86)
- 住友電工ハードメタル(107)
- 大栄電線工業(204)
- 明邦化学(72)
- 東京電線工業(138)
- ブランドをもっと見る

ダイヤモンドスクライバー
VWR(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷スライド・試験管・ガラス容器等に書く事が可能です。先端チップは安全のため収納できます。材質ハンドル/アルミニウム、先端/ダイヤモンド全長(mm)152アズワン品番3-597-01
滅菌検体容器 スクリューキャップ付
VWR¥9,598税込¥10,5581箱(100個)当日出荷強酸、塩基、大部分の有機溶剤に耐性がある半透明の容器です。容器にはスクリューキャップが付属しています。用途目盛付(10mL刻み)EOG滅菌済(個包装)容量(mL)133種別スクリューキャップ材質本体/PP、フタ/PEアズワン品番3-9995-01
ペン型拡大鏡 24~53×
VWR(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷LEDライト付き、ポケットサイズのペン型の拡大鏡です。全長(mm)132.1質量(g)20電源ボタン電池(3xLR41・テスト用付属)倍率24~53×寸法(縦×横)(mm)17.7×12.7アズワン品番4-2040-01
プラントボックス 植物培養用 125mL
VWR¥7,498税込¥8,2481箱(12個)当日出荷透明なカルチャーボトルです。植物培養等に使用可能です。用途オートクレーブ可(本体・蓋)材質本体/ポリカーボネート、フタ/PP寸法(mm)75×75×100容量(mL)125アズワン品番3-601-01
クリーンルームペン(クリックタイプ)10本入
VWR¥9,898~税込¥10,888~1袋(10本)当日出荷から翌々日出荷ナトリウム汚染を防ぐために非常に低いナトリウムインクを使用しています。クリーンルームでの使用に適しています。
リングクランプ 多目的クランプ
VWR¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷頑丈で締め付け調節ができる多目的クランプです。材質柄/SUS304、バンド・ハウジング/SUS300系、ネジ/SUS410系アーム寸法(mm)Φ11×211
クリーンルーム用ビニールテープ
VWR¥5,098~税込¥5,608~1巻当日出荷から12日以内出荷マット仕上げの為、クリーンルーム用ペンでの書き込みが可能です。クリーンルームでの使用に適しています。区画表示などに利用可能です。テープ長さ(m)33
遮光遠沈管 滅菌済 50本入
VWR¥5,798~税込¥6,378~1袋(50本)当日出荷広い書き込みエリア付きです。-80℃までの冷凍が可能です。材質本体/PP、キャップ/HDPE遠心強度12500G
ペーパーロート
VWR¥5,198税込¥5,7181袋(25個)当日出荷折り畳み式の為、保管場所をとりません。「背もたれ」があるので片手で注ぐことが可能です。仕様下部径×全長(mm):Φ6.35×178、開口部面積(cm):上部/62、下部/0.642材質クレーコート紙アズワン品番3-804-01
フレキシブル・ラボウェイト ワイヤ型
VWR¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷柔軟性があり、様々な形状の容器に対応します。ウォーターバス内のウェイトとしてだけでなく、容器を安定させるためにも使用できます。材質鉛(ビニールコーティング)長さ(mm)300
バイオリアクションチューブ コニカル 76211シリーズ
VWR¥14,980~税込¥16,478~1箱(10袋×10本)ほか当日出荷細胞培養と遠心分離を同じチューブで行う事が可能なため、コスト削減可能です。 キャップは疎水性0.22μmメンブレン付きです。 クラス100000のクリーンルームで製造されています。材質キャップ/HDPE、チューブ/PP、メンブレン/PVDF耐冷温度(℃)-80℃
レンズクリーニング・ワイパー ウェットタイプ 1枚/個×120個入
VWR¥2,098税込¥2,3081箱(120個×1枚)当日出荷箱の下部に取り出し口があるため、取り出しが容易です。成分水・イソプロピルアルコール・洗剤・帯電防止剤・曇り止め液寸法(mm)(ワイパー)178×127アズワン品番4-3784-01商品タイプ使い捨てシート
クランプ
VWR¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷表面はニッケルメッキ加工で錆びにくくなっています。 クランプは3本爪でしっかり固定します。 1本ネジでフラスコ等を固定できます。材質クロムメッキニッケル
小動物イヤーパンチ サムスタイル
VWR(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷小動物の耳に穴をあける耐腐食性のパンチです。ハンドル部分が長めで握りやすいです。用途オートクレーブ可
滅菌カバーオール フード・ブーツ付き 1枚/袋×25袋 414004シリーズ
VWR¥41,980税込¥46,1781箱(25袋×1枚)当日出荷フードとブーツが一体になっています。材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコーティング)色ホワイトサイズL股下(cm)75着丈(cm)99裄丈(cm)87目付(g/m2)56アズワン品番4-4807-03クラス(目安)100000(ISOクラス 8)胸幅(cm)64
細胞培養フラスコ 表面無処理 ベント仕様 10861シリーズ
VWR¥21,980~税込¥24,178~1箱(6袋×3個)ほか当日出荷から91日以内出荷目盛付きです。材質フラスコ本体/PS、キャップ/HDPE、メンブレン/疎水性PP(0.22μm)キャップベント
滅菌検体容器 スクリューキャップ付 25384シリーズ
VWR¥10,980税込¥12,0781箱(100個)当日出荷開封確認ができる、タンパーエビデント仕様です。仕様タンパーエビデント材質本体/PP、フタ/PE容量(mL)133温度範囲(℃)継続使用/-10~+130アズワン品番3-9995-12フタ寸法(mm)Φ57.15
ビーカー取付け用クランプ
VWR¥6,598税込¥7,2581個当日出荷ビーカーなどの淵に固定し、ガラス管や温度計を保持するクランプです。仕様最大締付範囲(mm):5~10、適合水槽縁厚み(mm):9、滑り止め耐熱温度(℃):100材質本体/亜鉛ニッケルメッキ、先端部/ビニール・ファイバーガラスカバー全長(mm)89アズワン品番3-028-01
滅菌ブーツカバー 200枚入 10858シリーズ
VWR¥46,980税込¥51,6781箱(200枚)当日出荷ブーツの裏にはPVC製の滑り止め付きです。 ISO9001、ISO13485、ISO14001準拠です。材質不織布(SMS)長さ(mm)901色ホワイト目付(g/m2)60アズワン品番4-4808-02クラス(目安)100000(ISOクラス 8)
細胞培養フラスコ 表面無処理 プラグ仕様 10861シリーズ
VWR¥25,980~税込¥28,578~1箱(8袋×5個)ほか当日出荷から10日以内出荷目盛付きです。材質フラスコ本体/PS、キャップ/HDPEキャッププラグ
バイオリアクションチューブ 自立 バルクパック 50mL 10本×10袋入
VWR¥21,980税込¥24,1781箱(10袋×10本)当日出荷細胞培養と遠心分離を同じチューブで行う事が可能なため、コスト削減可能です。 キャップは疎水性0.22μmメンブレン付きです。 クラス100000のクリーンルームで製造されています。仕様(耐遠心強度)6000G、ISO13485 2003、ISO9001:2008準拠材質キャップ/HDPE、チューブ/PP、メンブレン/PVDF形状自立(バルクパック)容量(mL)50耐冷温度(℃)-80℃アズワン品番4-3787-05
遠沈管 フリップキャップ γ線滅菌済 75845シリーズ
VWR¥29,980~税込¥32,978~1ケース(20ラック×25本)ほか当日出荷から10日以内出荷フリップタイプのため片手で容易にキャップを開けることができます。読み取りやすい黒色の目盛と、白い書き込みエリアがあります。緻密性に優れています。オートクレーブ可能です。材質チューブ/PP、キャップ/HDPE使用温度範囲(℃)-80~+121(オートクレーブ可能)遠心強度12500G
滅菌ブーツカバー 200枚入 10858シリーズ
VWR¥46,980税込¥51,6781箱(200枚)当日出荷ブーツの裏にはPVC製の滑り止め付きです。 ISO9001、ISO13485、ISO14001準拠です。材質不織布(SMS)長さ(mm)726色ホワイトサイズM目付(g/m2)60アズワン品番4-4808-01クラス(目安)100000(ISOクラス 8)
プラスチック秤量皿ロート ノーマルタイプ DPWF-PPシリーズ
VWR¥21,980~税込¥24,178~1箱(20個)ほか当日出荷から10日以内出荷秤量皿とロートの2つの機能があります。仕様ノーマル材質PP
プラスチック秤量皿ロート 帯電防止タイプ ASWFシリーズ
VWR¥25,980~税込¥28,578~1箱(50個)ほか当日出荷秤量皿とロートの2つの機能があります。 帯電防止仕様です。仕様帯電防止材質PP
ガラス器具処理ボックス
VWR¥9,998~税込¥10,998~1ケース(6個)翌々日出荷破損したガラス製品や残留液体に使用可能なディスポボックスです。ポリエチレン製の袋が付属しています。付属品透明袋(6枚)材質本体/ダンボール、袋/PE
フィルター システム PES 12個入 10040シリーズ
VWR¥21,980~税込¥24,178~1箱(12個)翌々日出荷から93日以内出荷下部ボトルは握りやすい設計です。本体上部と下部に目盛が付いています。1つずつにロットナンバーが付番されています。材質(メンブレン)親水性PES耐熱温度(℃)-20~+50
スーパークリアー遠沈管 93000シリーズ
VWR¥38,980~税込¥42,878~1箱(10袋×50本)翌々日出荷広い書き込み可能エリア付きです。-90℃までの冷凍が可能です。メディカルグレードの樹脂を使用し、透明度が高く視認性に優れています。用途DNase・RNase・エンドトキシン・ATPフリー電子線滅菌済
スーパークリアマイクロチューブ 2mL
VWR¥22,980~税込¥25,278~1箱(500本)翌々日出荷全てのチューブにはスクリューキャップが付属しています。内容物が確認しやすい透明チューブです。用途オートクレーブ可能、冷凍可能RNase・DNase・エンドトキシンフリーFDA規格適合
自立型スーパークリア遠沈管 50mL
VWR¥32,980税込¥36,2781袋(500本)翌々日出荷透明度が高い為、中身を鮮明に見ることができます。書き込みスペース・目盛付きの遠沈管です。用途未滅菌RNase・DNase・エンドトキシンフリーオートクレーブ可(キャップ不可)容量(mL)50アズワン品番3-038-01
生分解性スパチュラ 300本入
VWR¥7,898税込¥8,6881箱(300本)翌々日出荷片方がスパチュラ、もう一方がスプーンになっています。生分解を促進する物質を含んでおり、生分解率は29%です。材質生分解性PP全長(mm)140アズワン品番3-593-11
バイアル瓶(ショウジョウバエ飼育用)1箱(500本入) 75813シリーズ
VWR¥17,980~税込¥19,778~1箱(500本)翌々日出荷透明度が高いPS製とオートクレーブ可能なPP製があります。トレイの底面は平らなため、積み重ねて保管可能です。材質PSタイプバルク対応セルロース栓:品番3-8255-08
分割シャーレ 25384シリーズ
VWR¥39,980税込¥43,9781箱(25袋×20枚)翌々日出荷4分割のシャーレです。位置決めに便利なマークが付いており、自動分注機での使用にも適しています。材質はバージンメディカルグレードのポリスチレンを使用しています。用途DNase・RNaseフリー電子線滅菌済種別4分割アズワン品番4-418-03
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら