カテゴリ
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)
- SMC(285)
- IDEC(和泉電気)(21)
- MSTコーポレーション(10)
- メディアカバーマーケット(8)
- 旭製作所(7)
- エスコ(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- ナンシン(4)
- 東洋バルヴ(4)
- 渡辺電機工業(4)
- アルファ・ラバル(4)
- エバラポンプ(荏原製作所)(3)
- CKD(3)
- 京セラ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ダイキン工業(2)
- TDT(田野井)(2)
- LEMO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「40dn」の検索結果

角形近接センサ直流3線式PSシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から22日以内出荷磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
角型誘導近接センサ PSシリーズ (直流3線式)
AUTONICS(オートニクス)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷から17日以内出荷様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。赤色表示灯により動作有無識別。上面/前面検出ラインナップ。異周波型モデルで相互干渉なく密着取付可能(PSN17- □- F)形状角型保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24ケーブル一般型取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応