カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • AUTONICS(オートニクス)
  • StarTech.com(34)
  • 渡辺電機工業(19)
  • アドテック(5)
  • CKD(5)
  • TRUSCO(2)
  • NOK(2)
  • 大喜多(2)
  • 森清化工(2)
  • CIO(2)
  • AKGPRO(2)
  • HARMAN/KARDON(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 東亜DKK(1)
  • マスオカ(1)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • Grondement(グロンドマン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4dp-8」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズAUTONICS(オートニクス)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から27日以内出荷
磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRD08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRD08タイプを除く)。
タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)取扱説明書(1.7MB)検出対象磁性金属
円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流3線式)AUTONICS(オートニクス)
4,998税込5,498
1個
17日以内出荷
長距離検出様々な配線種類と検出面サイズをインナップ360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)センサケーブルの連結部屈曲強度強化耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型直径(Φmm)検出面:8保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.31MB) (0.31MB)
検出・センサカテゴリ