カテゴリ
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)
- AKGPRO(2)
- CIO(2)
- CKD(5)
- HARMAN/KARDON(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- NOK(2)
- SMC(3)
- StarTech.com(39)
- TRUSCO(2)
- Yamato(大和製衡)(2)
- アドテック(5)
- ニッサン(3)
- ハネウェル(1)
- メディアカバーマーケット(2)
- 大喜多(2)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
- 森清化工(2)
- 渡辺電機工業(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「4dp8」の検索結果

円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から27日以内出荷磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRD08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRD08タイプを除く)。タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流3線式)
AUTONICS(オートニクス)¥5,498~税込¥6,048~1個17日以内出荷長距離検出。様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)。センサケーブルの連結部屈曲強度強化。耐油強化ケーブルモデルラインナップ形状円柱型直径(Φmm)検出面:8保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応