カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)
- コガネイ(24)
- NOK(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- 森清化工(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「4dv40」の検索結果

デジタルパネルメータMT4Wシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から22日以内出荷多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能、スケール調整機能表示範囲(最大)-1999~9999取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
小型デジタルパネルメータMT4Nシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から22日以内出荷多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能表示範囲(最大)-1999~9999取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルパネルメータMT4Yシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から22日以内出荷多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。電源電圧(V)AC100~240機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能、スケール調整機能表示範囲(最大)-1999~9999取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応