カテゴリ

  • 制御機器(237)
    • センサ(110)
    • 温度調節器(デジタル調節計)(54)
    • 変圧・変換(2)
    • カウンタ(6)
    • デジタルパネルメータ(10)
    • タイマ/タイムスイッチ(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 測定用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • AUTONICS(オートニクス)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(192)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「autonics」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
250件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング・パワーサプライSPBシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    スイッチング・パワーサプライSPBシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    DINレール取付に対応。 最大92%高い効率性を保障(SPB-240)。 ノイズとリップル最小化。 コンパクトでスリムなサイズで設置スペースの活用性を極大化。 端子保護カバー適用(SPB-060/120/180/240)。 ネジなし端子(クランプ方式)適用(SPB-015/030)。 突入電流制限、出力過電流制限、出力過電圧制限、出力短絡保護、回路高熱防止機能内蔵。 出力定電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)搭載で動作状態確認可能。
    形状DINレール直付き定格入力電圧(V)AC100~240取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • LCDディスプレイ温調器 AUTONICS(オートニクス)

    LCDディスプレイ温調器

    AUTONICS(オートニクス)(3件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    50ms高速サンプリングおよび ±0.3% 表示精度の温度制御を実現しました。USB及びRS485通信によるPCから簡単にパラメータ設定およびモニタリングが可能です。LCDディスプレイ採用による白色セグメントの現在値が見やすいです。
    用途包装機の温度制御、食品加工機の温度制御に。長さ(mm)50幅(mm)48材質/仕上PC高さ(mm)48出力形式リレーまたはSSR、電流出力&SSR駆動出力
  • 円柱形近接センサ直流3線式PRシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱形近接センサ直流3線式PRシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 逆接続保護回路内蔵。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
  • 角型近接センサ AUTONICS(オートニクス)

    角型近接センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    角型近接センサで電源逆接続保護回路内蔵(DC3線式)しています。赤色LED動作表示灯 IP67(IEC規格)です。
    用途自動組立ラインでの検出体の位置検出に。長さ(mm)35.6幅(mm)18材質/仕上ケース:耐熱ABS高さ(mm)18各種認証CE出力形式NPN N.O.出力
  • カウンタ/タイマ AUTONICS(オートニクス)

    カウンタ/タイマ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    One-shot出力時間を10ms単位で0.01秒~99.99秒まで設定可能です。タイマ停電保証選択可能です。タイマ:多様な出力モード(13種)です。タイマ停電保証選択可能です。幅広い時間設定範囲(6桁モデル:0.001秒~99999.9時間/4桁モデル:0.001秒~9999時間)です。
    用途ゴム圧縮成形工程用。材質/仕上プラスチックタイマ機能多様な出力モード(13種)、幅広い時間設定範囲 6桁モデル:0.001秒~99999.9時間/4桁モデル:0.001秒~9999時間カウンタプリスケール値設定範囲、6桁モデル:0.00001~99999.9/4桁モデル:0.001~999.9、多様な入/出力モード(入力:9種 出力:11種)各種認証CE cURus
  • 温度調節器TCN4シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器TCN4シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)(3件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リレー出力またはSSR駆動用電圧出力選択可能。 100msの高速サンプリング実現。 大型表示部採用による視認性向上。
    仕様●熱電対: K(CA)、 J(IC)、 T(CC)、 R(PR)、 S(PR)、 L(IC)<br>測温抵抗体: DPt100Ω、 Cu50Ω●表示精度_測温抵抗体:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●表示精度_熱電対:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F●手動リセット値:0.0~100.0%●絶縁形:二重絶縁または強化絶縁(記号: 、1次回路と2次回路との耐電圧: 3kV)制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御表示方式4digit 7セグメントLED入力熱電対(K、J、L、T、R、S)/白金測温抵抗体(Dpt100、Cu50)選択可能制御出力リレー出力+SSR駆動用電圧出力使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60サンプリング周期100ms使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH警報出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)取得規格CE、UL、RoHS制御周期0.5~120秒積分時間(I)0~9999秒微分時間(D)0~9999秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL調節感度1~100℃/°F(0.1~50.0℃/°F)可変
  • U字型光電センサBUPシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    U字型光電センサBUPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    強化プラスチックケーズ。 応答時間(1ms以下)が速い。 コントローラ接続によるライトオン/ダークオン選択可能。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
    検出方式透過型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、RoHS
  • 薄型エリアセンタBWPシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    薄型エリアセンタBWPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
    プレネルレンズ採用による13mmの超薄型を実現。 高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。 投光停止機能、相互干渉防止機能。
    材質(ケーズ)プラスチックピッチ(mm)(光軸)20検出方式透過形検出距離(mm)5000接続コード引き出しタイプ3m電源電圧(V)DC12~24保護等級IP40(IEC規格)応答速度7ms検出距離(m)5取得規格CE、RoHS配線方式配線引き出し3mRoHS指令(10物質対応)対応検出対象Φ30mm以上の不透明体
  • デジタルカウンタ/タイマ兼用CTシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    デジタルカウンタ/タイマ兼用CTシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    電圧入力(PNP)/無電圧入力(NPN)選択可能。負荷接点容量5A。 高輝度LED使用で視認性を向上。 停電補償機能選択可能。 [カウンタ]プリスケール設定レンジ(4桁:0.001~999.9/6桁:0.00001~99999.9)。 BATCHカウンタ表示機能追加(CT6M-1P、CT6M-2P)。 入力モード9種(UP,UP-1,UP-2,dn,dn-1,dn-2,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。 出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。 [タイマ]停電補償機能選択可能(表示専用タイプ)。 出力モード13種(ond,ond.1,ond.2,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G)選択可能。
    最高計数速度10kcpsレンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルパネルメータMT4Yシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    デジタルパネルメータMT4Yシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。
    電源電圧(V)AC100~240機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能、スケール調整機能表示範囲(最大)-1999~9999取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型DC2線式近接センサ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型DC2線式近接センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    円柱型DC2線式近接センサで、専用IC採用で耐ノイズ性能を強化しています。赤色LED動作表示灯でIP67(IEC規格)です。
    用途生産ライン検出体の有無判別に。材質/仕上ケース、ナット:黄銅、ワッシャー:鉄、検出面:PBT各種認証CE
  • デジタルパルスメータMP5Wシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    デジタルパルスメータMP5Wシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    入力電圧入力(入力インピーダンス:3.9kΩ、[H]:DC4.5~24V/[L]:DC0~1V)、無電圧入力(短絡時のインピーダンス:80Ω以下/残留電圧:DC1V以下、開放時のインピーダンス:100kΩ以上)機能NPN無接点/接点入力、PNP無接点/接点入力、プリスケール、監視遅延、ヒステリシス、Auto-Zero時間設定、ロック設定表示範囲(最大)-19999~99999表示単位rpm/rps、Hz、kHz、sec、min、m、mm、mm/sなど動作モード回転/速度/周波数、通過速度、周期、通過時間、時間幅、時間差、絶対比率、誤差比率、濃度、誤差、測定1、測定2、間隔、積算、加減算(個別入力)、加減算(位相差入力)取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱形近接センサ直流2線式PRTシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱形近接センサ直流2線式PRTシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
    タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
  • LCDディスプレイ温度調節器TX4シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    LCDディスプレイ温度調節器TX4シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。 50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。 PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。 コンパクト設計で省スペース。
    奥行(mm)45制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御入力熱電対6種/白金測温抵抗体2種選択可能通信機能RS485(Modbus RTU方式)取得規格CE、UL、RoHS供給電圧(V)AC100~240
  • デジタルスイッチ設定型温調器 AUTONICS(オートニクス)

    デジタルスイッチ設定型温調器

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    Relay出力、SSR駆動出力、電流出力、多様な制御出力です。
    用途包装機などに。長さ(mm)90.1幅(mm)48材質/仕上プラスチック高さ(mm)48質量(g)95
  • 円柱形静電容量型近接センサ交流2線式CRシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱形静電容量型近接センサ交流2線式CRシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体検出。 応差距離は検出距離の20%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵。 感度調整ボリュウーム内蔵により検出距離の調整が容易。 赤色表示灯による動作有・無判別。 レベル及び位置制御に容易。
    タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体
  • 小型高機能長距離光電センサ AUTONICS(オートニクス)

    小型高機能長距離光電センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スイッチによるライト/ダークオン動作モード選択ができます。感度調整ボリューム内蔵です。
    用途製品移動ラインの製品検出に。長さ(mm)20幅(mm)10.6材質/仕上ケース:PC+ABS、LEDキャップ:PC●検出部:PMMA、ブラケット:SUS304●ボルト:SCM●ナット:SCM高さ(mm)32寸法(m)透過形:15、拡散反射形:1、ミラー反射形:3(MS-2A)各種認証CE出力形式NPNオープンコレクタ出力
  • LCDディスプレイデジタルカウンタCXシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    LCDディスプレイデジタルカウンタCXシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。 コンパクト設計により設置空間節約。 停電補償機能選択可能。 [カウンタ]プリスケール設定レンジ(0.00001~99999.9)。 入力モード11種(UP,UP-1,UP-2,UP-3,dn,dn-1,dn-2,dn-3,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。 出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。 [タイマ]出力モード15種(ond,ond.1,ond.2,ond.3,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G,totAL,ont.d)選択可能。 幅広い時間設定レンジ:0.001s~99999.9h。
    奥行(mm)45最高計数速度5kcpsレンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能表示桁数6取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRD08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRD08タイプを除く)。
    タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
  • 長距離検出小型光電センサBJXシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    長距離検出小型光電センサBJXシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    長距離検出(透過型10m/15m/30m、拡散反射型100mm/300mm/1m、回帰反射型3m)。 ライトオン/ダークオンスイッチ切替。 感度調整ボリューム内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。 相互干渉防止機能(透過型を除く)。
    出力NPNオープンコレクタ電源電圧(V)DC10~30保護等級IP65(IEC規格)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×11×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピッキングセンサ AUTONICS(オートニクス)

    ピッキングセンサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    小型・薄型サイズで、長距離/短距離の検出モード切替機能付きです。ライトON/ダークON動作切替が可能です。
    用途部品移動感知、部品取り出し確認などに。材質検出部:PMMA長さ(mm)10.5幅(mm)30材質/仕上ケース:PC/ABS 検出部:PMMA高さ(mm)140質量(g)梱包込み約220g(本体約180g)ピッチ(mm)光軸:25検出方式透過型(ダイレクトビーム)材質(ケース)PC、ABS電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下)保護等級IP40光源赤外LED(850nm変調式)使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-20~60接続ケーブル配線引出型(Φ4、2m)ケーブルΦ4mm、4芯、2m(但し、投光器:Φ4、3芯、2m)(AWG22、素線直径:0.08mm、素線数:60、絶縁体外径:Φ1.25mm)検出物体Φ35mm以上の不透明体検出距離(m)長距離モード:0.1~3、短距離モード:0.05~1使用周囲照度(Lx)太陽光: 10000以下、白熱灯:3000以下(受光面照度)動作モードライトオン/ダークオン(スイッチ)取得規格CE出力形式NPNまたはPNPオープンコレクタ出力光軸数5個検出幅(mm)100IP等級IP40使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85応答時間(ms)30最大/max
  • ロータリエンコーダE40Sシリーズ(Φ40mm、軸型) AUTONICS(オートニクス)

    ロータリエンコーダE40Sシリーズ(Φ40mm、軸型)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    軸外径(Φmm)6起動トルク40gf.cm以下(0.00392N.m以下)
  • 小型光電センサ AUTONICS(オートニクス)

    小型光電センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    小型で狭いスペースに設置可です。過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。
    用途製品移動ラインの製品検出に。材質検出部:PC長さ(mm)18幅(mm)12材質/仕上ケース:ABS 検出面:アクリル ブラケット:SPCC ボルト:SCM ナット:SCM高さ(mm)32材質(ケース)PC電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下)光源赤外LED制御出力NPNオープンコレクタ使用周囲温度(℃)-20~65、保存時:-25~70接続ケーブル配線引出型(Φ3.5、2m)材質(スリーブ)黄銅、Niメッキ取得規格CE材質(ボルト)SCM材質(ナット)SCM材質(ブラケット)SPCC各種認証CE出力形式NPNオープンコレクタ出力使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
  • ミラー AUTONICS(オートニクス)

    ミラー

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    高反射率ミラーです。
    用途ミラー反射形光電センサの高反射率ミラーに。適合機種BJ3M-PDT、BJX3M-PDT各種認証CE
  • ミラーテープ AUTONICS(オートニクス)

    ミラーテープ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    高反射率ミラーテープです。
    用途屈曲面や狭いスペースなどミラー設置が難しい環境に。適合機種BJ3M-PDT、BJX3M-PDT長さ(mm)0.38材質/仕上紙質量(g)1各種認証CE
  • 温度調節器 TC シリーズ (1段表示) AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器 TC シリーズ (1段表示)

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    リレー出力とSSR出力同時内蔵。大型1段表示部採用。簡単機能で使いやすい。配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)。コンパクト設計による省スペース
    入力種類熱電対、測温抵抗体制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ(押しボタン型) AUTONICS(オートニクス)

    フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ(押しボタン型)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    押しボタンによる動作方式で検出体の材質、色、反射率などの影響なく検出有無を判断可能。半導体ウェハーキャリア(FOUP、FOSBなど)の移送到着有無検出に最適。投/受光素子を使用した光学式動作原理で500万回以上の機械寿命を保障。3面の動作表示灯。ねじ締結部にスリーブ採用で設置時の製品破損防止
    形状押しボタンタイプ保護構造IP50検出方式押しボタンによる内部光軸の遮断方式接続方式配線引出型検出距離(mm)5電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    設置位置による外形選択(K、T、V、L、Y、F、R、TA型)。検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化。多方向から確認可能な動作表示灯。入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能。振動と衝撃に強い構造。コントロール端子配線によるLight ON/Dark ON動作モードの選択。高速応答周波数: 2kHz
    材質ケース: PBT、検出部: PC保護構造IP50耐電圧充電部とケース間:1000VAC~50/60Hzから1分間検出方式透過型周波数(kHz)2検出距離(mm)5電源電圧(V)DC5~24保護等級IP50負荷電圧(V)≦30DC光源赤外LED応答時間入光時: 20μs以下、遮光時: 100μs以下消費電流(mA)30以下使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路応差の距離≦0.05mm検出物体不透明体使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH最小検出物体≧Φ0.8mm×2mm使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC動作モードライトオン/ダークオン耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間取得規格CE、UKCA、EAC絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー)負荷電流(mA)100以下RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回光源(発光波長)940nm残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
  • オールメタル耐スパッタ近接センサ AUTONICS(オートニクス)

    オールメタル耐スパッタ近接センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
    用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA検出方式高周波発型各種認証CE出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護
  • 液面レベルセンサ BL シリーズ (直径Φ6-13mm) AUTONICS(オートニクス)

    液面レベルセンサ BL シリーズ (直径Φ6-13mm)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    外径Φ6~13mm、肉厚1mmの透明パイプ内の液体有無を検出。小型サイズ:W23 x H14 x L13mm。動作モード選択ボタンでライトオン/ダークオン動作モードの選択が可能。動作モード表示灯
    保護構造IP64検出方式透過型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ60mm中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ AUTONICS(オートニクス)

    Φ60mm中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    外形60Φd中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダで、軸内径Φ20mm 側面配線引き出しタイプです。
    用途NC工作機械テーブル位置制御などに。材質アルミニウム長さ(mm)41.5材質/仕上アルミニウム質量(g)約397(約330)外径(Φmm)60周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])6000保護等級IP50使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)20起動トルク150gf.cm以下(0.0147N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH各種認証CE
  • LCD 温/湿度調節器 TH4M AUTONICS(オートニクス)

    LCD 温/湿度調節器 TH4M

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    温度、湿度同時制御。LCDディスプレイ採用により優れた視認性。温度、湿度入力補正。出力遅延時間設定
    入力種類温湿度センサ制御方式ON/OFF 制御電源電圧(V)AC100~240制御出力(1)リレー出力、(2)リレー出力警報出力2個取得規格CE、UKCARoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱形静電容量型近接センサ直流3線式CRシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱形静電容量型近接センサ直流3線式CRシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体検出。 応差距離は検出距離の20%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵。 感度調整ボリュウーム内蔵により検出距離の調整が容易。 赤色表示灯による動作有・無判別。 レベル及び位置制御に容易。
    タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体
  • スイッチング電源SPB-Aシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    スイッチング電源SPB-Aシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    15W~480Wのラインナップの構成で選択の幅を強化。コンパクトなサイズで設置スペースの活用性を最大化。PFC回路適用による力率改善。優れた耐環境性を提供 : 過熱/過電流/過電圧保護、幅広い温度範囲。直列運転/並列運転可能。出力低電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)を取り付け、利便性を強化
    形状DINレール・直付け端子形状ライジングクランプ電源電圧(V)AC100~240/DC90~350取得規格CE,UKCA,UL,BIS,ROHS運転直列:可並列:可(2台まで)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高機能デジタル温度調節器TKシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    高機能デジタル温度調節器TKシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。 加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御で高機能制御実現。 通信機能支援:RS485(Modbus RTU方式)。 PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。 パラメータ設定時利便性強化((DAQMaster使用時)。 マルチSV最大4個設定可能。 ヒータ断線警報(CT入力)機能。 コンパクト設計で省スペース。
    仕様比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F(0.1~999.9%)質量(g)約150(約105)奥行(mm)60保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF制御、P、PI、PD、PID制御電源電圧(V)100-240AC~50/60Hz絶縁方式二重絶縁または強化絶縁(記号: 回、測定入力部と電源部との間の耐電圧: 2kV)使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60リセット手動値:0.0~100.0%サンプリング周期50ms熱電対K(CA)、J(IC)、E(CR)、T(CC)、B(PR)、R(PR)、S(PR)、N(NN)、C(TT)、G(TT)、L(IC)、U(CC)、Platinel II取得規格CE、UL、RoHSサイズ(mm)DIN W48×H48積分時間(I)0~9999秒微分時間(D)0~9999秒各種認証CE、UKCA、UL、EAC抵抗体測温: DPt100Ω、DPt50Ω、JPt100Ω、Cu100Ω、Cu50Ω、Nikel 120Ω/ アナログ: 0-100mV、0-5V、1-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA調節感度熱電対/測温抵抗体: 1~100℃/°F(0.1~100.0℃/°F)可変アナログ: 1~100digit使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
  • 8pinソケット AUTONICS(オートニクス)

    8pinソケット

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    8pin専用ソケットです。
    用途コネクタに。トラスコ品番208-1026長さ(mm)23.5幅(mm)74材質/仕上プラスチック高さ(mm)50質量(g)62各種認証cURus
  • AC/DCフリー電源タイプ光電センサBENシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    AC/DCフリー電源タイプ光電センサBENシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    プリ―電源アップ内蔵型でコンパクト化。 長距離でも識別可能な表示灯。 ライトオン/ダークオンスイッチ切替。 安定入光表示灯による安定動作確認。
    耐電圧AC1000V(50/60Hz)で1分間接続コード引き出しタイプ2m取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型長距離光電センサ M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形) AUTONICS(オートニクス)

    小型長距離光電センサ M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形)

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷
    最大30mの長距離検出が可能です(透過形)。相互干渉防止機能付きで密着設置が可能です。Light ON/Dark ON 動作モードをスイッチで簡単に選べます。M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形)です。
    用途印刷用紙の積載量検出に。仕様ボリューム式感度調節長さ(mm)20幅(mm)11材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA高さ(mm)32各種認証CE出力形式トランジスタ出力
  • Φ30mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ AUTONICS(オートニクス)

    Φ30mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    外形30Φ軸型インクリメンタルロータリエンコーダです。狭いスペースも設置に容易です。
    用途産業用ロボットアーム角度、位置検出、運搬機器の自動位置制御に。材質アルミニウム長さ(mm)46.5材質/仕上アルミニウム質量(g)80外径(Φmm)30周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸シャフト形保護等級IP50使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)4起動トルク20gf.cm以下(0.00196N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH各種認証CE
  • オールメタル長距離コネクタ型近接センサ AUTONICS(オートニクス)

    オールメタル長距離コネクタ型近接センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
    用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA検出方式高周波発型各種認証CE出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護