カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)
- CKD(2)
- EBM(江部松商事)(2)
- IDEC(和泉電気)(2)
- KOA(2)
- KSフィルター(3)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3)
- SMC(3,374)
- SUS(エスユーエス)(2)
- Tektronix(テクトロニクス)(2)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Vesrah(2)
- エスコ(2)
- 伊東電機(16)
- 富士電機(10)
- 富士電機機器制御(4)
- 岡崎精工(2)
- 東洋化工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bw-200」の検索結果
特価

エリアセンサBWシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から27日以内出荷7mの長距離検出を実現。 多様な製品群「22種類」(光軸ピッチ:20/40mm、検出幅:120~940mm)。 20mmの光軸ピッチによる不感知領域を最小化。 高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。 自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵。検出方式透過形検出距離(mm)7000接続コード引き出しコネクタタイプ300m電源電圧(V)DC12~24保護等級IP65(IEC規格)応答速度10ms検出距離(m)7取得規格CE、RoHS配線方式配線引き出しコネクタ300mmRoHS指令(10物質対応)対応
アルミケースエリアセンサ
AUTONICS(オートニクス)¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷から21日以内出荷7mの長距離検出を実現してます。不検知領域を最小化し、検出安定性アップします。用途お菓子移送ライン検出に。材質ケース: アルミニウム、 前面カバー・検出面: アクリル長さ(mm)22.6幅(mm)28.6材質/仕上アルミニウム検出方式透過型電源電圧(V)12-24VDC ±10%(リップルP-P: 10%以下)保護等級IP65機能自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵光源赤外LED(850nm変調式)制御出力NPN応答時間10ms以下使用周囲温度(℃)-10~55℃、保存時:-20~60℃使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH検出距離(m)7使用周囲照度(Lx)周辺光: 10000lx以下(受光面照度)動作モードライトオン取得規格CE、UKCA、EAC出力形式NPNオープンコレクタ出力IP等級IP65