カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- KITACO(1)
- KITO(キトー)(13)
- KSフィルター(1)
- MAZDA(マツダ)(13)
- MKカシヤマ(1)
- omron(オムロン)(4)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(1)
- RICOH(リコー)(1)
- TDK(3)
- ニッサン(3)
- メディアカバーマーケット(1)
- 協和ハーモネット(1)
- 日東工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cx-1m」の検索結果

LCDディスプレイデジタルカウンタCXシリーズ
AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から27日以内出荷大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。 コンパクト設計により設置空間節約。 停電補償機能選択可能。 [カウンタ]プリスケール設定レンジ(0.00001~99999.9)。 入力モード11種(UP,UP-1,UP-2,UP-3,dn,dn-1,dn-2,dn-3,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。 出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。 [タイマ]出力モード15種(ond,ond.1,ond.2,ond.3,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G,totAL,ont.d)選択可能。 幅広い時間設定レンジ:0.001s~99999.9h。奥行(mm)45最高計数速度5kcpsレンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能表示桁数6取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応