カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)
- モノタロウ(1)
- ALBA(アルバ)(4)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- CKD(3)
- DXアンテナ(2)
- ELPA(7)
- EXCEL(エクセル)(2)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- KSフィルター(4)
- KTC(18)
- Panaracer(パナレーサー)(3)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アサヒグループ食品(2)
- ダイヤトレンド(5)
- ノーリツ(2)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- 富士倉(3)
- 東芝ライテック(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「d1p2-1」の検索結果
特価

デジタルカウンタ/タイマ兼用CTシリーズ
AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から34日以内出荷電圧入力(PNP)/無電圧入力(NPN)選択可能。負荷接点容量5A。 高輝度LED使用で視認性を向上。 停電補償機能選択可能。 [カウンタ]プリスケール設定レンジ(4桁:0.001~999.9/6桁:0.00001~99999.9)。 BATCHカウンタ表示機能追加(CT6M-1P、CT6M-2P)。 入力モード9種(UP,UP-1,UP-2,dn,dn-1,dn-2,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。 出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。 [タイマ]停電補償機能選択可能(表示専用タイプ)。 出力モード13種(ond,ond.1,ond.2,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G)選択可能。最高計数速度10kcpsレンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
LCDディスプレイデジタルカウンタCXシリーズ
AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から27日以内出荷大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。 コンパクト設計により設置空間節約。 停電補償機能選択可能。 [カウンタ]プリスケール設定レンジ(0.00001~99999.9)。 入力モード11種(UP,UP-1,UP-2,UP-3,dn,dn-1,dn-2,dn-3,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。 出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。 [タイマ]出力モード15種(ond,ond.1,ond.2,ond.3,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G,totAL,ont.d)選択可能。 幅広い時間設定レンジ:0.001s~99999.9h。奥行(mm)45最高計数速度5kcpsレンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能表示桁数6取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応