カテゴリ
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)
- BIG DAISHOWA(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- THK(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- Yamato(大和製衡)(22)
- エスコ(2)
- オルガン針(6)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- マルマン(6)
- 五藤歯車(13)
- 大三商会(8)
- 大阪魂(6)
- 岩田製作所(2)
- 工進(2)
- 日東工器(2)
- 明治機械製作所(4)
- 渡辺電機工業(10)
- 積水樹脂(2)
- 青山電陶(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

角形近接センサ直流3線式PSシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から22日以内出荷磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
角型誘導近接センサ PSシリーズ (直流3線式)
AUTONICS(オートニクス)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷から17日以内出荷様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。赤色表示灯により動作有無識別。上面/前面検出ラインナップ。異周波型モデルで相互干渉なく密着取付可能(PSN17- □- F)形状角型保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24ケーブル一般型取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら