カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(7)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(4)
- ライン精機(3)
- サンワサプライ(1)
- 河村電器産業(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「koyo counter」の検索結果

デジタルカウンタ/タイマ兼用CTシリーズ
AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から34日以内出荷電圧入力(PNP)/無電圧入力(NPN)選択可能。負荷接点容量5A。 高輝度LED使用で視認性を向上。 停電補償機能選択可能。 [カウンタ]プリスケール設定レンジ(4桁:0.001~999.9/6桁:0.00001~99999.9)。 BATCHカウンタ表示機能追加(CT6M-1P、CT6M-2P)。 入力モード9種(UP,UP-1,UP-2,dn,dn-1,dn-2,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。 出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。 [タイマ]停電補償機能選択可能(表示専用タイプ)。 出力モード13種(ond,ond.1,ond.2,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G)選択可能。最高計数速度10kcpsレンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
カウンタ/タイマ
AUTONICS(オートニクス)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から21日以内出荷One-shot出力時間を10ms単位で0.01秒~99.99秒まで設定可能です。タイマ停電保証選択可能です。タイマ:多様な出力モード(13種)です。タイマ停電保証選択可能です。幅広い時間設定範囲(6桁モデル:0.001秒~99999.9時間/4桁モデル:0.001秒~9999時間)です。用途ゴム圧縮成形工程用。材質/仕上プラスチックタイマ機能多様な出力モード(13種)、幅広い時間設定範囲 6桁モデル:0.001秒~99999.9時間/4桁モデル:0.001秒~9999時間カウンタプリスケール値設定範囲、6桁モデル:0.00001~99999.9/4桁モデル:0.001~999.9、多様な入/出力モード(入力:9種 出力:11種)各種認証CE cURus